カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • モノタロウ(12)
  • Festo(262)
  • NSK(日本精工)(166)
  • BIGM(丸山製作所)(111)
  • 東栄管機(98)
  • トヨタ(47)
  • ニッサン(47)
  • SMC(44)
  • 前澤化成工業(42)
  • セキスイ(36)
  • Kawasaki(30)
  • EVUC(エバック)(23)
  • エレコム(21)
  • Aron(アロン化成)(21)
  • TAKIGEN(タキゲン)(16)
  • アキレス(14)
  • 三菱電機(14)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12)
  • テクノテック(12)
  • 第一機材(10)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu l」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 真空発生器 ユニオンストレート PISCO(ピスコ)

    真空発生器 ユニオンストレート

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
    使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.15~0.7エア供給ポートサイズP6真空ポートサイズV6
  • 真空発生器 ユニオンストレート集中排気(VU) PISCO(ピスコ)

    真空発生器 ユニオンストレート集中排気(VU)

    PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
    形状管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
  • 真空発生器 ユニオンストレート大気開放(VU) PISCO(ピスコ)

    真空発生器 ユニオンストレート大気開放(VU)

    PISCO(ピスコ)
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
    形状管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能分解可能型材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空発生器 アダプタ大気開放(VU) PISCO(ピスコ)

    真空発生器 アダプタ大気開放(VU)

    PISCO(ピスコ)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
    形状管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能分解可能型材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空発生器 ストレート集中排気(VU) PISCO(ピスコ)

    真空発生器 ストレート集中排気(VU)

    PISCO(ピスコ)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
    形状管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
  • 真空発生器 ストレート大気開放(VU) PISCO(ピスコ)

    真空発生器 ストレート大気開放(VU)

    PISCO(ピスコ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
    形状管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能分解可能型材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空発生器 アダプタ集中排気(VU) PISCO(ピスコ)

    真空発生器 アダプタ集中排気(VU)

    PISCO(ピスコ)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
    形状管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
  • 真空発生器 ユニオンストレート大気開放(VUM) PISCO(ピスコ)

    真空発生器 ユニオンストレート大気開放(VUM)

    PISCO(ピスコ)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
    形状小型管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
  • 真空発生器 ストレート大気開放(VUM) PISCO(ピスコ)

    真空発生器 ストレート大気開放(VUM)

    PISCO(ピスコ)
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。
    形状小型管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
関連キーワード
vu 125特集