カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(12)
- Festo(262)
- NSK(日本精工)(166)
- BIGM(丸山製作所)(111)
- 東栄管機(98)
- トヨタ(47)
- ニッサン(47)
- SMC(44)
- 前澤化成工業(42)
- セキスイ(36)
- Kawasaki(30)
- EVUC(エバック)(23)
- エレコム(21)
- Aron(アロン化成)(21)
- TAKIGEN(タキゲン)(16)
- アキレス(14)
- 三菱電機(14)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(12)
- テクノテック(12)
- 第一機材(10)
- ブランドをもっと見る
「vu l」の検索結果

真空発生器 ユニオンストレート
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.15~0.7エア供給ポートサイズP6真空ポートサイズV6
真空発生器 ユニオンストレート集中排気(VU)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から8日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。形状管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
真空発生器 ユニオンストレート大気開放(VU)
PISCO(ピスコ)¥1,790~税込¥1,969~1個当日出荷から5日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。形状管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能分解可能型材質(金属フード)/処理標準仕様
真空発生器 アダプタ大気開放(VU)
PISCO(ピスコ)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷から8日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。形状管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能分解可能型材質(金属フード)/処理標準仕様
真空発生器 ストレート集中排気(VU)
PISCO(ピスコ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から7日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。形状管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
真空発生器 ストレート大気開放(VU)
PISCO(ピスコ)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から8日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。形状管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能分解可能型材質(金属フード)/処理標準仕様
真空発生器 アダプタ集中排気(VU)
PISCO(ピスコ)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。形状管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
真空発生器 ユニオンストレート大気開放(VUM)
PISCO(ピスコ)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から12日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。形状小型管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
真空発生器 ストレート大気開放(VUM)
PISCO(ピスコ)¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷から7日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。形状小型管形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様