2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空発生器 ユニオンストレート PISCO(ピスコ) 動画あり
圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用流体空気 標準供給圧力(MPa)0.15~0.7 エア供給ポートサイズP6 真空ポートサイズV6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

真空発生器 ストレート大気開放(VU) PISCO(ピスコ) 動画あり
ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。
形状管形 使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa 使用温度範囲0~60℃ 使用流体空気 付加機能分解可能型 材質(金属フード)/処理標準仕様
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

関連キーワード
関連カテゴリ