カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • ニッサン(228)
  • 富士変速機(100)
  • SMC(48)
  • RS PRO(29)
  • YAMAHA(ヤマハ)(28)
  • エスコ(14)
  • NAKATAKI(10)
  • 東芝キヤリア(5)
  • SUNON(5)
  • CKD(4)
  • ネグロス電工(4)
  • 三菱ふそう(4)
  • メトカル(4)
  • KYOCERA AVX(4)
  • カナフジ電工(4)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vx10」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリポットエルボ PISCO(ピスコ)

    トリポットエルボ

    PISCO(ピスコ)
    509税込560
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状トリポッドエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • チューブフィッティング トリポッドエルボ PISCO(ピスコ)

    チューブフィッティング トリポッドエルボ

    PISCO(ピスコ)
    4,998税込5,498
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 機種により取付け後、チューブの取出角度が変えられます。 条件により、水を流すことも可能です。
    トラスコ品番809-5703材質金属部品:黄銅+無電解ニッケルメッキ、樹脂部品:PBT、シールゴム:NBR形状トリポッドエルボ接続口径R1/8質量(g)40六角対辺(mm)12使用温度範囲0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R使用流体空気、水(条件あり)適合チューブ外径D(Φmm)10×10使用真空圧力(kPa)-100
  • 耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットエルボ PISCO(ピスコ)

    耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットエルボ

    PISCO(ピスコ)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
    形状トリポッドエルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
化成肥料101010特集