カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • ネグロス電工(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • 富士変速機(4)
  • カナフジ電工(4)
  • オーエッチ工業(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(2)
  • IRC(2)
  • ビックス(2)
  • KSフィルター(2)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • DID(1)
  • サムライレジェンド(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vx40」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリポットエルボ PISCO(ピスコ)トリポットエルボPISCO(ピスコ)
329税込362
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状トリポッドエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットエルボ PISCO(ピスコ)耐腐蝕性SUS303相当継手 トリポットエルボPISCO(ピスコ)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレスを使用。 強度が必要な場合や腐蝕しやすい雰囲気内で使用する場合に最適。 金属材質には、銅系を使用しておりません。 低濃度オゾン対策分野向けのシールゴム材質を使用。 シールゴム材質にHNBRを採用。
形状トリポッドエルボ使用流体空気、水(条件有)材質(金属フード)/処理特殊ステンレス製ワンタッチ継手最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ耐腐蝕用タイプ包装形態通常包装RoHS指令(10物質対応)対応
汎用管継手カテゴリ