オイル吸着マット関西工具製作所当日出荷
水は吸収せず、油だけを効率よく吸収します。1枚あたり1.2リットルの油を吸収する能力を持っています。横500mmの中央部にはミシン目があり半分に切ることも可能です。
対応油材質ポリプロピレン厚さ(mm)4縦(mm)400横(mm)500
乾式ダイヤモンド・ブレード Sタイプ関西工具製作所当日出荷から7日以内出荷
エンジン・カッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。 コンクリート構造物の切断に。
オイル吸着マット薄型関西工具製作所当日出荷
定番の吸着マットより、さらに経済的なマットです。水は吸収せず、油だけを効率よく吸収します。1枚あたり0.6リットルの油を吸収する能力を持っています。中央部にはミシン目があり、半分に切れるので、用途により無駄が省けます。
材質ポリプロピレン厚さ(mm)2対応油縦(mm)400横(mm)500