関西工具製作所

関西工具製作所のページです。関西工具製作所は、オフィス家具/清掃用品、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在43件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイル吸着マット 関西工具製作所

    オイル吸着マット

    関西工具製作所
    15,980税込17,578
    1箱(100枚)
    当日出荷
    水は吸収せず、油だけを効率よく吸収します。1枚あたり1.2リットルの油を吸収する能力を持っています。横500mmの中央部にはミシン目があり半分に切ることも可能です。
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)4対応縦(mm)400横(mm)500
  • SDS-plus ブルポイント 関西工具製作所

    SDS-plus ブルポイント

    関西工具製作所
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-plus軸電動ハツリハンマー用ノミです。
    全長(mm)250シャンク形状SDSプラス
  • 六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所

    六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)

    関西工具製作所(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
    シャンク形状六角軸13H
  • オイル吸着マット薄型 関西工具製作所

    オイル吸着マット薄型

    関西工具製作所
    15,980税込17,578
    1箱(200枚)
    当日出荷
    定番の吸着マットより、さらに経済的なマットです。水は吸収せず、油だけを効率よく吸収します。1枚あたり0.6リットルの油を吸収する能力を持っています。中央部にはミシン目があり、半分に切れるので、用途により無駄が省けます。
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)2対応縦(mm)400横(mm)500
  • 乾式ダイヤモンド・ブレード Sタイプ 関西工具製作所

    乾式ダイヤモンド・ブレード Sタイプ

    関西工具製作所
    10,980税込12,078
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    エンジン・カッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。 コンクリート構造物の切断に。
    種別エンジン・カッター用
  • ブルポイント 六角シャンク 関西工具製作所

    ブルポイント 六角シャンク

    関西工具製作所
    2,398税込2,638
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
  • SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット 関西工具製作所

    SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット

    関西工具製作所(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    位置決めし易い特殊形状の超硬チップを採用。 SDS-plusシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-plusシャンク本体や日立のDH24PC3, DH28PC、マキタのHR242DRFX, HR262DZKなどのハンマードリルに装着できます。
  • 超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所

    超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)

    関西工具製作所
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
    シャンク形状六角軸13H
  • SDS-plus カッター 40幅 関西工具製作所

    SDS-plus カッター 40幅

    関西工具製作所
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-plus軸電動ハツリハンマー用ノミです。
    幅(mm)40全長(mm)250シャンク形状SDSプラス
  • プロテクターグローブ 青 パウダーフリー 関西工具製作所

    プロテクターグローブ 青 パウダーフリー

    関西工具製作所
    2,798税込3,078
    1箱(50枚)
    当日出荷
    青色の左右兼用パウダーフリーのニトリル手袋、厚みは0.2mm。ASTM規格認証商品。
    用途車・機械の整備用、塗装用、掃除用、メンテナンス作業用として。材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.2入数(枚)50機能消臭・防臭、耐油、軽量、伸縮性・柔軟性、耐久性、低発塵性、耐熱、防水・撥水、耐摩耗性、静電気防止全長(cm)24粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし
  • 湿式ダイヤモンド・ブレード Wタイプ 関西工具製作所

    湿式ダイヤモンド・ブレード Wタイプ

    関西工具製作所
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    湿式道路カッター用ブレードで、アスファルト・コンクリート兼用タイプです。 道路工事で広く使われている普及品です。
    種別湿式道路カッター用穴径(Φmm)27ホール(Φmm)27
  • 単管パイプ打ちタガネ 六角シャンク 関西工具製作所

    単管パイプ打ちタガネ 六角シャンク

    関西工具製作所
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷
    厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。先端は40Φとなります。
    全長(mm)290対辺寸法(mm)30H径(mm)40
  • 強力バール 関西工具製作所

    強力バール

    関西工具製作所(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    32mm(31.7mm)6角の強力シャンクで、より頑丈・強力なバールです。刃先は35°に曲げた尖らした対象物をおこし易くした刃先形状です。チゼル同様に焼入れされた工具で青塗装しております。他社よりも軸径太くする事で、曲げ過重と耐久性を高めております。
    用途建築車両メンテナンス・重量物作業用・家屋解体などの解体作業に適した工具です。シャンク32H刃先形状35°曲げ
  • 超硬ホールソー 関西工具製作所

    超硬ホールソー

    関西工具製作所
    3,898税込4,288
    1本
    6日以内出荷から9日以内出荷
    10mm/13mmチャックの電気ドリル(回転のみ)で使用する標準型です。 超硬チップ付で難削材にも対応します。 厚さ3mm以下の薄鉄板、ステンレス板、厚さ2mm以下のホーロー引き鋼板やFRP板などへの穴あけに。
    有効長(mm)4刃先超硬チップ付き
  • SDS-plus コールドチゼル 関西工具製作所

    SDS-plus コールドチゼル

    関西工具製作所
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-plus軸電動ハツリハンマー用ノミです。
    全長(mm)250シャンク形状SDSプラス
  • 六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所

    六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)

    関西工具製作所
    3,500税込3,850
    1本
    7日以内出荷
    厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
    シャンク六角軸13H
  • SDS-maxドリル(クロスタイプ) 関西工具製作所

    SDS-maxドリル(クロスタイプ)

    関西工具製作所
    5,198税込5,718
    1本
    7日以内出荷から9日以内出荷
    刃先形状がクロス刃(2枚刃)。1枚刃は、いびつな円の穴あけでしたが、クロス刃の採用により真円に近い穴を実現し、よりアンカー挿入しやすい仕様になります。SDS-maxシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-max本体や各メーカーのハンマードリルの装着できます。
    用途シャンクSDSmaxシャンク全長(mm)350有効長(mm)200シャンク形状SDSマックス
  • 乾式ダイヤモンド・ブレードAK-TURBO 関西工具製作所

    乾式ダイヤモンド・ブレードAK-TURBO

    関西工具製作所
    13,980税込15,378
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ハイグレードタイプのエアーカッター用乾式ダイヤモンド・ブレードです。電動工具にも使用可能です。従来品からチップの高さが9mmから11mmになりライフが伸びました。またダイヤモンドが奇麗に配列よく、量も増加して切削性能が向上しました。
    用途コンクリート構造物の切断付属品20、22mm調整リング付き穴径(Φmm)25.4適合材コンクリートチップ高さ(mm)11
  • SDS-max コールドチゼル 関西工具製作所

    SDS-max コールドチゼル

    関西工具製作所
    2,898税込3,188
    1本ほか
    7日以内出荷
    厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-max軸電動ハツリハンマー用ノミです。
    シャンク形状SDSマックス
  • スコップ 105幅 六角シャンク 関西工具製作所

    スコップ 105幅 六角シャンク

    関西工具製作所
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷
    厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
    幅(mm)105全長(mm)405対辺寸法(mm)17H
  • 電動ハンマー用ロット 六角シャンク 関西工具製作所

    電動ハンマー用ロット 六角シャンク

    関西工具製作所
    5,398税込5,938
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 別売りパット・ビシャン取り付け用シャンクです。 17H・30Hシャンクの電動ハンマー用のシャンクです。
  • 乾式ダイヤモンド・ブレード ADタイプ 関西工具製作所

    乾式ダイヤモンド・ブレード ADタイプ

    関西工具製作所
    23,980税込26,378
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    9mm高さの特殊ダイヤモンド・チップを採用したプレミアム・グレードのエンジン・カッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。コンクリート構造物の切断に。
    種別エンジン・カッター用タイプハイグレードタイプ
  • SDS-max カッター 50幅 関西工具製作所

    SDS-max カッター 50幅

    関西工具製作所
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-max軸電動ハツリハンマー用ノミです。
    幅(mm)50全長(mm)400シャンク形状SDSマックス
  • スコップ 130幅 六角シャンク 関西工具製作所

    スコップ 130幅 六角シャンク

    関西工具製作所
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
    幅(mm)130全長(mm)450
  • カッター 50幅 六角シャンク 関西工具製作所

    カッター 50幅 六角シャンク

    関西工具製作所
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
    幅(mm)50
  • コールドチゼル 六角シャンク 関西工具製作所

    コールドチゼル 六角シャンク

    関西工具製作所
    2,598税込2,858
    1本ほか
    9日以内出荷から28日以内出荷
    厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
    対辺寸法(mm)17H
  • タイルスクレーパー用替刃 強力刃 関西工具製作所

    タイルスクレーパー用替刃 強力刃

    関西工具製作所
    6,998税込7,698
    1枚
    7日以内出荷
    用途各メーカーのフロアスクレーパー用替刃寸法(幅W×厚さ)(mm)270×1.6
  • タイルスクレーパー用替刃 普通刃 関西工具製作所

    タイルスクレーパー用替刃 普通刃

    関西工具製作所
    6,398税込7,038
    1枚
    7日以内出荷
    用途各メーカーのフロアスクレーパー用替刃寸法(幅W×厚さ)(mm)270×1.6
  • オイル吸着ウエス 関西工具製作所

    オイル吸着ウエス

    関西工具製作所
    17,980税込19,778
    1巻
    7日以内出荷
    水は吸収せず、油だけを効率よく吸着します。25cm毎にミシン目があります。表面は凹凸エンボス加工、毛羽立ち難く破れにくいです。
    用途油汚れや金属表面の汚れ拭き取りや工具類の拭き取りに。材質ポリプロピレン白色厚さ(mm)0.6質量(kg)5寸法(幅W×長さL)(cm×m)30×250吸収量(mL)80(1枚25×30cmあたり/油のみ)
  • 超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所

    超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)

    関西工具製作所
    12,980税込14,278
    1本
    7日以内出荷
    厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
    シャンク六角軸13H
  • 平バール 関西工具製作所

    平バール

    関西工具製作所
    4,798税込5,278
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    25mm6角シャンクの頑丈・強力なバールです。刃先は35mm幅の平刃形状です。チゼル同様に焼入れされた工具で青塗装しております。
    用途建築車両メンテナンス・重量物作業用・家屋解体などの解体作業に適した工具です。シャンク25H刃幅(mm)35刃先形状直刃
  • 吸塵式乾式ダイヤモンドブレード ASタイプ 関西工具製作所

    吸塵式乾式ダイヤモンドブレード ASタイプ

    関西工具製作所
    28,980税込31,878
    1枚
    7日以内出荷
    乾式道路カッター用ブレード。各社吸塵式乾式カッター本体にアスファルト・コンクリート兼用として使用できます。
    用途アスファルト・コンクリートの切断適合材アスファルト・コンクリート内径(mm)27外径(Φインチ)14
  • マルチ吸着マット 関西工具製作所

    マルチ吸着マット

    関西工具製作所
    18,980税込20,878
    1箱(100枚)
    7日以内出荷
    オイルの他、ほとんどの液体を吸収する能力を持っています。1枚あたり1.2リットルの油を吸収する能力を持っています。水を吸収した後でも、油を吸収する能力を持っています。中央部にはミシン目があり、半分に切れるので、用途により無駄が省けます。
    材質ポリプロピレン厚さ(mm)4対応オイル/水/縦(mm)400横(mm)500
  • アーチ型セーバーソーブレード SP-ARC 関西工具製作所

    アーチ型セーバーソーブレード SP-ARC

    関西工具製作所
    1,998税込2,198
    1パック(5枚)
    7日以内出荷
    刃の形状をアーチ型にしていることで、切断中の刃の摩擦を抑え刃の強度を上げております。
    用途特にパイプ形状などの断続切断に
  • 電動ハンマー用ビシャン 関西工具製作所

    電動ハンマー用ビシャン

    関西工具製作所
    14,980税込16,478
    1本
    6日以内出荷
    経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
    用途土砂・敷石などの突き固め用として寸法(mm)65×65
  • 電動ハンマー用パット(ランマ) 関西工具製作所

    電動ハンマー用パット(ランマ)

    関西工具製作所
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。
    用途土砂・敷石などの突き固め用として
  • 湿式ダイヤモンド・ブレード AWタイプ 関西工具製作所

    湿式ダイヤモンド・ブレード AWタイプ

    関西工具製作所
    27,980税込30,778
    1枚
    6日以内出荷から7日以内出荷
    9mm高さの特殊ダイヤモンド・チップを採用したプレミアム・グレードの湿式道路カッター用ブレードで、アスファルト・コンクリート兼用タイプです。 道路工事で広く使われているプレミアム品です。
    種別湿式道路カッター用タイプハイグレードタイプ穴径(Φmm)27ホール(Φmm)27
  • 乾式ダイヤモンド・ブレード  AKタイプ 関西工具製作所

    乾式ダイヤモンド・ブレード AKタイプ

    関西工具製作所
    6,598税込7,258
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    エアーカッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。電動工具にも使用可能です。 コンクリート構造物の切断に。
    種別エンジン・カッター用タイプハイグレードタイプ
  • 乾式ダイヤモンド・ブレード  Dタイプ 関西工具製作所

    乾式ダイヤモンド・ブレード Dタイプ

    関西工具製作所
    3,998税込4,398
    1枚
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。コンクリート構造物の切断に。
  • ハイスホールソー 関西工具製作所

    ハイスホールソー

    関西工具製作所
    1,798税込1,978
    1本
    6日以内出荷から7日以内出荷
    10mm/13mmチャックの電気ドリル(回転のみ)で使用する標準型です。 刃部にハイスを使用した経済的なタイプです。 厚さ3mm以下の薄鉄板、銅板などへの穴あけに。
    有効長(mm)3材質(刃先)SKH-51