絞り込み
ブランド
- 関西工具製作所
- モノタロウ(164)
- イスカル(4,298)
- エスコ(3,579)
- 三菱マテリアル(3,089)
- 京セラ(2,734)
- ワルター(2,682)
- 住友電工ハードメタル(2,316)
- タンガロイ(2,217)
- サンドビック(2,099)
- ミニター(1,743)
- タイテックス(1,550)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1,233)
- ケナメタル(1,151)
- TRUSCO(1,088)
- 大見工業(1,035)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,019)
- グーリング(983)
- ヤナセ(柳瀬)(901)
- OSG(オーエスジー)(882)
- MSTコーポレーション(806)
- ブランドをもっと見る
特価

SDS-plus ブルポイント
関西工具製作所¥1,798税込¥1,9781本当日出荷厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-plus軸電動ハツリハンマー用ノミです。全長(mm)250シャンク形状SDSプラス
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)
関西工具製作所(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から8日以内出荷厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。シャンク形状六角軸13H
乾式ダイヤモンド・ブレード Sタイプ
関西工具製作所¥10,980~税込¥12,078~1枚当日出荷から7日以内出荷エンジン・カッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。 コンクリート構造物の切断に。種別エンジン・カッター用
ブルポイント 六角シャンク
関西工具製作所¥2,398~税込¥2,638~1本ほか当日出荷から8日以内出荷厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。
SDS-plus カッター 40幅
関西工具製作所¥2,398税込¥2,6381本当日出荷厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-plus軸電動ハツリハンマー用ノミです。幅(mm)40全長(mm)250シャンク形状SDSプラス
超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)
関西工具製作所¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷から34日以内出荷厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。シャンク形状六角軸13H
SDS-plus シャンク・ハンマードリルビット
関西工具製作所(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から7日以内出荷位置決めし易い特殊形状の超硬チップを採用。 SDS-plusシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-plusシャンク本体や日立のDH24PC3, DH28PC、マキタのHR242DRFX, HR262DZKなどのハンマードリルに装着できます。
単管パイプ打ちタガネ 六角シャンク
関西工具製作所¥24,980税込¥27,4781本当日出荷厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。先端は40Φとなります。全長(mm)290対辺寸法(mm)30H径(mm)40
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)
関西工具製作所¥3,500~税込¥3,850~1本7日以内出荷厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。シャンク六角軸13H
SDS-maxドリル(クロスタイプ)
関西工具製作所¥5,198~税込¥5,718~1本7日以内出荷から9日以内出荷刃先形状がクロス刃(2枚刃)。1枚刃は、いびつな円の穴あけでしたが、クロス刃の採用により真円に近い穴を実現し、よりアンカー挿入しやすい仕様になります。SDS-maxシャンクで、ボッシュ、ヒルティのSDS-max本体や各メーカーのハンマードリルの装着できます。用途シャンクSDSmaxシャンク全長(mm)350有効長(mm)200シャンク形状SDSマックス
湿式ダイヤモンド・ブレード Wタイプ
関西工具製作所¥14,980~税込¥16,478~1枚当日出荷から7日以内出荷湿式道路カッター用ブレードで、アスファルト・コンクリート兼用タイプです。 道路工事で広く使われている普及品です。種別湿式道路カッター用穴径(Φmm)27ホール(Φmm)27
超硬ホールソー
関西工具製作所¥3,898~税込¥4,288~1本6日以内出荷から9日以内出荷10mm/13mmチャックの電気ドリル(回転のみ)で使用する標準型です。 超硬チップ付で難削材にも対応します。 厚さ3mm以下の薄鉄板、ステンレス板、厚さ2mm以下のホーロー引き鋼板やFRP板などへの穴あけに。有効長(mm)4刃先超硬チップ付き
SDS-plus コールドチゼル
関西工具製作所¥1,698税込¥1,8681本当日出荷厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-plus軸電動ハツリハンマー用ノミです。全長(mm)250シャンク形状SDSプラス
スコップ 105幅 六角シャンク
関西工具製作所¥7,798税込¥8,5781本当日出荷厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。幅(mm)105全長(mm)405対辺寸法(mm)17H
乾式ダイヤモンド・ブレードAK-TURBO
関西工具製作所¥13,980~税込¥15,378~1枚6日以内出荷から7日以内出荷ハイグレードタイプのエアーカッター用乾式ダイヤモンド・ブレードです。電動工具にも使用可能です。従来品からチップの高さが9mmから11mmになりライフが伸びました。またダイヤモンドが奇麗に配列よく、量も増加して切削性能が向上しました。用途コンクリート構造物の切断付属品20、22mm調整リング付き穴径(Φmm)25.4適合材コンクリートチップ高さ(mm)11
SDS-max コールドチゼル
関西工具製作所¥2,898~税込¥3,188~1本ほか7日以内出荷厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-max軸電動ハツリハンマー用ノミです。シャンク形状SDSマックス
電動ハンマー用ロット 六角シャンク
関西工具製作所¥5,398~税込¥5,938~1本6日以内出荷から7日以内出荷経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 別売りパット・ビシャン取り付け用シャンクです。 17H・30Hシャンクの電動ハンマー用のシャンクです。
乾式ダイヤモンド・ブレード ADタイプ
関西工具製作所¥23,980~税込¥26,378~1枚5日以内出荷から7日以内出荷9mm高さの特殊ダイヤモンド・チップを採用したプレミアム・グレードのエンジン・カッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。コンクリート構造物の切断に。種別エンジン・カッター用タイプハイグレードタイプ
SDS-max カッター 50幅
関西工具製作所¥3,998税込¥4,3981本当日出荷厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-max軸電動ハツリハンマー用ノミです。幅(mm)50全長(mm)400シャンク形状SDSマックス
カッター 75幅 六角シャンク
関西工具製作所¥6,698税込¥7,3681本当日出荷厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。幅(mm)75全長(mm)410対辺寸法(mm)30H
カッター 50幅 六角シャンク
関西工具製作所¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から7日以内出荷厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。幅(mm)50
コールドチゼル 六角シャンク
関西工具製作所¥2,598~税込¥2,858~1本ほか9日以内出荷から28日以内出荷厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。対辺寸法(mm)17H
超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)
関西工具製作所¥12,980~税込¥14,278~1本7日以内出荷厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。シャンク六角軸13H
吸塵式乾式ダイヤモンドブレード ASタイプ
関西工具製作所¥28,980税込¥31,8781枚7日以内出荷乾式道路カッター用ブレード。各社吸塵式乾式カッター本体にアスファルト・コンクリート兼用として使用できます。用途アスファルト・コンクリートの切断適合材アスファルト・コンクリート内径(mm)27外径(Φインチ)14
アーチ型セーバーソーブレード SP-ARC
関西工具製作所¥1,998~税込¥2,198~1パック(5枚)7日以内出荷刃の形状をアーチ型にしていることで、切断中の刃の摩擦を抑え刃の強度を上げております。用途特にパイプ形状などの断続切断に
湿式ダイヤモンド・ブレード AWタイプ
関西工具製作所¥27,980~税込¥30,778~1枚6日以内出荷から7日以内出荷9mm高さの特殊ダイヤモンド・チップを採用したプレミアム・グレードの湿式道路カッター用ブレードで、アスファルト・コンクリート兼用タイプです。 道路工事で広く使われているプレミアム品です。種別湿式道路カッター用タイプハイグレードタイプ穴径(Φmm)27ホール(Φmm)27
乾式ダイヤモンド・ブレード AKタイプ
関西工具製作所¥6,598~税込¥7,258~1枚5日以内出荷から7日以内出荷エアーカッター用ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。電動工具にも使用可能です。 コンクリート構造物の切断に。種別エンジン・カッター用タイプハイグレードタイプ
乾式ダイヤモンド・ブレード Dタイプ
関西工具製作所¥3,998~税込¥4,398~1枚5日以内出荷から8日以内出荷ダイヤモンド・ブレードで切れ味、ライフのバランスのとれた優れた製品です。コンクリート構造物の切断に。
ハイスホールソー
関西工具製作所¥1,798~税込¥1,978~1本6日以内出荷から7日以内出荷10mm/13mmチャックの電気ドリル(回転のみ)で使用する標準型です。 刃部にハイスを使用した経済的なタイプです。 厚さ3mm以下の薄鉄板、銅板などへの穴あけに。有効長(mm)3材質(刃先)SKH-51
SDS-max ブルポイント
関西工具製作所¥2,898~税込¥3,188~1本ほか7日以内出荷厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 ボッシュ、日立、マキタのSDS-max軸電動ハツリハンマー用ノミです。シャンク形状SDSマックス
スコップ 130幅 六角シャンク
関西工具製作所¥12,980~税込¥14,278~1本5日以内出荷から7日以内出荷厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。幅(mm)130全長(mm)450
コールドチゼル 六角シャンク
関西工具製作所¥17,980~税込¥19,778~1箱(10本)7日以内出荷厳選された材料、経験豊富な熱処理技術により耐久性に優れた製品です。 国内で最もポピュラーな日立、マキタの六角軸電動ハツリハンマー用ノミです。