1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エフケイシステムカスタマーディスプレイ(USB)
RoHS
USBポートからPCに接続することで動画や静止画など様々な映像を映し出す 液晶ディスプレイとして幅広いシーンで活用していただくことができます。 USB接続一本のみで映像出力/給電可能 フルフラットパネル、正面防滴仕様 高さ3段調節可能のポールスタンド 75×75 mm VESA仕様対応 タッチパネルオプション可能 綺麗な高解像度1024×600 POSソリューションに最適
インターフェースUSB 質量(g)約840(ポールなし時)、延長ポール×2本使用時: 約930、延長ポール×1本使用時: 約885 輝度250nits ディスプレイ7インチ/ フルフラット、TFT-LCD(デジタルパネル) 解像度1024×600 保証期間1年間 視野角水平:150°、垂直:140° 動作湿度(%)20~80 画面サイズ153.6(H)×90(V)mm ケーブル長(cm)約130(ポールなし時)、延長ポール×2本使用時: 約104、延長ポール×1本使用時: 約117 各種認証FC、 CE、 VCCI バックライト方式LED 動作温度範囲(℃)-20~45 適合プロセッサー1.2ギガヘルツ(GHz) 以上
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ