2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台でBluetoothモード(無線式)、メモリモード(蓄積式)、USB接続モード(ケーブル式)の3つのモードに切り替え可能 医療現場や食品製造現場で安心して使える抗菌仕様 Bluetooth4.0Class2(通信距離約10m) バイブレーション機能搭載 アナログ式電源スイッチ採用タイムアウト設定を気にせず運用可能 スマホタブレットなどの液晶読取に対応 防滴抗菌シリコンジャケット、ストラップ、USBケーブル(通信/充電)を標準同梱 GS1Databar読取に対応
仕様PCS値:30%以上、耐外乱光:屋内照明:最大1600Lux / 屋外照光:最大100000Lux、インジケーター:ビープ / LED / バイブレーション 付属品本体、 USB ケーブル(通信/充電)、 ストラップ、 簡易マニュアル、 防滴シリコンジャケット 分解能1D:3mil(Code39) 光源赤色LED 660nm 速度スキャン:270スキャン/秒 消費電流(mA)読取り時:220、スタンバイ時:50 バッテリーリチウムポリマー内蔵 メモリー8MB(JANコード約30000件のバーコードを蓄積可能) EMC規格CE、FCC、TELEC バッテリー容量(mAh)1800 稼働時間(フル充電での連続稼動)約22(※10秒毎に2回スキャン時) 保管温度範囲(℃)-26~60 使用環境湿度(%)10~90(結露しないこと) RoHS指令(10物質対応)対応 通信距離(m)約10 入力電源(V)DC5±5% 動作温度範囲(℃)0~50 対応プロファイルUSB(HID/COM)/Bluetooth(HID/SPP)[※Bluetooth(SPP)はiOS非対応]
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

QRなどの二次元コードに対応 防塵防滴性能 IP52 便利な複数読取モード バイブレーション機能付き 物体検知機能搭載
仕様【PCS値】0.2 その他【耐外乱光】最大100000Lux 質量(g)195(本体のみ、USBドングル含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×87×67 保護等級IP52準拠(【材質】ABSプラスチック) 光源【イルミネーション】白色LED【エイマー】緑色LED インターフェース2.4G RF、 Bluetooth 4.2 ( HID、SPP スレーブ ) 消費電力(mA)【スタンバイ】130以下【読取時】280以下 視野角【読取】水平:45° / 垂直:36° 耐衝撃性1.2m からコンクリート面に自然落下し正常動作 入力電源DC5V±5% 電源供給USB Type-C コネクタ(充電用ケーブル付属) スキャン方式60fps 各種認証CE / FCC / Telec / RoHS インジケータLED/ビープ音 対応コード【1D】UPC-A、 UPC-E、 EAN-8/JAN-8、 EAN-13/JAN-13、 ISSN、 UCC/EAN-128、Code 39、 Code 39 Full ASCII、 Code 128、 Interleaved 25、 Industrial 25、 Matrix 25、 Codabar/NW7、 Code 93、 Code11、China Post、 MSI、 Telepen、 GS1 Databar Omni-directional、 GS1 Databar Limited、 GS1 Databar Expended【2D】Aztec、 Data Matrix、 Maxi Code、 QR Code、 PDF417、 Micro PDF417、 HANXIN、 Micro QR Code、 Dotcode、 Grid Matrix 読取角度(°)ピッチ:±60°、 スキュー:±60° 読取方式CMOSエリアセンサ 1280(H) × 800(V) ピクセル 最小分解能【1D】3mil/0.076mm【2D】6.67mil/0.2mm 適正温度(℃)【動作時】-10~50【保管時】-20~70 相対湿度(%RH)20~95( 結露なき事 )
1個ほか
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ