「bc-br900l」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本体重量はわずか 95g!
特別な設定も必要なく、USB ポートへ接続するだけですぐに使用可能
対応OSWindows98、Me、2000、XP、Vista、7、8、8.1、10(※Macはサポート外)
消費電流(mA)100~120
光源(nm)635・可視赤色LED
保存温度範囲(℃)-26~60
有効読取幅(mm)最大80
安全規格FCC Class-A 、 EMC及びCE認証、U/L、CSA、RoHS、IP30
動作湿度(%)90まで(結露なきこと)
読取方向正逆両方向
待機電流50~60mA
動作温度範囲(℃)0~50
スキャンレート200スキャン/秒
汎用性の高いバーコードリーダースタンド
卓上、壁掛、どちらにも対応
最大45cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジバーコードリーダー
幅広バーコードや大きめバーコードは離してスキャンすることで読取可能
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
仕様PCS値:30%以上
読取(mm)距離:10-20 (3mil) 10-60 (4mil) 10-80 (5mil) 10-240 (10mil) 20-330 (13mil) 55-450 (20mil)
電流(mA)スタンバイ時:20~30
光源(nm)RED LED (660)
保存温度範囲(℃)-26~60
有効読取幅(mm)最大250以上(PCS90%)
読み取り速度200 スキャン/秒
動作電流(mA)100~120
動作温度範囲(℃)0~50
読取角度(°)45
関連キーワード