プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。
キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。
プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。
本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。
USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。
キートップはメンブレン方式で、キータッチが静かです。
付属品ユーティリティCD・鍵・キーキャップ(1キー×2、2キー×2、4キー×1)
質量(g)1120
使用温度範囲(℃)0~50
対応OSWindows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×175×45
キー数78
保存温度範囲(℃)-40~60
使用環境湿度(%)20~90
各キーに任意で割り当てが行えるプログラマブルキーボード
専用プログラムソフトにより、キー設定やキーレイアウトを自由に変更可能
メカニカルスイッチ採用
信頼性の高い Cherry社製メカニカルキースイッチを採用。
付属の器具でキーの取り外しが容易に可能です。
2レイヤー機能
レイヤー機能を使用して、レイヤーごとにキー設定が可能。
使用できるキー数は、「20キー × 2レイヤー - 2切り替えキー = 計38キー」
キー割り当て設定ソフトウェア(Advanced Keyboard Utility)付属
Windows XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)対応のプログラミングソフトで設定します。
インターフェースUSB
キーメカニカルキースイッチ (Cherry製:接点寿命2000万回)
ケーブル長(m)約1.75
仕様割当最大文字数:127bytes characters
付属品キーボード本体、キートップ引抜工具、ユーティリティCD、日本語取扱説明書
質量(g)310
対応OSWindows XP/7(32bit、64bit)/8(32bit、64bit)/8.1 (32bit、64bit)/10(32bit、64bit)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×177×40
機能2レイヤー
キー数20キー
キーストローク(mm)4
電源供給USBポートより供給
キーピッチ(mm)19.05
プログラマブルキーボードは、キーストロークを自在にプログラムできるキーボードです。
キーを押したときの入力動作を細かく設定でき、さまざまな用途に利用できます。
プログラムした内容はプログラマブルキーボード本体のメモリーに保存されるため、プログラマブルキーボードをPCから取り外したり、他のPCに接続したりしても、プログラムされた内容が消えることはありません。
本体にはPS/2ポートが付いており、通常のPS/2キーボードを連結して使用することも可能です。
USB接続なので、別のUSBキーボードやPS/2キーボードと同時に使用できます。
キートップはメンブレン方式で、キータッチが静かです。
インターフェースUSB
色ブラック
付属品ユーティリティCD・鍵・キーキャップ(4キー×1、2キー×2、1キー×2、数字キー「0」~「9」/記号キー「、(カンマ)」、「.(ピリオド)」)
質量(g)680
使用温度範囲(℃)0~50
対応OSWindows 2000・XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)234×144×45
キー数44
保存温度範囲(℃)-40~60
使用環境湿度(%)20~90
関連キーワード