「key キー」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
各キーに任意で割り当てが行えるプログラマブルキーボード
専用プログラムソフトにより、キー設定やキーレイアウトを自由に変更可能
メカニカルスイッチ採用
信頼性の高い Cherry社製メカニカルキースイッチを採用。
付属の器具でキーの取り外しが容易に可能です。
2レイヤー機能
レイヤー機能を使用して、レイヤーごとにキー設定が可能。
使用できるキー数は、「20キー × 2レイヤー - 2切り替えキー = 計38キー」
キー割り当て設定ソフトウェア(Advanced Keyboard Utility)付属
Windows XP・Vista・7・8・8.1・10 (32/64bit)対応のプログラミングソフトで設定します。
インターフェースUSB
キーメカニカルキースイッチ (Cherry製:接点寿命2000万回)
ケーブル長(m)約1.75
仕様割当最大文字数:127bytes characters
付属品キーボード本体、キートップ引抜工具、ユーティリティCD、日本語取扱説明書
質量(g)310
対応OSWindows XP/7(32bit、64bit)/8(32bit、64bit)/8.1 (32bit、64bit)/10(32bit、64bit)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×177×40
機能2レイヤー
キー数20キー
キーストローク(mm)4
電源供給USBポートより供給
キーピッチ(mm)19.05
PKB-111・PKB-065専用キーキャップ(テンキー用)
PKB-111・PKB-065専用キーキャップ(4キー用)
4つのキーを連結してひとつのキーとして使えます。
キャッシュドロア E-A4 に付属する鍵のスペアキーになります。
鍵×2個
1台
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
テンキーの数字が印刷され
ています。
PKB-111・PKB-065専用キーキャップ(2キー用)
2つのキーを連結してひとつのキーとして使えます。
PKB-078・PKB-044専用キーキャップ(4キー用)
4つのキーを連結してひとつのキーとして使えます。
色ブラック
PKB-078・PKB-044専用キーキャップ(2キー用)
2つのキーを連結してひとつのキーとして使えます。
関連キーワード