「rs-232c メス」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
本体重量はわずか 95g!
様々な規格のバーコードに対応する読取性能
動作電流(mA)100~120
スキャンレートMAX200 スキャン/秒
最大45cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジバーコードリーダー
幅広バーコードや大きめバーコードは離してスキャンすることで読取可能
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
有効読取幅(mm)最大250以上(PCS90%)
読取角度(°)45
薄型で軽量、タッチからニアレンジまでの程よい読取レンジで使いやすい高性能バーコードリーダー
液晶読取り対応・バイブレーション機能搭載
センサーCCD
有効読取幅(mm)68(タッチ時)~110
最大60cmまでの離し読みが可能な、ロングレンジレーザー式バーコードリーダー
物流業・製造業の幅広バーコードにも対応
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
スキャンレート100スキャン/秒
バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能
2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト調光機能搭載
液晶に表示された QR コードやバーコードの読取りに対応
もちろん紙面や会員カードに印字されたコードも読取可能
物体検知モードを搭載
携帯端末や紙面・カードをかざすと LED が点灯しハンズフリー読取が可能
材質ABSプラスチック
入力電源(V)DC5±5%
会員様情報・ポイント・電子チケットなどの円滑管理を可能にする、組込み式のQRコード対応スキャナー
連続読取モードにより、かざすだけで自動読取
紙面・カード類に印字されたコードや、液晶画面に表示されたコードを全方位スピーディースキャン
1次元コード、2次元コード対応
入力電源(V)DC5±5%
読取深度(mm)60-120(Code39_5mil)/40-160(QR_15mil)
組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー
連続読取り / センサー検知読取りモード搭載
厚さ 22.5mm の小型・薄型設計
スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応
QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
材質ABSプラスチック
ケーブル長(m)約1.5(ストレート形状)
インジケータビープ音
入力電源(V)DC5±5%
QRなどの二次元コードに対応
防塵防滴性能 IP52
便利な複数読取モード
バイブレーション機能付き
物体検知機能搭載
仕様【PCS値】0.2
その他【耐外乱光】最大100000Lux
質量(g)【本体】152【ケーブル】134
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×87×67
保護等級IP52準拠(【材質】ABSプラスチック)
光源【イルミネーション】白色LED【エイマー】緑色LED
インターフェースRS-232C (D-Sub9Pin メス)
消費電力(mA)【スタンバイ】130以下【読取時】280以下
視野角【読取】水平:45° / 垂直:36°
耐衝撃性1.2m からコンクリート面に自然落下し正常動作
入力電源DC5V±5%
電源供給付属ケーブルの USB端子より供給
スキャン方式60fps
各種認証CE / FCC / RoHS
インジケータLED/ビープ音
対応コード【1D】UPC-A、 UPC-E、 EAN-8/JAN-8、 EAN-13/JAN-13、 ISSN、 UCC/EAN-128、Code 39、 Code 39 Full ASCII、 Code 128、 Interleaved 25、 Industrial 25、 Matrix 25、 Codabar/NW7、 Code 93、 Code11、China Post、 MSI、 Telepen、 GS1 Databar Omni-directional、 GS1 Databar Limited、 GS1 Databar Expended【2D】Aztec、 Data Matrix、 Maxi Code、 QR Code、 PDF417、 Micro PDF417、 HANXIN、 Micro QR Code、 Dotcode、 Grid Matrix
読取角度(°)ピッチ:±60°、 スキュー:±60°
読取方式CMOSエリアセンサ 1280(H) × 800(V) ピクセル
最小分解能【1D】3mil/0.076mm【2D】6.67mil/0.2mm
適正温度(℃)【動作時】-10~50【保管時】-20~70
相対湿度(%RH)20~95( 結露なき事 )
移動体読取り対応
組込み場所を選ばない小型・薄型 1D/2D スキャナー
連続読取り / センサー検知読取りモード搭載
厚さ 22.5mm の小型・薄型設計
スマホ・タブレットなどの液晶読み取りに対応
QR コードの 2 バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応(※キーボードシミュレータをダウンロードにて無料配布)
用途移動体対応
材質ABSプラスチック
ケーブル長(m)約1.5(ストレート形状)
インジケータビープ音
入力電源(V)DC5±5%
2次元コードはもちろん、1次元バーコードも全方位から読み取り可能なバーコードリーダーです。2次元バーコードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)の入力を可能にする、。キーボードシミュレータをメーカーサイトにて無償配布。ISBNや新雑誌コードの読み取り設定・読み取り後に出力する改行コードの設定等は、マニュアルで簡単にできます。またかざしたコードを自動的に読み取るプレゼンテーションモード(物体検知機能)も搭載。
仕様【I/F】RS-232C D-Sub9ピン(メス)
適合【スタンド】HOL-5300 ※別売
色ブラック
質量(g)約116(ケーブルを除く)
ケーブル長(m)約1.8
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×86×60
メーカーFKsystem エフケイシステム
読取1次元バーコード:4mil/2次元QRコード:5mil
保証期間1年間
適合アダプタGF-12-US0520 ※別売り
関連キーワード