ダイケンのロゴ

ダイケン

ダイケンのページです。ダイケンは、オフィス家具/清掃用品、建築金物・建材・塗装内装用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在1231件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社ダイケン
所在地〒532-0033 大阪市淀川区新高2-7-13
1,231件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 複車 ダイケン

    複車

    ダイケン(33件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1個
    当日出荷
    車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
    用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ複車(直線移動用)吊車複車
  • 壁点検口 ダイケン

    壁点検口

    ダイケン(14件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1台
    当日出荷
    コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
    付属品ボード押え×4材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC
  • ハンガーレール ダイケン

    ハンガーレール

    ダイケン(27件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
    用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
  • ホーム床点検口 ダイケン

    ホーム床点検口

    ダイケン(49件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。 15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。 床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
    用途木質床材用床点検口材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
  • 天井点検口(スタンダード・軸式回転タイプ) ダイケン

    天井点検口(スタンダード・軸式回転タイプ)

    ダイケン(11件のレビュー)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。 支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
    付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ吊り込み(フリー)
  • ホーム床点検口 ダイケン

    ホーム床点検口

    ダイケン(6件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
    材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
  • ホーム天井点検口 ダイケン

    ホーム天井点検口

    ダイケン(10件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで木下地にネジ止め可能。枠ボード材を持ち上げて開閉
    用途天井用付属品タッピンネジ(3Φ×20):4本材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ色ホワイト
  • スライデックス ガイドローラー ダイケン

    スライデックス ガイドローラー

    ダイケン(5件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    材質プレート・軸/ステンレス(SUS304・303)止め輪/スチール(クロメート)ローラ/ウレタンシリーズスライデックス
  • ホーム壁点検口 ダイケン

    ホーム壁点検口

    ダイケン(3件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉 枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
    用途壁用材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ色ホワイト
  • 単車 ダイケン

    単車

    ダイケン(13件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ボルトの抜け止め加工がしてあります。 軸受部には、鋼球が封入されています。
    用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ単車(カーブレール用)吊車単車
  • 天井点検口(気密タイプ) ダイケン

    天井点検口(気密タイプ)

    ダイケン(8件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A4706)A-4等級相当。 フリーハンガー(支持金具)の採用で取付位置自由。 遮音目的としても使用可。
    付属品ハンガー×4材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・ハンガー/SPCC、気密材/EPDM発泡性、錠本体/ZDC枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ支持(フリー)
  • アルミ製ドアハンガーSD10Aレール シルバー ダイケン

    アルミ製ドアハンガーSD10Aレール シルバー

    ダイケン(2件のレビュー)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    当日出荷
    用途内側を吊り車が走行するための軌道として。付属品取付用プラストラスタッピンねじM4×25材質アルミニウム(A6063S-T5)寸法A(mm)281ヶ当たりの耐荷重(kg)25寸法B(mm)36寸法C(mm)12板厚(mm)2仕上処理アルマイトシルバー穴径(mm)4.5
  • ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケン

    ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ)

    ダイケン(2件のレビュー)
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    適用荷重(kN/mm2[kgf/mm2])3.6[360]
  • 天井点検口(スタンダードタイプ) ダイケン

    天井点検口(スタンダードタイプ)

    ダイケン(7件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1台
    当日出荷
    目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠取付可能です。 ヒンジの位置を後から決めることができます。 フリーハンガーの採用で取付位置自由です。 スピードホルダーにより施工時間を短縮できます(3型のみ)。
    用途屋内専用のアルミ製天井点検口。付属品スピードホルダー×4、ハンガー×4材質(外枠・内枠)A6063S-T5枠材外額縁・内額縁
  • スライデックス 表示錠 ダイケン

    スライデックス 表示錠

    ダイケン(4件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    外側から「赤色」使用中、「青色」未使用の表示がでるレバーハンドル錠。 施錠時は、手動でロックバーを回転させ、ストライクに引っかけてください。
    付属品ストライク、取付ビス材質亜鉛ダイカスト(メッキ)・樹脂シリーズスライデックス勝手左右兼用取付扉厚(mm)30~40ハンドルタイプレバーハンドル
  • ミニ物置 ダイケン

    ミニ物置

    ダイケン(7件のレビュー)
    ¥75,900~税込¥83,490~
    1台
    5日以内出荷
    サビに強い粉体塗装。組み立てが簡単(ビスが1種類)。ベアリング入り戸車でスムーズに開閉
    扉形式引き戸
  • アルミ製ドアハンガー SD10ベアリング入り複車 ダイケン

    アルミ製ドアハンガー SD10ベアリング入り複車

    ダイケン(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    用途直線レールに使う車として。トラスコ品番337-6915質量(g)90耐荷重(kg)25/個適合レール10A-Rシリーズ直径(mm)(戸車)22吊車複車
  • 床点検口 アルミ枠H40タイプ ダイケン

    床点検口 アルミ枠H40タイプ

    ダイケン(3件のレビュー)
    ¥9,198~税込¥10,118~
    1台
    当日出荷
    取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
    材質アルミ
  • 戸当り ダイケン

    戸当り

    ダイケン(4件のレビュー)
    ¥769税込¥846
    1個
    当日出荷
    用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに使用。トラスコ品番471-9417材質スチール製適合号数3号
  • 屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用カップ(PC) ダイケン

    屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用カップ(PC)

    ダイケン(9件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-5127適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)24
  • ピクチャーレール FR30-15型レール ダイケン

    ピクチャーレール FR30-15型レール

    ダイケン(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    当日出荷
    材質アルミニウム安全荷重(kg)30(300mmピッチで取り付けた場合の1ピッチ当たり)
  • 横受 ダイケン

    横受

    ダイケン(2件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に仕様一連用材質熱間圧延鋼材(SPHC)
  • ストッパー ダイケン

    ストッパー

    ダイケン(2件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    クッションゴム付の当り。
    用途単車の当りや位置決めに。トラスコ品番320-3620材質クッション/ネオプレンゴム、コ型ナット・座金/SPHC(メッキ)・SPCC(メッキ)、締付ボルト/M6×20質量(g)20適合レール10Mレール
  • 屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用フィルター(ろ紙) ダイケン

    屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用フィルター(ろ紙)

    ダイケン(4件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-5128適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)20
  • 吊戸車 ダイケン

    吊戸車

    ダイケン(20件のレビュー)
    ¥859~税込¥945~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
  • アルミドアハンガー SD7ブラケット付複車 ダイケン

    アルミドアハンガー SD7ブラケット付複車

    ダイケン(16件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。 扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。
    用途木製建具引戸付属品呼び径4×22皿タッピングビス2本トラスコ品番849-6932材質/仕上ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ耐荷重(kg)30まで(2個吊り当りの扉質量)吊車複車
  • ガイドローラ ダイケン

    ガイドローラ

    ダイケン(2件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途主に鉄製扉に用いる振れ止め用。材質スチール製
  • 屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用Oリング ダイケン

    屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用Oリング

    ダイケン(3件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-5129適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)2サイズ(Φmm)44
  • ピクチャーレール ピクチャーランナーGR型 シルバー ダイケン

    ピクチャーレール ピクチャーランナーGR型 シルバー

    ダイケン(2件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
  • ピクチャーレール ピクチャーランナーFR型 シルバー ダイケン

    ピクチャーレール ピクチャーランナーFR型 シルバー

    ダイケン(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
  • 床下点検口取手 ダイケン

    床下点検口取手

    ダイケン(9件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    用途HDC型シリーズ用寸法(mm)(穴あけ)18×83長穴外形(mm)25×90
  • 鋼板枠重量戸車 ダイケン

    鋼板枠重量戸車

    ダイケン(13件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    特に溶接での取り付けも可能ですから取り付け作業の能率向上に適しています。
    材質枠/SPHC(電気亜鉛メッキ)、車輪/S45C(黒染)、軸/SS400(電気亜鉛メッキ)、ボルト・ナット/SWCH他(電気亜鉛メッキ)
  • ゴム付き戸当り ダイケン

    ゴム付き戸当り

    ダイケン(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    クッションゴム付の戸当り。
    用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに使用。トラスコ品番282-7212材質スチール製質量(g)250適合号数3号
  • プレート ダイケン

    プレート

    ダイケン
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    用途鉄製の扉と車をつなぐ金具です。材質スチール製
  • アルミドアハンガー SD7レールシルバー ダイケン

    アルミドアハンガー SD7レールシルバー

    ダイケン(11件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    30kg以下の木製引戸に使用できます。
    用途木製建具引戸適合(戸車)SD7-4WB材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
  • 天井受下 ダイケン

    天井受下

    ダイケン
    ¥639~税込¥703~
    1個
    当日出荷
    天井受一連の下部分。
    材質スチール製
  • ベアリング複車 フレキシブルタイプ ダイケン

    ベアリング複車 フレキシブルタイプ

    ダイケン(4件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷
    吊りボルトに傾きが生じても、車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
    用途直線レールに使う複車。材質本体・戸車/スチール吊車複車
  • マテハン ブラケット ダイケン

    マテハン ブラケット

    ダイケン
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    天井付け締まり、壁付け締まりの両方に対応可能。
    付属品取付ビス、ナットM4×12、ばね座金組込みなべ小ねじ1本、M4ナット1個付トラスコ品番320-3565材質スチール(ユニクロ)適合レール10Mレール
  • 天井点検口(デラックスタイプ) ダイケン

    天井点検口(デラックスタイプ)

    ダイケン(5件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。スキマ目地が無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。ボード押さえはスピードホルダーで素早く施工ができます。Wヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。公共建築協会認定品です。
    用途軽天下地・木下地両用天井点検口付属品ボード押え×4、ハンガー×4材質(内枠・外枠・ヒンジ材・ガラリ)A6063S-T5、(コインロック・錠本体)亜鉛合金ダイカスト、(スピードホルダー)SPCC、(脱落防止樹脂)ポリアセタール、(ハンガー)SECC、(錠カバー)A5052P-H34錠前錠なし枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ吊り込み(フリー)