ダイケンのロゴ

ダイケン

ダイケンのページです。ダイケンは、安全保護具・作業服・安全靴、オフィス家具/照明/清掃用品、建築金物・建材・塗装内装用品などの商品を提供しています。現在246件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名株式会社ダイケン
所在地〒532-0033 大阪市淀川区新高2-7-13
246件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁点検口 ダイケン壁点検口ダイケン(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷
コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC付属品ボード押え×4
複車 ダイケン複車ダイケン(32件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ複車(直線移動用)吊車複車
ハンガーレール ダイケンハンガーレールダイケン(26件のレビュー)
3,588税込3,947
1本
当日出荷から6日以内出荷
アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
ホーム床点検口 ダイケンホーム床点検口ダイケン(48件のレビュー)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から3日以内出荷
外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。 15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。 床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
ホーム壁点検口 ダイケンホーム壁点検口ダイケン(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷から11日以内出荷
UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉 枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
用途壁用材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキホワイト
天井点検口(スタンダード・軸式回転タイプ) ダイケン天井点検口(スタンダード・軸式回転タイプ)ダイケン(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から10日以内出荷
軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。 支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ吊り込み(フリー)
ホーム床点検口 ダイケンホーム床点検口ダイケン(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から3日以内出荷
外枠の気密材を内蓋が押える構造で気密性が従来タイプより向上。 外枠・内蓋とも12mmの額縁タイプなので、温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 内枠をばらすこと無く蓋材が取付けでき、施工が簡単化。 蓋補強材が外枠にのる構造で、強度が向上。 15mmのフロア材または12mmの合板+1.8mm~3.0mmまでのクッションフロアまたは長尺シート仕上げに使用可能。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、取手裏カバー/ポリプロピレン、気密材/樹脂系発泡体、蓋補強材/SPCC、取付ねじ/ステンレス
ホーム天井点検口 ダイケンホーム天井点検口ダイケン(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1台
当日出荷から11日以内出荷
UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで木下地にネジ止め可能。枠ボード材を持ち上げて開閉
用途天井用材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ付属品タッピンネジ(3Φ×20):4本ホワイト
スライデックス ガイドローラー ダイケンスライデックス ガイドローラーダイケン(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
材質プレート・軸/ステンレス(SUS304・303)止め輪/スチール(クロメート)ローラ/ウレタンシリーズスライデックス
天井点検口(気密タイプ) ダイケン天井点検口(気密タイプ)ダイケン(8件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷から11日以内出荷
次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A4706)A-4等級相当。 フリーハンガー(支持金具)の採用で取付位置自由。 遮音目的としても使用可。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・ハンガー/SPCC、気密材/EPDM発泡性、錠本体/ZDC付属品ハンガー×4枠材外額縁・内額縁ハンガータイプ支持(フリー)
アルミ製ドアハンガーSD10Aレール シルバー ダイケンアルミ製ドアハンガーSD10Aレール シルバーダイケン(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
用途内側を吊り車が走行するための軌道として。材質アルミニウム(A6063S-T5)仕上処理アルマイトシルバー付属品取付用プラストラスタッピンねじM4×25寸法A(mm)281ヶ当たりの耐荷重(kg)25寸法B(mm)36寸法C(mm)12板厚(mm)2穴径(mm)4.5
単車 ダイケン単車ダイケン(12件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ボルトの抜け止め加工がしてあります。 軸受部には、鋼球が封入されています。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ単車(カーブレール用)吊車単車
アルミ製ドアハンガー SD10ベアリング入り複車 ダイケンアルミ製ドアハンガー SD10ベアリング入り複車ダイケン(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
用途直線レールに使う車として。直径(mm)(戸車)22耐荷重(kg)25/個適合レール10A-Rシリーズ質量(g)90トラスコ品番337-6915吊車複車
戸当り ダイケン戸当りダイケン(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに使用。トラスコ品番471-9417材質スチール製適合号数3号
ピクチャーレール ピクチャーランナーFR型 シルバー ダイケンピクチャーレール ピクチャーランナーFR型 シルバーダイケン(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用フィルター(ろ紙) ダイケン屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用フィルター(ろ紙)ダイケン(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
トラスコ品番116-5128適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)20
アルミドアハンガー SD7レールシルバー ダイケンアルミドアハンガー SD7レールシルバーダイケン(11件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
30kg以下の木製引戸に使用できます。
用途木製建具引戸適合(戸車)SD7-4WB材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー
ピクチャーレール ピクチャーランナーGR型 シルバー ダイケンピクチャーレール ピクチャーランナーGR型 シルバーダイケン(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケンホーム床点検口(都市機構・気密タイプ)ダイケン(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷から11日以内出荷
適用荷重(kN/mm2[kgf/mm2])3.6[360]
アルミドアハンガー SD7ブラケット付複車 ダイケンアルミドアハンガー SD7ブラケット付複車ダイケン(16件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
樹脂製ベアリング入りで扉走行はスムーズ、音も静かです。 扉の吊込みはワンタッチで取付ける事が出来ます。
用途木製建具引戸耐荷重(kg)30まで(2個吊り当りの扉質量)付属品呼び径4×22皿タッピングビス2本トラスコ品番849-6932材質/仕上ポリアセタール、6ナイロン、SPCC/生地、メッキ吊車複車
天井点検口(スタンダードタイプ) ダイケン天井点検口(スタンダードタイプ)ダイケン(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠取付可能です。 ヒンジの位置を後から決めることができます。 フリーハンガーの採用で取付位置自由です。 スピードホルダーにより施工時間を短縮できます(3型のみ)。
用途屋内専用のアルミ製天井点検口。枠材外額縁・内額縁付属品スピードホルダー×4、ハンガー×4材質(外枠・内枠)A6063S-T5
キー保管ボックス(防滴カバー付) ダイケンキー保管ボックス(防滴カバー付)ダイケン(9件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
DK-N400につるが付いた南京錠タイプ。 大きなプッシュボタンで簡単施錠・解錠。暗い場所でも使いやすい操作性です。 錠の暗証番号は可変式で、1~10桁のお好きな番号を何度でも簡単に設定できます。 防滴カバー付で雨の侵入、本体の汚れや傷を防ぎます。
用途リモコンキーやカードキーなどの保管・受渡しに。ロックプッシュボタン式トラスコ品番780-6027材質ゴム(TPR)、亜鉛ダイキャスト、塗装仕上質量(g)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×68×186つる径(Φmm)10収納量キー(鍵):10本、カード:約15枚
吊戸車 ダイケン吊戸車ダイケン(19件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途引戸レールや丸棒を使う片吊り仕様の吊り戸車。材質(本体)SPHC電着塗装(5Y7/1)、(戸車)ポリアセタール/白色
天井受下 ダイケン天井受下ダイケン
599税込659
1個
当日出荷
天井受一連の下部分。
材質スチール製
床点検口 アルミ枠H40タイプ ダイケン床点検口 アルミ枠H40タイプダイケン(2件のレビュー)
8,198税込9,018
1台
当日出荷
取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。 アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。 樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
材質アルミ
スライデックス 表示錠 ダイケンスライデックス 表示錠ダイケン(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
外側から「赤色」使用中、「青色」未使用の表示がでるレバーハンドル錠。 施錠時は、手動でロックバーを回転させ、ストライクに引っかけてください。
材質亜鉛ダイカスト(メッキ)・樹脂仕様取付ビス付き付属品ストライクシリーズスライデックス勝手左右兼用取付扉厚(mm)30~40
ベアリング複車 フレキシブルタイプ ダイケンベアリング複車 フレキシブルタイプダイケン(4件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
吊りボルトに傾きが生じても、車軸がフレキシブルに動き、常に4輪が均等に負荷を受けます。
用途直線レールに使う複車。材質本体・戸車/スチール吊車複車
ダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N200 ダイケンダイケン ボックス付南京錠 キー保管ボックス DK-N200ダイケン(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
小物類を収納できるボックス付き南京錠です。 暗い所でも番号を合わせやすい「0」ストップ機構付きです。 ツルの高さを2段階に設定可能で、レバーハンドルにも取り付けやすいです。 かぎの暗証番号は可変式で、自在に4桁の番号を設定できます。
用途留守中のキー保管・受け渡しに、ガレージの施錠キー管理など。 住宅展示場や倉庫のキー保管・受け渡しなど。 伝言メモや小物類の受け渡しなど。ロックダイヤル式仕様ダイヤル/4桁トラスコ品番355-6956材質/仕上亜鉛ダイキャスト/塗装仕上質量(g)575寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×34×162(2段階:182)つる径(Φmm)10
ホーム床点検口(都市機構・気密タイプ) ダイケンホーム床点検口(都市機構・気密タイプ)ダイケン(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷から10日以内出荷
木質合板用、置床工法・在来工法両用タイプ。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。 在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受桟が不要。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。 蓋補強材が外枠に乗る構造で、強度が向上。 内枠は、ばらすことなく蓋材が取り付けできるL字形状。 幅広い額縁の採用で施工性向上。
用途屋内歩行用 取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。 15mmのフロア材に使用できます。 12mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。 スピードクリッパーはフロア材とパーティクルボードとの厚さ合計が25~45mmの間で適用します。
横受 ダイケン横受ダイケン(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に材質熱間圧延鋼材(SPHC)仕様一連用
アルミ製ドアハンガー SD10プレート付複車ベアリング入り ダイケンアルミ製ドアハンガー SD10プレート付複車ベアリング入りダイケン(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
トラスコ品番849-6897吊車複車
マテハン ブラケット ダイケンマテハン ブラケットダイケン
429税込472
1個
当日出荷
天井付け締まり、壁付け締まりの両方に対応可能。
付属品取付ビス、ナットM4×12、ばね座金組込みなべ小ねじ1本、M4ナット1個付トラスコ品番320-3565材質スチール(ユニクロ)適合レール10Mレール
ストッパー ダイケンストッパーダイケン(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
クッションゴム付の当り。
用途単車の当りや位置決めに。トラスコ品番320-3620材質クッション/ネオプレンゴム、コ型ナット・座金/SPHC(メッキ)・SPCC(メッキ)、締付ボルト/M6×20質量(g)20適合レール10Mレール
壁点検口 1額タイプ ホワイト ダイケン壁点検口 1額タイプ ホワイトダイケン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から10日以内出荷
スプリングによるスピーディーな開閉方式です。
用途壁内の配線、配管などの点検用仕様屋内壁専用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト仕上枠材/陽極酸化塗装複合皮膜
ボルトタイプガイドローラ ダイケンボルトタイプガイドローラダイケン(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から10日以内出荷
用途主に鉄製扉に用いる振れ止め用。
ドアハンガー用ガイドローラ ダイケンドアハンガー用ガイドローラダイケン(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途主に鉄製扉に用いる振れ止め。トラスコ品番381-4564材質スチール(SPHC)質量(kg)0.1穴径(Φmm)6適合レールN20NGR
天井継受下 ダイケン天井継受下ダイケン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
天井継受一連の下部分。
用途レールとレールの接続部分に使用。材質スチール製
屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用カップ(PC) ダイケン屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用カップ(PC)ダイケン(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
トラスコ品番116-5127適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)24
ホーム床点検口 気密タイプ 21mmフロア用 ダイケンホーム床点検口 気密タイプ 21mmフロア用ダイケン(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から10日以内出荷
木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。 気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。 置床工法または在来工法用。材質枠材/アルミ(A6063S-T5)シルバー、蓋補強材/スチール(SPCC)