4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フロントパネルの下部を一部ポリカーボネートに変更したのでゴミ収集庫内の視認性が優れています。 サビに強いステンレス製です。 ロータリーダンパーの搭載により開閉音が非搭載時と比較して25%低減されました。 回転動作式扉を採用しており本体内部に扉が収まるのでスペースを有効にご活用いただけます。 指の挟みこみ防止の為に隙間を設けており南京錠(ツル径7.5mm以下)の取り付けが可能なのでいたずら防止にも効果的です。 底板は取り外しが可能でお手入れも簡単に実施頂けます。 内側からレベル調整が0-40mmで可能です。
用途世帯数の少ない集合住宅や店舗などに。 材質ステンレス ポリカーボネート:グレースモーク 高さ(mm)1160 奥行(mm)750 レベル調整量(mm)0~40 色(本体)シルバー
1台
179,800 税込197,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シックで高級感のあるグレーカラー。耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製。内側からレベル調整が可能(高さ調整範囲は0~40mmです。)。外側:ダークグレー、内側:ベージュ 。高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)。扉の開閉が静か:ロータリーダンパーの搭載により、開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)。耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格※耐久年数を保証するものではありません。実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。スペースを有効活用する扉:上扉は回転式で、本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。前扉とシートは擦れない設計です。
用途南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京錠が取り付け可能。(南京錠は付属していません)。南京錠はダイケン製「ミスタースリムDPR-125(つる径Φ4mm)/DPR-130(つる径Φ5mm)」をご使用ください。ゴミが隅に溜まりにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。お掃除カンタン:底板は取り外しが可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。 材質スチール グレー 高さ(mm)1160
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シックで高級感のあるグレーカラー。耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製。内側からレベル調整が可能(高さ調整範囲は0~40mmです。)。外側:ダークグレー、内側:ベージュ 。高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)。扉の開閉が静か:ロータリーダンパーの搭載により、開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)。耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格※耐久年数を保証するものではありません。実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。スペースを有効活用する扉:上扉は回転式で、本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。前扉とシートは擦れない設計です。
用途南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京錠が取り付け可能。(南京錠は付属していません)。南京錠はダイケン製「ミスタースリムDPR-125(つる径Φ4mm)/DPR-130(つる径Φ5mm)」をご使用ください。ゴミが隅に溜まりにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。お掃除カンタン:底板は取り外しが可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。 材質スチール グレー 高さ(mm)1160 奥行(mm)750
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重厚感のあるリン酸処理柄風デザイン。深みあるダークグレーがクールな空間を演出。内側からレベル調整が可能です。(高さ調整範囲は0~40mm)。独特な表面模様が特徴のリン酸処理柄風シートを採用。高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)。扉の開閉が静か:ロータリーダンパーの搭載により、開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)。耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格※耐久年数を保証するものではありません。実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。スペースを有効活用する扉:上扉は回転式で、本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。前扉とシートは擦れない設計です。
用途南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京錠が取り付け可能。(南京錠は付属していません)。南京錠はダイケン製「ミスタースリムDPR-125(つる径Φ4mm)/DPR-130(つる径Φ5mm)」をご使用ください。ゴミが隅に溜まりにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。お掃除カンタン:底板は取り外しが可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。 材質スチール ダークグレー 高さ(mm)1160
1台
299,800 税込329,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)