4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アシストバネにより開扉力が軽減されています。左右兼用仕様です。引き込み装置はレール内蔵ですっきりとした納まりです。引き込み力が3段階で調整できます。戸袋納まり・標準納まり両方に使用できます。引戸が閉まりきる手前で引き込み機能が働き、最後まで手を添えなくてもゆっくりと確実に閉まります。
用途公共施設・一般家庭用。上吊り式木製引戸用の引き込み装置。 セット内容レールL2000:1本、戸先側吊車:1個、戸尻側吊車:1個、引き込み装置:1個、取付ビス 材質アルミレール、ガイドレール:アルミ形材(シルバー)、吊車:スチール・樹脂、引き込み装置:樹脂・アルミ形材 2018年トラスコ掲載ページ2 0833
1セット
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 引き込み機能をOFF操作にすれば、扉を常にフリーの状態で使用できます。 左右勝手の組み替え変更可能です。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工。 引き込み機能OFF操作可能。 20万回の耐久実験をクリアしました。
用途室内用開戸専用。 ゴールド 適合扉質量(kg)12~30 幅(mm)136 奥行(mm)46 高さ(mm)33 質量(g/セット)457 質量(g)457 タイプ開戸引き込みタイプ 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャッチ部品/184×20×16 取扱説明書(1.36MB)
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 左右勝手がなく、どちらにでも取り付けできます。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工です。 取付可能開扉力(N):6.9です。 20万回の耐久試験をクリアしています。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸用。 仕様取付可能開扉力/0.7kg 幅(mm)326.5 高さ(mm)44 質量(g)257 タイプ引戸タイプ 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)23.4
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。
用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。 左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。 トラスコ品番848-9892 材質本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー 寸法(mm)本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
1個
5,598 税込6,158
当日出荷