材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)
寸法(mm)450×450×20.5
有効開口(mm)416×416
適合荷重(kN/m2)5(屋内歩行用)
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
取手の付け替えにより、樹脂タイル仕様・モルタル仕様になる兼用タイプ。
アンカー金具はペンチなどでひねるだけで外枠に取り付け可能な簡単施工。
樹脂タイル仕様は3mm・モルタル仕様は12mmまでの仕上材に使用可能。
材質アルミ
モルタル充填専用タイプです。
4点ボルト固定とシール構造による防水(水掛り部分など)・防臭タイプ。
錠付は4点ボルト固定のうち、1点をシリンダー錠で施錠することができ、盗難やイタズラを防止します。(蓋の開閉はシリンダー錠を取り外して行ないます。)
材質内蓋・外枠・蓋補強材・アンカー/SUS304、パッキン/クロロプレンゴム、ロックねじ(M10)/ステンレス鋼
仕上内蓋・外枠/ヘアライン(目地部)
適用荷重(kN/mm2[kgf/mm2])5(屋内外歩行用)
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
こんなお得な商品も!

床下点検口
モノタロウ
¥1,698~
税込¥1,868~
外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。
蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。
15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。
床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口
材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
関連キーワード