8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外枠・内枠とも10mmの額縁タイプのシンプルなデザイン。温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠とのスキマが生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で、高強度の安全設計。 15mmのフロア材または12mmのフローリング材+2.5mm~3.0mmまでの合成仕上げに使用可能。 床面開口寸法が300、450、600と施工性のよい寸法。
用途木質床材用床点検口 材質内枠・外枠/A6063S-T5、取手/ZDC2、回転取手取付けキャップ/ポリプロピレン、蓋補強材/SPCC(HDE45/60のみ付属)、取付ねじ/ステンレス
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。 置床工法、在来工法両用タイプです。 置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。 在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。 外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。 気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。 置床工法または在来工法用。 材質枠材/アルミ(A6063S-T5)シルバー、蓋補強材/スチール(SPCC)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外枠に樹脂桟をはめ込んでねじ止めする簡単施工で、外枠受桟が不要。 外枠に気密材を配して気密性能を向上。 温度差によりフロア材の伸縮が生じても、枠と隙間が生じない構造。 蓋補強材が外枠にのる構造で高強度。
用途室内床下点検口 付属品取手×1、蓋補強材×1、樹脂桟×8 材質(内外枠)A6063S-T5 仕上内外枠/二次電解着色塗装複合被膜16μm、蓋補強材/粉体塗装(ホワイト) 材質(樹脂部)(桟)ポリプロピレン 材質(フタ)(補強材)SPCC 材質(取手)(回転)ZDC2、ポリプロピレン
1台
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スピード施工のコーナー樹脂簡易気密タイプ。 外枠の気密材を内枠がおさえることにより気密性が向上。 温度差により蓋材の伸縮が生じても枠とのスキマが生じない。 専用の樹脂を用いた外枠のスピード施工で受桟が不要。 内枠と外枠のコーナー部に樹脂部材を使用し、安全面に配慮。
材質(内枠、外枠)A6063S-T5 厚さ(mm)仕上材:15
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長住協長期使用対応部材。 15mmのフロア材に使用できます。
用途屋内歩行用 仕様補強2本 付属品回転取手×1さらタッピンねじ(Φ3×12)×8さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×16浅型収納ボックス×1収納ボックス吊り金具×1さら木ねじ(Φ3.1×20)×4 タイプスタンダード 収納量耐75kg 穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴) 収納容量(L)75 蓋材切断寸法586
1台
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長住協長期使用対応部材。 15mmのフロア材に使用できます。
用途屋内歩行用 仕様補強2本 付属品回転取手×1さらタッピンねじ(Φ3×12)×8さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×8深型収納ボックス×1 タイプスタンダード 収納量耐75kg 穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴) 収納容量(L)105 蓋材切断寸法586
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長住協長期使用対応部材。 15mmのフロア材に使用できます。
用途屋内歩行用 仕様補強2本 付属品回転取手×1外枠受け樹脂×12丸木ねじ(Φ4.1×32)×12さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×8気密材×1深型収納ボックス×1 タイプ気密 収納量耐75kg 穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴) 収納容量(L)105 蓋材切断寸法586
1台
16,980 税込18,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

改正省エネ基準対応。長住協長期使用対応部材。 15mmのフロア材に使用できます。
用途屋内歩行用 仕様補強2本 付属品回転取手×1外枠受け樹脂×12丸木ねじ(Φ4.1×32)×12さらタッピンねじ(Φ3×16)×8なべタッピンねじ(Φ4×12)×8気密材×1深型収納ボックス×1断熱蓋×1断熱外枠×1断熱外枠取付樹脂×4さらタッピンねじ(Φ3.6×50)×4 タイプ気密・断熱 収納量耐75kg 穴あけ寸法(Φmm)(取手用)23×91(角穴もしくは長穴) 収納容量(L)70 蓋材切断寸法586
1台
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)