コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。
内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC
付属品ボード押え×4
UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口
額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉
枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
用途壁用
材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ
色ホワイト
スプリングによるスピーディーな開閉方式です。
用途壁内の配線、配管などの点検用
仕様屋内壁専用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト
仕上枠材/陽極酸化塗装複合皮膜
専用の枠固定材に引っ掛けてロックするだけのスピーディーな開閉方式
点検口を少しの浮き出しで取り外せるため、省スペースでの脱着が可能
材質枠材/A6063S-T5、コーナー樹脂/PA6、ロック/POM、ボード押え/ABS、枠取付け材/POM、取付ねじ/ステンレス
付属品ボード押え×4個、枠固定材×3個、タッピンねじ(Φ4×8)×8個、タッピンねじ(Φ4×12)×4個
仕上枠材/陽極酸化皮膜+紛体塗装(ホワイト)
関連キーワード