「天井ボ-ド」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで木下地にネジ止め可能。枠ボード材を持ち上げて開閉
用途天井用 材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ 付属品タッピンネジ(3Φ×20):4本 ホワイト
1台
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。スキマ目地が無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。ボード押さえはスピードホルダーで素早く施工ができます。Wヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。公共建築協会認定品です。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口 材質(内枠・外枠・ヒンジ材・ガラリ)A6063S-T5、(コインロック・錠本体)亜鉛合金ダイカスト、(スピードホルダー)SPCC、(脱落防止樹脂)ポリアセタール、(ハンガー)SECC、(錠カバー)A5052P-H34 付属品ボード押え×4、ハンガー×4 錠前錠なし 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプ吊り込み(フリー)
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

簡単に開閉できるスライドロック機構。スリムな目地タイプ。ロックが内枠目地と同じ幅なので目立ちません。 目地幅が小さく、すっきりとした形状で点検口を目立たせたくない場所などにおすすめ。 外枠外側がフラットなので天井材を開口したあとに外枠を取り付けることが可能。 デザイン、施工性に優れたスリムな目地。外枠に設けた小さな額縁によりスムーズな取付が可能。 内枠ボード材取付金具が上下にスライドするので、ボード材厚さ9~25mmまで対応。
材質(内枠、外枠)A6063S-T5 シルバー 付属品ハンガー×4
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内枠は90度開いた状態で、専用金具のねじを外さなければ取り外せない安全構造です。 外枠外側がフラットなので、額縁タイプと同様に天井材を開口した後に外枠を取り付けることができる目地タイプです。また、外枠に小さな額縁があるので、後付けしても天井材の切断面が隠せます。 工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できる樹脂ロックです。 内枠ボード取付材がスライドできるので、ボード材厚さ9~25mmまで対応します。 吊りタイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付位置を調節できます。
開口寸法(mm)452 材質内枠・外枠、内枠ボード取付材/A6063S-T5、コインロック樹脂・ロックカバー/ポリアセタール、開閉軸/SWP、開閉軸受け金具/SUS、ハンガー/SPCC+SWRCH 付属品吊りタイプハンガー金具×4 シルバー 仕上内枠・外枠、内枠ボード取付材/陽極酸化皮膜、開閉軸・ハンガー/電気亜鉛めっき、開閉軸受け金具/No.2B 内枠ボード材切断寸法(mm)(下地材)417、(仕上材)443 枠材外額縁・内目地 ハンガータイプ吊り込み(フリー)
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷