16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ハンガーレールの天井受金具として。 トラスコ品番381-4653 材質スチール(SPHC) 質量(kg)1 取付ピッチ(mm)450~500 適合レールN20HR 穴径(mm)11×16長穴 ボルト寸法(組付)M8
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

天井受のハネの部分が不要の時に使う部材です。
用途ハンガーレールの天井受金具。 レールとレールの接続金具として。 トラスコ品番381-4513 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.3 穴径(Φmm)9 取付ピッチ(mm)ブラケット(受金具・継受金具)/450~500 適合レールN20HR
1個
699 税込769
3日以内出荷

天井継受のハネの部分が不要の時に使う部材です。
用途ハンガーレールの天井受金具。 レールとレールの接続金具として。 トラスコ品番381-4751 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.6 穴径(Φmm)9 取付ピッチ(mm)ブラケット(受金具・継受金具)/450~500 適合レールN20HR
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

用途天井受一連の金具として。 トラスコ品番274-4350 質量(g)260 寸法a(mm)83 寸法F(mm)18 寸法E(mm)60 寸法B(mm)62 板厚(mm)2.5 適合レール4号 穴径(mm)14.0 適合ボルト径M10皿ボルト
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

用途ハンガーレールの天井付用受金具として。 トラスコ品番127-8436 材質スチール 質量(kg)1 品名天井受下 寸法A(mm)110 寸法F(mm)25 寸法e(mm)65 板厚(mm)6 寸法b(mm)82 適合レール5号 穴径(mm)19.5 2018年トラスコ掲載ページ2 1094
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

ハンガーレールと天井継受の間をスキマなく施工できます。
用途ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具 材質スチール(SPHC)
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具。 材質ステンレス製
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具として。 トラスコ品番381-4645 材質スチール(SPHC) 質量(kg)0.5 取付ピッチ(mm)450~500 適合レールN20HR 穴径(mm)9.5×14長穴 ボルト寸法(組付)M8
1個
1,198 税込1,318
欠品中

ダイケン天井受二連
用途ハンガーレールの天井付用受金具で、レールを2本並べて使用。 材質スチール製
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具として。 トラスコ品番166-0144 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)500 2018年トラスコ掲載ページ2 1100
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

用途ハンガーレールを構築物の天井に取り付ける受金具として。 トラスコ品番127-8398 材質スチール 質量(kg)1.6 品名天井受一連 寸法A(mm)110 寸法F(mm)25 寸法e(mm)65 寸法C(mm)134 板厚(mm)6 寸法b(mm)82 寸法g(mm)180 適合レール5号 H(mm)150 穴径(mm)17 2018年トラスコ掲載ページ2 1094
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

用途ハンガーレールの天井付用受金具で、レールを2本並べて使用。 材質ステンレス製
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途レールを構築物の天井や壁に取り付ける受金具。 材質スチール(SPHC) 適合レールFT100、200兼用
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に開閉できるスライドロック機構。スリムな目地タイプ。ロックが内枠目地と同じ幅なので目立ちません。 目地幅が小さく、すっきりとした形状で点検口を目立たせたくない場所などにおすすめ。 外枠外側がフラットなので天井材を開口したあとに外枠を取り付けることが可能。 デザイン、施工性に優れたスリムな目地。外枠に設けた小さな額縁によりスムーズな取付が可能。 内枠ボード材取付金具が上下にスライドするので、ボード材厚さ9~25mmまで対応。
材質(内枠、外枠)A6063S-T5 シルバー 付属品ハンガー×4
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内枠は90度開いた状態で、専用金具のねじを外さなければ取り外せない安全構造です。 外枠外側がフラットなので、額縁タイプと同様に天井材を開口した後に外枠を取り付けることができる目地タイプです。また、外枠に小さな額縁があるので、後付けしても天井材の切断面が隠せます。 工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できる樹脂ロックです。 内枠ボード取付材がスライドできるので、ボード材厚さ9~25mmまで対応します。 吊りタイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付位置を調節できます。
開口寸法(mm)452 材質内枠・外枠、内枠ボード取付材/A6063S-T5、コインロック樹脂・ロックカバー/ポリアセタール、開閉軸/SWP、開閉軸受け金具/SUS、ハンガー/SPCC+SWRCH 付属品吊りタイプハンガー金具×4 シルバー 仕上内枠・外枠、内枠ボード取付材/陽極酸化皮膜、開閉軸・ハンガー/電気亜鉛めっき、開閉軸受け金具/No.2B 内枠ボード材切断寸法(mm)(下地材)417、(仕上材)443 枠材外額縁・内目地 ハンガータイプ吊り込み(フリー)
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷