扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。
引き込み機能をOFF操作にすれば、扉を常にフリーの状態で使用できます。
左右勝手の組み替え変更可能です。
扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。
約5分の簡単施工。
引き込み機能OFF操作可能。
20万回の耐久実験をクリアしました。
用途室内用開戸専用。
色ゴールド
適合扉質量(kg)12~30
幅(mm)136
奥行(mm)46
高さ(mm)33
質量(g/セット)457
質量(g)457
タイプ開戸引き込みタイプ
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)キャッチ部品/184×20×16
取扱説明書(1.36MB)
扉がゆっくり閉まるので、衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。
扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。
約5分の簡単施工です。
左右勝手の組み替え変更が可能です。
装置取付後約1kgfの開扉力で開閉が可能です。
引き込み機能OFFの操作が可能です。
用途室内用開戸専用
トラスコ品番848-9896
セット内容本体装置:1個、キャッチ部品:1個、ねじ類:1袋
材質本体装置:スチール、樹脂、キャッチ部品:ダイカスト、樹脂、本体カバー、キャッチカバー:樹脂シルバー色、ねじ類:スチール
質量(kg)12~30
使用温度範囲(℃)0~40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体装置】136×46×33、【キャッチ部】184×20×16
アズワン品番64-8498-62
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
既存のVレール、Yレール式の引戸を簡単に、開けるとゆっくり閉まる半自動扉に。(開扉力0.7kgf以下の扉に対応可能)
プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現。(取付説明書が型紙になっています)
ほぼ一定速度での閉扉が可能。(マイナスドライバーで簡単に閉扉速度の調整が可能)
付けるドアの方向を選ばない、右引き、左引き兼用。
20万回の耐久試験をクリアしました。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸専用
仕様開扉力:0.7kgf以下
色アイボリー
有効開口(mm)1000以下
1セット
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
色シルバー
適合扉質量(kg)12~30
仕様左開き用
トラスコ品番848-9895
幅(mm)136
高さ(mm)33
質量(g)0.457
奥行(mm)46
アズワン品番64-8498-61
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
扉が閉まる時、戸尻側に取付けた本体装置が鴨居に取付けた当たり部品を引き込み、閉まりきる約70mm手前からブレーキ機能が働き、その後最後まで手を添えなくてもゆっくりと自動的に閉まります。
用途室内用のVレール、Yレール式木製引戸に対応しています。
左右の引き勝手がなく、右引き、左引きのどちらでも対応できます。
トラスコ品番848-9892
材質本体装置/樹脂・他、本体カバー/樹脂、当たり部品/エラストマー
寸法(mm)本体装置/W326.5×H44×D23.4(カバー取付後寸法)、当たり部品/Φ12×H13
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
関連キーワード