カテゴリ

  • 建築金物(21)
絞り込み
ブランド
  • ダイケン
  • モノタロウ(3)
  • BEST[金物](69)
  • ACE(エース)(44)
  • シロクマ(33)
  • エスコ(25)
  • 中西産業(25)
  • APLUS(クマモト)(24)
  • ライフハード(15)
  • LAMP(スガツネ工業)(12)
  • MK(丸喜金属本社)(12)
  • ニトムズ(11)
  • アトムリビンテック(11)
  • WAKI(和気産業)(10)
  • ジョー・プリンス竹下(10)
  • RS PRO(10)
  • 末広金具(SUEHIRO)(10)
  • (9)
  • kuuki(9)
  • 3M(スリーエム)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「戸あたり ゴム」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 片引き2連装置 HCS-X2R30型 ダイケンスライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 片引き2連装置 HCS-X2R30型ダイケン
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
木製建具用の軽量タイプとして最適です。 鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。 2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。 調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。
仕様木製建具用片引き2連装置の標準セットトラスコ品番162-1948セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など質量(kg)7.4
スライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 片引き2連装置 HCS-X2L30型 ダイケンスライデックス 傾斜レールタイプ(自閉式) 片引き2連装置 HCS-X2L30型ダイケン
69,980税込76,978
1セット
3日以内出荷
木製建具用の軽量タイプとして最適です。 鉄扉の使用には別途取付ねじ、ナットが必要です。 2枚の扉を連動させることによって開口が広くとれます。 調整式戸当りゴム方式の採用により微調整が簡単です。
仕様木製建具用片引き2連装置の標準セットトラスコ品番162-1940セット内容レールL1965mm、L1315mm×各1本、油圧制御装置×2個、制御・戸車フレーム×各2個、戸尻側ブレーキ×2本、高さ調整プレート×3枚、調整式持出しガイドローラ×1個、片引き2連用戸当りゴム×2個、跳ね上がり防止金具×1セット、ガイド用ゴム×1個、ガイドローラΦ16×1個、ストッパー×1セット、戸当り×1個、カイドレールL1500mm×1本、取付ねじ×一式材質戸先側レールL1965:アルミ形材、戸尻側レールL1315:アルミ形材、制御フレーム(戸先用戸車):スチール(クロメート)・樹脂など質量(kg)7.4
ドアハンガー ニュートン40キャッチ付戸当り ダイケンドアハンガー ニュートン40キャッチ付戸当りダイケン
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
用途両引き分け納まりに。トラスコ品番855-8694材質スチール(FCD450)、ステンレス(SUS304)、ゴム質量(kg)0.65品名ドアハンガー用キャッチ付戸当り適合レールN40-HR、N20-NGR2018年トラスコ掲載ページ2 1098
ドアハンガー ニュートン10レール取付戸当り ダイケンドアハンガー ニュートン10レール取付戸当りダイケン
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
扉の上部を止めるのに適した戸当りです。
用途引戸の上側面を止める戸当りトラスコ品番787-0469材質スチール(SPHC)、ゴム質量(kg)0.6品名ドアハンガー用レール取付戸当り適合レールN10-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1098
ドアハンガー ニュートン10キャッチ付き戸当り ダイケンドアハンガー ニュートン10キャッチ付き戸当りダイケン
6,698税込7,368
1組
当日出荷
扉の上部と下部の戸当りがセットになっています。
用途両引き分け戸の戸当りトラスコ品番787-0396材質スチール(SPHC)、ゴム質量(kg)0.42018年トラスコ掲載ページ2 1098
ドアハンガー ニュートン10ゴム付戸当り ダイケンドアハンガー ニュートン10ゴム付戸当りダイケン
1,498税込1,648
1個
当日出荷
車の胴部分を止めるのに適しています。ゴム付のため衝突音が軽減されます。
用途吊り車の脱落防止と扉の位置決め用戸当り仕様M8ボルト付きトラスコ品番787-0345材質スチール(SPHC)、ゴム質量(kg)0.3品名ドアハンガー用ゴム付戸当り適合レールN10-HR2018年トラスコ掲載ページ2 1098
5号ステンレスドアハンガー用戸当り ダイケン5号ステンレスドアハンガー用戸当りダイケン
4,898税込5,388
1個
当日出荷
オールステンレス製
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに用います仕様ゴム無しトラスコ品番498-3203材質ステンレス(SUS304)質量(g)300適合レール5号
5号 ゴム付き戸当り ステンレス ダイケン5号 ゴム付き戸当り ステンレスダイケン
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
車輪をゴムで受ける事で車輪の傷を防止します。
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに用います仕様左右ゴム付きトラスコ品番498-3211材質ステンレス(SUS304)質量(g)520適合レール5号
3号 ゴム付き戸当り ステンレス ダイケン3号 ゴム付き戸当り ステンレスダイケン
3,798税込4,178
1個
当日出荷
車輪をゴムで受ける事で車輪の傷を防止します。
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに用います仕様左右ゴム付きトラスコ品番498-3149材質ステンレス(SUS304)質量(g)240適合レールハンガーレール2・3・4号兼用
5号 ゴム付き戸当り スチール ダイケン5号 ゴム付き戸当り スチールダイケン
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
トラスコ品番848-9964材質スチール製適合号数5号
家庭用引戸クローザー ハウスクローザー外付けタイプ キャメル ダイケン家庭用引戸クローザー ハウスクローザー外付けタイプ キャメルダイケン
7,998税込8,798
1個
当日出荷
既存のVレール、Yレール式の引戸を、開けるとゆっくり閉まる半自動扉にできます。 プラスドライバー1本で取付、約3分間の簡単施工を実現しました。 ほぼ一定速度での閉扉が可能です。 右引き、左引き兼用タイプです。 20万回の耐久試験をクリアしています。
用途家庭用トラスコ品番848-9921セット内容駆動装置:1個、樹脂カバー:1個、ワイヤ固定ビス:1本、ワイヤ固定ビスキャップ:1個、戸当り材:2個、4×40ねじ:2本、4×6ねじ:1本材質駆動装置:スチール、樹脂、樹脂カバー:樹脂キャメル色、ワイヤー固定ビス:スチール、ワイヤー固定ビスキャップ:樹脂、戸当り材:ゴム、ねじ類:スチール質量(kg)0.48有効開口(mm)900以下開扉力(kg)0.7以下
スライデックス 戸当 ダイケンスライデックス 戸当ダイケン
759税込835
1個
3日以内出荷
シリーズスライデックス材質(本体)アルミ形材(アルマイト)、ゴム
スライデックス ストッパー 左引き用 ダイケンスライデックス ストッパー 左引き用ダイケン(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
予約販売
シリーズスライデックス仕様ストッパーローラ取付ビス付種別左用材質本体/アルミ形材(アルマイト)・ゴム・ステンレス(SUS301)ストッパーローラ/スチール(クロメート)・樹脂
インテリアドアハンガー 面付戸当 ダイケンインテリアドアハンガー 面付戸当ダイケン(1件のレビュー)
449税込494
1個
3日以内出荷
仕様取付ねじ(+)トラス4×25タッピンねじ2本付材質本体/SPCC(メッキ)クッション/ネオプレンゴム
インテリアドアハンガー ストッパー付戸当 ダイケンインテリアドアハンガー ストッパー付戸当ダイケン
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ストッパーは戸先側でも使用できます。
材質上板/SPHC(メッキ)クッション/ネオプレンゴム化粧台/亜鉛ダイカスト板バネ/SUS304CSPシルバー
ドアハンガー用戸当りゴム ダイケンドアハンガー用戸当りゴムダイケン
339税込373
1個
当日出荷
竪枠などに取り付ける戸当り。
用途※別途取付ビス(M5)が必要です。トラスコ品番381-4530材質ゴム(黒)質量(kg)0.1適合レールN20HR
ドアハンガー用キャッチ付戸当り ダイケンドアハンガー用キャッチ付戸当りダイケン
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
用途両引き分け納まりに。トラスコ品番381-4602材質スチール(FCD450)、ステンレス(SUS304)、ゴム質量(kg)0.61適合レールN20HR、N20NGR
SD15戸当り ダイケンSD15戸当りダイケン
889税込978
1個
当日出荷
用途ドアの停止位置の規制や、端部の戸当たりに。適合レールSD-15R寸法A(mm)30寸法B(mm)32寸法C(mm)20寸法D(mm)30ボルト(組付ボルト)M6質量(g)80トラスコ品番320-3654材質上板:スチールクッション:CRゴム化粧台:亜鉛ダイカスト(シルバー)寸法d(mm)30寸法a(mm)30
マテハン アイボルト付き戸当り ダイケンマテハン アイボルト付き戸当りダイケン
339税込373
1個
5日以内出荷
任意の位置で吊るものを固定可能。マテハン単車の種類に合わせて高さ調整が可能(0~10.5mm)
トラスコ品番320-3557材質クッション/ネオプレンゴム、コ型ナット・座金/スチール(クロメート)、アイボルト/スチール(ユニクロ)質量(g)45適合レール10Mレール
ストッパー ダイケンストッパーダイケン(1件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
クッションゴム付の当り。
用途単車の当りや位置決めに。トラスコ品番320-3620材質クッション/ネオプレンゴム、コ型ナット・座金/SPHC(メッキ)・SPCC(メッキ)、締付ボルト/M6×20質量(g)20適合レール10Mレール
ゴム付き戸当り ダイケンゴム付き戸当りダイケン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
クッションゴム付の戸当り。
用途ハンガーレールの内溝にネジで止め、扉の位置決めや、車の脱落止めに使用。トラスコ品番282-7212材質スチール製質量(g)250適合号数3号
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら