13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉 枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
用途壁用 材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ ホワイト
1台
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。 支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC 付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプ吊り込み(フリー)
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC 付属品ボード押え×4
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A4706)A-4等級相当。 フリーハンガー(支持金具)の採用で取付位置自由。 遮音目的としても使用可。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・ハンガー/SPCC、気密材/EPDM発泡性、錠本体/ZDC 付属品ハンガー×4 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプ支持(フリー)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

額縁幅16.5mmの細額縁タイプ。軸式開閉機構の簡単操作で枠の着脱が可能。 工具を用いる必要がなく、指でスライドさせるだけで簡単に開閉できるロック機構。 内枠ボード押さえ金具が上下にスライドするので、ボード厚さ6~26mmまで対応。 内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造。
材質(内枠、外枠)A6063S-T5 シルバー 付属品ハンガー×4
1台
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能。 使用目的に応じて3種類の断熱性能から選択(簡易断熱タイプから次世代省エネタイプまで)。 気密性能A-4等級(JIS A4706)相当。 住宅の冷暖房効率を向上。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能。 断熱材(断熱蓋)にポリスチレンフォームを使用している為、従来品に比べ軽量化を実現。 遮音目的としても使用可。
開口寸法(mm)515 材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・断熱蓋保持金具/SPCC、気密材A・B・C/EPDM発泡体、断熱蓋・断熱外枠/ポリスチレンフォーム、断熱外枠ホルダー/SGCC-ZC、断熱蓋抜け止め樹脂・断熱外枠取付樹脂/ポリアセタール 付属品ボード押え×4、断熱外枠ホルダー×4、タッピンねじ(Φ3×16)×4 内枠ボード材切断寸法(mm)471 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプタッピンねじ
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

専用の枠固定材に引っ掛けてロックするだけのスピーディーな開閉方式 点検口を少しの浮き出しで取り外せるため、省スペースでの脱着が可能
材質枠材/A6063S-T5、コーナー樹脂/PA6、ロック/POM、ボード押え/ABS、枠取付け材/POM、取付ねじ/ステンレス 付属品ボード押え×4個、枠固定材×3個、タッピンねじ(Φ4×8)×8個、タッピンねじ(Φ4×12)×4個 仕上枠材/陽極酸化皮膜+紛体塗装(ホワイト)
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(2~6地域)です。 気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。 ツーバイフォー工法用サイズです。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム 仕様屋内天井専用 付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本 トラスコ品番849-3614 寸法(mm)410.8×525.8×205 質量(kg)2 天井施工開口寸法(mm)400×515 内枠ボード材切断寸法(mm)356×471 蓋厚(mm)160
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム 仕様屋内天井専用 付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本 トラスコ品番849-3613 寸法(mm)616.8×616.8×125 質量(kg)2.6 天井施工開口寸法(mm)606×606 内枠ボード材切断寸法(mm)562×562 蓋厚(mm)80
1個
21,980 税込24,178
20日以内出荷

次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(2~6地域)です。 気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム 仕様屋内天井専用 付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本 トラスコ品番849-3616 寸法(mm)616.8×616.8×205 天井施工開口寸法(mm)606×606 内枠ボード材切断寸法(mm)562×562 蓋厚(mm)160
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(1地域)です。 気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。 ツーバイフォー工法用サイズです。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム 仕様屋内天井専用 付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本 トラスコ品番849-3617 寸法(mm)410.8×525.8×285 質量(kg)2.3 天井施工開口寸法(mm)400×515 内枠ボード材切断寸法(mm)356×471 蓋厚(mm)240
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。 ツーバイフォー工法用サイズです。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム 仕様屋内天井専用 付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本 トラスコ品番849-3611 寸法(mm)410.8×525.8×125 質量(kg)1.8 天井施工開口寸法(mm)400×515 内枠ボード材切断寸法(mm)356×471 蓋厚(mm)80
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(1地域)です。 気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム 仕様屋内天井専用 付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本 トラスコ品番849-3619 寸法(mm)616.8×616.8×285 質量(kg)3.8 天井施工開口寸法(mm)606×606 内枠ボード材切断寸法(mm)562×562 蓋厚(mm)240
1個
28,980 税込31,878
22日以内出荷