9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉 枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
用途壁用 材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ ホワイト
1台
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(1地域)です。 気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。 ツーバイフォー工法用サイズです。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム 仕様屋内天井専用 付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本 トラスコ品番849-3617 寸法(mm)410.8×525.8×285 質量(kg)2.3 天井施工開口寸法(mm)400×515 内枠ボード材切断寸法(mm)356×471 蓋厚(mm)240
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。 ツーバイフォー工法用サイズです。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム 仕様屋内天井専用 付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本 トラスコ品番849-3611 寸法(mm)410.8×525.8×125 質量(kg)1.8 天井施工開口寸法(mm)400×515 内枠ボード材切断寸法(mm)356×471 蓋厚(mm)80
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能。 使用目的に応じて3種類の断熱性能から選択(簡易断熱タイプから次世代省エネタイプまで)。 気密性能A-4等級(JIS A4706)相当。 住宅の冷暖房効率を向上。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能。 断熱材(断熱蓋)にポリスチレンフォームを使用している為、従来品に比べ軽量化を実現。 遮音目的としても使用可。
開口寸法(mm)515 材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・断熱蓋保持金具/SPCC、気密材A・B・C/EPDM発泡体、断熱蓋・断熱外枠/ポリスチレンフォーム、断熱外枠ホルダー/SGCC-ZC、断熱蓋抜け止め樹脂・断熱外枠取付樹脂/ポリアセタール 付属品ボード押え×4、断熱外枠ホルダー×4、タッピンねじ(Φ3×16)×4 内枠ボード材切断寸法(mm)471 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプタッピンねじ
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(2~6地域)です。 気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム 仕様屋内天井専用 付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本 トラスコ品番849-3616 寸法(mm)616.8×616.8×205 天井施工開口寸法(mm)606×606 内枠ボード材切断寸法(mm)562×562 蓋厚(mm)160
1個
19,980 税込21,978
欠品中

次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(2~6地域)です。 気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。 ツーバイフォー工法用サイズです。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム 仕様屋内天井専用 付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本 トラスコ品番849-3614 寸法(mm)410.8×525.8×205 質量(kg)2 天井施工開口寸法(mm)400×515 内枠ボード材切断寸法(mm)356×471 蓋厚(mm)160
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

専用の枠固定材に引っ掛けてロックするだけのスピーディーな開閉方式 点検口を少しの浮き出しで取り外せるため、省スペースでの脱着が可能
材質枠材/A6063S-T5、コーナー樹脂/PA6、ロック/POM、ボード押え/ABS、枠取付け材/POM、取付ねじ/ステンレス 付属品ボード押え×4個、枠固定材×3個、タッピンねじ(Φ4×8)×8個、タッピンねじ(Φ4×12)×4個 仕上枠材/陽極酸化皮膜+紛体塗装(ホワイト)
1台
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム 仕様屋内天井専用 付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本 トラスコ品番849-3613 寸法(mm)616.8×616.8×125 質量(kg)2.6 天井施工開口寸法(mm)606×606 内枠ボード材切断寸法(mm)562×562 蓋厚(mm)80
1個
21,980 税込24,178
20日以内出荷

次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(1地域)です。 気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム 仕様屋内天井専用 付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本 トラスコ品番849-3619 寸法(mm)616.8×616.8×285 質量(kg)3.8 天井施工開口寸法(mm)606×606 内枠ボード材切断寸法(mm)562×562 蓋厚(mm)240
1個
28,980 税込31,878
22日以内出荷