5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
上板、回転扉、前扉、前パネルが木目調の上質で美しいゴミ収集庫です。内側からレベル調整が可能です。静音性と耐久性に優れています。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。上扉は回転式で本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式です。前扉と木目シートは擦れない設計です。仮ロック機能付きの掛け金で市販の南京錠の取付ができます。(南京錠は付属していません。)。塵溜まり防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。底板は取外しが可能ですので底板や地面の掃除が簡単にできます。
用途マンション、店舗、オフィスや工場でのゴミ一時保管庫に。 付属品組立用ボルトナット・ねじ類、固定用アンカー 材質ステンレス 上板・回転扉・前扉・前パネル:木目シート貼り、その他:シルバー 高さ(mm)1160
1台
349,800 税込384,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転扉と前パネルが木目調で景観と調和する柔らかなデザインのゴミ収集庫です。内側からレベル調整が可能です。静音性と耐久性に優れています。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。上扉は回転式で本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式です。前扉と木目シートは擦れない設計です。仮ロック機能付きの掛け金で市販の南京錠の取付ができます。(南京錠は付属していません。)。塵溜まり防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。底板は取外しが可能ですので底板や地面の掃除が簡単にできます。
用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。 付属品組立用ボルトナット・ねじ類、固定用アンカー 材質ステンレス 回転扉・前パネル:木目シート貼り、その他:シルバー 高さ(mm)1160
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

重厚感のあるリン酸処理柄風デザイン。深みあるダークグレーがクールな空間を演出。内側からレベル調整が可能です。(高さ調整範囲は0~40mm)。独特な表面模様が特徴のリン酸処理柄風シートを採用。高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)。扉の開閉が静か:ロータリーダンパーの搭載により、開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)。耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格※耐久年数を保証するものではありません。実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。スペースを有効活用する扉:上扉は回転式で、本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。前扉とシートは擦れない設計です。
用途南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京錠が取り付け可能。(南京錠は付属していません)。南京錠はダイケン製「ミスタースリムDPR-125(つる径Φ4mm)/DPR-130(つる径Φ5mm)」をご使用ください。ゴミが隅に溜まりにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。お掃除カンタン:底板は取り外しが可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。 材質スチール ダークグレー 高さ(mm)1160
1台
299,800 税込329,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シックで高級感のあるグレーカラー。耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製。内側からレベル調整が可能(高さ調整範囲は0~40mmです。)。外側:ダークグレー、内側:ベージュ 。高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)。扉の開閉が静か:ロータリーダンパーの搭載により、開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)。耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格※耐久年数を保証するものではありません。実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。スペースを有効活用する扉:上扉は回転式で、本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。前扉とシートは擦れない設計です。
用途南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京錠が取り付け可能。(南京錠は付属していません)。南京錠はダイケン製「ミスタースリムDPR-125(つる径Φ4mm)/DPR-130(つる径Φ5mm)」をご使用ください。ゴミが隅に溜まりにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。お掃除カンタン:底板は取り外しが可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。 材質スチール グレー 高さ(mm)1160
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シックで高級感のあるグレーカラー。耐久性に優れた高耐食溶融めっき鋼板製。内側からレベル調整が可能(高さ調整範囲は0~40mmです。)。外側:ダークグレー、内側:ベージュ 。高耐久のロータリーダンパーを標準装備(左右1個ずつ)。扉の開閉が静か:ロータリーダンパーの搭載により、開閉音約25%低減(ロータリーダンパー非搭載時と比べた場合)。耐久性の高いダンパー:10万回の繰り返し開閉試験に合格※耐久年数を保証するものではありません。実際の使用環境・使用頻度により耐久性は異なります。スペースを有効活用する扉:上扉は回転式で、本体内部に扉が納まり、上部分のスペースを有効活用できます。前扉は前面にスペースがなくても開閉できるオリジナル機構の上下スライド式扉。前扉とシートは擦れない設計です。
用途南京錠取り付け可能:仮ロック機能付きの掛け金で、市販の南京錠が取り付け可能。(南京錠は付属していません)。南京錠はダイケン製「ミスタースリムDPR-125(つる径Φ4mm)/DPR-130(つる径Φ5mm)」をご使用ください。ゴミが隅に溜まりにくい:塵溜り防止板によりゴミが隅に溜まりにくい構造です。お掃除カンタン:底板は取り外しが可能です。底板を取り外して底板や地面の掃除が簡単にできます。 材質スチール グレー 高さ(mm)1160 奥行(mm)750
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)