4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連結ブロックの採用により、メインバーの倒れ込みを防止します。 滑りにくいローレット仕様を採用しています。 すきま6mmの細目タイプです。
種類みぞぶた 仕様歩行用 材質ステンレス 長さ(mm)500 ピッチ細目 ピッチ(mm)14
1枚
7,998 税込8,798
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。 床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
用途体育館などの床下の自然換気用 材質(本体)ステンレス(SUS304) トラスコ品番849-3762 セット内容取付ねじ(Φ3×20):8本、ゴムスペーサー(t3):8個 寸法(mm)200×900×15 質量(kg)3.2 ピッチ(mm)【メインバー】15 開口率(%)41 適合厚さ(mm)15または18 換気面積(cm2)615
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。 床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
用途体育館などの床下の自然換気用 材質(本体)ステンレス(SUS304) トラスコ品番849-3761 セット内容取付ねじ(Φ3×20):6本、ゴムスペーサー(t3):6個 寸法(mm)200×600×15 質量(kg)2.1 ピッチ(mm)【メインバー】15 開口率(%)41 適合厚さ(mm)15または18 換気面積(cm2)406
1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷

鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。 床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
用途体育館などの床下の自然換気用 材質(本体)ステンレス(SUS304) セット内容取付ねじ(Φ3×20):4本、ゴムスペーサー(t3):4個 寸法(mm)200×500×15 適合厚さ(mm)15または18
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)