「浴室 天井点検口」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
耐食性気密タイプです。
オールステンレス製で耐食性に優れ、浴室・プール・脱衣場に最適です。
用途屋内専用で、浴室・プール・脱衣場に最適
材質ステンレス(SUS304)
仕様木ねじ(別途)でも取付可能
トラスコ品番849-3559
セット内容ハンガー:4個
質量(kg)2.9
寸法(縦×横)(mm)617×617
天井施工開口寸法(mm)606×606
内枠ボード材切断寸法(mm)564×564
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
次世代省エネルギー基準に適した気密性能。
気密性能(JIS A4706)A-4等級相当。
フリーハンガー(支持金具)の採用で取付位置自由。
遮音目的としても使用可。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・ハンガー/SPCC、気密材/EPDM発泡性、錠本体/ZDC
付属品ハンガー×4
枠材外額縁・内額縁
ハンガータイプ支持(フリー)
耐食性気密タイプです。
オールステンレス製で耐食性に優れ、脱衣場などに最適です。
用途屋内専用で、脱衣場などに最適です
材質ステンレス(SUS304)
仕様木ねじ(別途)でも取付可能
トラスコ品番849-3558
セット内容ハンガー:4個
寸法(縦×横)(mm)465×465
天井施工開口寸法(mm)454×454
内枠ボード材切断寸法(mm)412×412
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能。
使用目的に応じて3種類の断熱性能から選択(簡易断熱タイプから次世代省エネタイプまで)。
気密性能A-4等級(JIS A4706)相当。
住宅の冷暖房効率を向上。
断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能。
断熱材(断熱蓋)にポリスチレンフォームを使用している為、従来品に比べ軽量化を実現。
遮音目的としても使用可。
開口寸法(mm)515
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・断熱蓋保持金具/SPCC、気密材A・B・C/EPDM発泡体、断熱蓋・断熱外枠/ポリスチレンフォーム、断熱外枠ホルダー/SGCC-ZC、断熱蓋抜け止め樹脂・断熱外枠取付樹脂/ポリアセタール
付属品ボード押え×4、断熱外枠ホルダー×4、タッピンねじ(Φ3×16)×4
内枠ボード材切断寸法(mm)471
枠材外額縁・内額縁
ハンガータイプタッピンねじ
UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口
額縁タイプ・・・1枠タイプで木下地にネジ止め可能。枠ボード材を持ち上げて開閉
用途天井用
材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ
付属品タッピンネジ(3Φ×20):4本
色ホワイト
関連キーワード