カテゴリ

  • 建築金物(5)
絞り込み
ブランド
  • ダイケン
  • モノタロウ(3)
  • 第一機材(25)
  • ミヤコ(14)
  • カネソウ(12)
  • LEC(レック)(10)
  • エスコ(8)
  • セメダイン(8)
  • 積水フーラー(7)
  • ミラコン(7)
  • タジマ(田島ルーフィング)(7)
  • TChic(7)
  • カクダイ(6)
  • 高森コーキ(6)
  • サンペルカ(6)
  • ABC商会(5)
  • ヤヨイ化学(5)
  • コニシ(4)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(4)
  • 大一産業(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「浴室 目地」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床点検口アンダーハッチ 626×626 取手簡易ロック アルミ額縁枠 ダイケン床点検口アンダーハッチ 626×626 取手簡易ロック アルミ額縁枠ダイケン
20,980税込23,078
1個
3日以内出荷
木質フロア15mm専用タイプです。 取手を簡易ロックすることができます。
用途床下の配線・配管、床下スペース等の点検用、木製下地またはコンクリート土間用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)トラスコ品番849-3627セット内容アンカー:8個、目地用スペーサー:8個、専用レンチ:1本、取付ねじ:8本寸法(mm)626×626×41質量(kg)12.2有効開口(mm)534×534適合厚さ(mm)【仕上げ材】15適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭 ハンドル無 ダイケン床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭 ハンドル無ダイケン
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)トラスコ品番849-3643セット内容目地用スペーサー:12個、六角レンチ:1本寸法(mm)600×600×50質量(kg)8.3有効開口(mm)554×554適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭 ハンドル付 ダイケン床点検口アンダーハッチ 600×600 ステン枠防水防臭 ハンドル付ダイケン
31,980税込35,178
1個
3日以内出荷
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)トラスコ品番849-3642セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本寸法(mm)600×600×50質量(kg)8.5有効開口(mm)554×554適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
床点検口アンダーハッチ 476×476 取手簡易ロック アルミ額縁枠 ダイケン床点検口アンダーハッチ 476×476 取手簡易ロック アルミ額縁枠ダイケン
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
木質フロア15mm専用タイプです。 取手を簡易ロックすることができます。
用途床下の配線・配管、床下スペース等の点検用、木製下地またはコンクリート土間用材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)トラスコ品番849-3626セット内容アンカー:8個、目地用スペーサー:8個、専用レンチ:1本、取付ねじ:8本寸法(mm)476×476×41有効開口(mm)384×384適合厚さ(mm)【仕上げ材】15適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭 ハンドル無 ダイケン床点検口アンダーハッチ 450×450 ステン枠防水防臭 ハンドル無ダイケン
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。 4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)トラスコ品番849-3641セット内容目地用スペーサー:8個、六角レンチ:1本寸法(mm)450×450×50有効開口(mm)404×404適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)