35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠取付可能です。 ヒンジの位置を後から決めることができます。 フリーハンガーの採用で取付位置自由です。 スピードホルダーにより施工時間を短縮できます(3型のみ)。
用途屋内専用のアルミ製天井点検口。 枠材外額縁・内額縁 付属品スピードホルダー×4、ハンガー×4 材質(外枠・内枠)A6063S-T5
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

UR都市再生機構の仕様に準じた天井点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで木下地にネジ止め可能。枠ボード材を持ち上げて開閉
用途天井用 材質(枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ 付属品タッピンネジ(3Φ×20):4本 ホワイト
1台
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸回転式構造。軸部は内枠コーナー金具と一体化しており、外枠の軸受け樹脂に簡単な操作で着脱できます。内枠は簡単な操作で着脱できますが、90°開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造です。 コインロック式。工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できます。 回転式・内枠ボード押え金具。内枠ボード押えアングルが回転するので、ボード材厚さ1~28mmまで対応します。 支持タイプハンガー金具(取付け位置自由)。支持タイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付け位置を調節できます。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、ハンガー・ボード押さえ/SPCC 付属品支持タイプハンガー金具(1型ハンガー)×4 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプ吊り込み(フリー)
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

次世代省エネルギー基準に適した気密性能。 気密性能(JIS A4706)A-4等級相当。 フリーハンガー(支持金具)の採用で取付位置自由。 遮音目的としても使用可。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・ハンガー/SPCC、気密材/EPDM発泡性、錠本体/ZDC 付属品ハンガー×4 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプ支持(フリー)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


デザイン性に優れたスリムな目地タイプ。 外枠に小さな額縁を採用したため、取付がスムーズに行なえます。 開口が広く、スムーズな開閉。
材質内枠・外枠、内枠ボード材取付金具/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックカバー/ABS樹脂、ハンガー/SECC、錠本体/ZDC 付属品ハンガー×4 枠材外目地・内目地 ハンガータイプ吊り込み
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC 付属品ボード押え×4
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。 目地にスキマが無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。 ダブルヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。
開口寸法(mm)454 材質(内枠、外枠)A6063S-T5 ブラック 呼び寸法45 付属品ボードおさえ×4/ハンガー×4
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

アルミ製の天井点検口です。吊りタイプフリーハンガーで、取付位置が自由です。スキマ目地が無く、チリやホコリが落ちにくい構造です。ボード押さえはスピードホルダーで素早く施工ができます。Wヒンジ構造により、大きな開口面積と開口角度を実現しました。公共建築協会認定品です。
用途軽天下地・木下地両用天井点検口 材質(内枠・外枠・ヒンジ材・ガラリ)A6063S-T5、(コインロック・錠本体)亜鉛合金ダイカスト、(スピードホルダー)SPCC、(脱落防止樹脂)ポリアセタール、(ハンガー)SECC、(錠カバー)A5052P-H34 付属品ボード押え×4、ハンガー×4 錠前錠なし 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプ吊り込み(フリー)
1台
4,798 税込5,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目地にすき間がなく、ちりやホコリが落ちにくい構造です。外枠4面に内枠取り付け可能です。支持金具仕様です。スピードハンガー、スピードホルダーで施工時間を短縮します。フリーハンガーの採用で取り付け位置も自由です。軽量鉄骨下地、木製下地の両方に設置可能です。
用途屋内専用の天井点検口。 付属品スピードホルダー:4個、ハンガー:4個 トラスコ品番320-9644 セット内容スピードホルダ:4個、ハンガー:4個 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)、ハンガー:スチール(SPCC) 寸法(mm)463×463×30.1 シルバー 高さ(mm)30.1 縦(mm)463 横(mm)463 天井施工開口寸法(mm)454×454 内枠ボード材切断寸法(mm)410×410
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能。 使用目的に応じて3種類の断熱性能から選択(簡易断熱タイプから次世代省エネタイプまで)。 気密性能A-4等級(JIS A4706)相当。 住宅の冷暖房効率を向上。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能。 断熱材(断熱蓋)にポリスチレンフォームを使用している為、従来品に比べ軽量化を実現。 遮音目的としても使用可。
開口寸法(mm)515 材質内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、脱落防止金具・ボード押え・断熱蓋保持金具/SPCC、気密材A・B・C/EPDM発泡体、断熱蓋・断熱外枠/ポリスチレンフォーム、断熱外枠ホルダー/SGCC-ZC、断熱蓋抜け止め樹脂・断熱外枠取付樹脂/ポリアセタール 付属品ボード押え×4、断熱外枠ホルダー×4、タッピンねじ(Φ3×16)×4 内枠ボード材切断寸法(mm)471 枠材外額縁・内額縁 ハンガータイプタッピンねじ
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

額縁幅16.5mmの細額縁タイプ。軸式開閉機構の簡単操作で枠の着脱が可能。 工具を用いる必要がなく、指でスライドさせるだけで簡単に開閉できるロック機構。 内枠ボード押さえ金具が上下にスライドするので、ボード厚さ6~26mmまで対応。 内枠は90度開いた状態で上に持ち上げて引かなければ外れない安全構造。
材質(内枠、外枠)A6063S-T5 シルバー 付属品ハンガー×4
1台
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC) 仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品 付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個 トラスコ品番849-3560 寸法(mm)213×213×45 質量(kg)0.7 天井施工開口寸法(mm)203×203 内枠ボード材切断寸法(mm)156×156
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、ハンガー:スチール(SECC) 仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品 付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個 トラスコ品番849-3580 寸法(mm)616×616×45 質量(kg)1.6 天井施工開口寸法(mm)606×606 内枠ボード材切断寸法(mm)559×559
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC) 仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品 付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個 トラスコ品番849-3562 寸法(mm)313×616×45 質量(kg)1.3 天井施工開口寸法(mm)303×606 内枠ボード材切断寸法(mm)256×559
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品 天井施工開口寸法(mm)303×303
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に開閉できるスライドロック機構。スリムな目地タイプ。ロックが内枠目地と同じ幅なので目立ちません。 目地幅が小さく、すっきりとした形状で点検口を目立たせたくない場所などにおすすめ。 外枠外側がフラットなので天井材を開口したあとに外枠を取り付けることが可能。 デザイン、施工性に優れたスリムな目地。外枠に設けた小さな額縁によりスムーズな取付が可能。 内枠ボード材取付金具が上下にスライドするので、ボード材厚さ9~25mmまで対応。
材質(内枠、外枠)A6063S-T5 シルバー 付属品ハンガー×4
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内枠は90度開いた状態で、専用金具のねじを外さなければ取り外せない安全構造です。 外枠外側がフラットなので、額縁タイプと同様に天井材を開口した後に外枠を取り付けることができる目地タイプです。また、外枠に小さな額縁があるので、後付けしても天井材の切断面が隠せます。 工具を用いる必要がなく、コインで回すだけで簡単に開閉できる樹脂ロックです。 内枠ボード取付材がスライドできるので、ボード材厚さ9~25mmまで対応します。 吊りタイプハンガー金具は左右に動かすことができるので、取付位置を調節できます。
開口寸法(mm)452 材質内枠・外枠、内枠ボード取付材/A6063S-T5、コインロック樹脂・ロックカバー/ポリアセタール、開閉軸/SWP、開閉軸受け金具/SUS、ハンガー/SPCC+SWRCH 付属品吊りタイプハンガー金具×4 シルバー 仕上内枠・外枠、内枠ボード取付材/陽極酸化皮膜、開閉軸・ハンガー/電気亜鉛めっき、開閉軸受け金具/No.2B 内枠ボード材切断寸法(mm)(下地材)417、(仕上材)443 枠材外額縁・内目地 ハンガータイプ吊り込み(フリー)
1台
5,298 税込5,828
4日以内出荷

次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(1地域)です。 気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。 ツーバイフォー工法用サイズです。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム 仕様屋内天井専用 付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本 トラスコ品番849-3617 寸法(mm)410.8×525.8×285 質量(kg)2.3 天井施工開口寸法(mm)400×515 内枠ボード材切断寸法(mm)356×471 蓋厚(mm)240
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。 ツーバイフォー工法用サイズです。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム 仕様屋内天井専用 付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本 トラスコ品番849-3611 寸法(mm)410.8×525.8×125 質量(kg)1.8 天井施工開口寸法(mm)400×515 内枠ボード材切断寸法(mm)356×471 蓋厚(mm)80
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

耐食性気密タイプです。 オールステンレス製で耐食性に優れ、浴室・プール・脱衣場に最適です。
用途屋内専用で、浴室・プール・脱衣場に最適 材質ステンレス(SUS304) 仕様木ねじ(別途)でも取付可能 トラスコ品番849-3559 セット内容ハンガー:4個 質量(kg)2.9 寸法(縦×横)(mm)617×617 天井施工開口寸法(mm)606×606 内枠ボード材切断寸法(mm)564×564
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

スピード施工のコーナー樹脂簡易気密タイプ。 外枠の気密材を内枠がおさえることにより気密性が向上。 温度差により蓋材の伸縮が生じても枠とのスキマが生じない。 専用の樹脂を用いた外枠のスピード施工で受桟が不要。 内枠と外枠のコーナー部に樹脂部材を使用し、安全面に配慮。
材質(内枠、外枠)A6063S-T5 厚さ(mm)仕上材:15
1台
4,998 税込5,498
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

吊り金具仕様です。 内枠の着脱が簡単です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SPCC) 仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品 付属品ハンガー:4個 トラスコ品番849-3552 寸法(mm)464×464×30.3 天井施工開口寸法(mm)454×454 内枠ボード材切断寸法(mm)410×410
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷


Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ、ハンガー:スチール(SECC) 仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品 付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個 トラスコ品番849-3568 寸法(mm)616×616×45 天井施工開口寸法(mm)606×606 内枠ボード材切断寸法(mm)559×559
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

吊り金具仕様です。 内枠の着脱が簡単です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SPCC) 仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品 付属品ハンガー:4個 トラスコ品番849-3553 寸法(mm)616×616×30.3 質量(kg)1.2 天井施工開口寸法(mm)606×606 内枠ボード材切断寸法(mm)562×562
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

耐食性気密タイプです。 オールステンレス製で耐食性に優れ、脱衣場などに最適です。
用途屋内専用で、脱衣場などに最適です 材質ステンレス(SUS304) 仕様木ねじ(別途)でも取付可能 トラスコ品番849-3558 セット内容ハンガー:4個 寸法(縦×横)(mm)465×465 天井施工開口寸法(mm)454×454 内枠ボード材切断寸法(mm)412×412
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(2~6地域)です。 気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム 仕様屋内天井専用 付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本 トラスコ品番849-3616 寸法(mm)616.8×616.8×205 天井施工開口寸法(mm)606×606 内枠ボード材切断寸法(mm)562×562 蓋厚(mm)160
1個
19,980 税込21,978
欠品中

次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(2~6地域)です。 気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。 ツーバイフォー工法用サイズです。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム 仕様屋内天井専用 付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本 トラスコ品番849-3614 寸法(mm)410.8×525.8×205 質量(kg)2 天井施工開口寸法(mm)400×515 内枠ボード材切断寸法(mm)356×471 蓋厚(mm)160
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。 吊り金具は自立式で取付位置が自由です。 目地にすき間がなく、チリやホコリが落ちにくい構造です。 外枠4面に内枠を取付可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、ハンガー:スチール(SECC) 仕様屋内天井専用、(社)公共建築協会認定品 付属品ハンガー:4個、ボード押え:4個 トラスコ品番849-3578 寸法(mm)313×313×45 質量(kg)0.8 天井施工開口寸法(mm)303×303 内枠ボード材切断寸法(mm)256×256
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

24時間換気に適した開口率32%。Wヒンジ構造により大きな開口と開口角度を確保しました。吊り金具は自立式で取付位置が自由です。外枠4面に内枠を取付可能です。
用途24時間換気システムの吸気口下への設置。天井裏や屋根裏の配線などの点検用。 セット内容ハンガー:4個 材質枠材、ガラリ:アルミ(A6063S-T5)シルバー、ハンガー:スチール(SECC) シルバー 高さ(mm)45
1台
9,898 税込10,888
20日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム 仕様屋内天井専用 付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本 トラスコ品番849-3613 寸法(mm)616.8×616.8×125 質量(kg)2.6 天井施工開口寸法(mm)606×606 内枠ボード材切断寸法(mm)562×562 蓋厚(mm)80
1個
21,980 税込24,178
20日以内出荷

次世代省エネルギー基準に対応した気密・断熱性能(1地域)です。 気密性能はJISA4706のA-4等級相当です。 室内の冷暖房効率を向上させます。 断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能です。
用途天井裏や屋根裏の配線などの点検用 材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト、断熱蓋:ポリスチレンフォーム 仕様屋内天井専用 付属品ボード押え:4個、断熱外枠取付樹脂:8個、タッピンねじ(Φ3.6×50):8本 トラスコ品番849-3619 寸法(mm)616.8×616.8×285 質量(kg)3.8 天井施工開口寸法(mm)606×606 内枠ボード材切断寸法(mm)562×562 蓋厚(mm)240
1個
28,980 税込31,878
22日以内出荷

折りたたみ式のはしご部は軽量で操作しやすいアルミ製。 使用可能天井高は2300~2500mm用の8尺タイプと2500~2700mm用の9尺タイプを設定。 改正省エネルギー基準(平成25年基準)に適した気密性(A-4等級相当) 枠部外観は天井点検口と同じデザインで、意匠性の良い納まりを実現しました。 点検口蓋は付属の開閉棒でワンプッシュするだけでロック解除され、調整機能付バネにより簡単に開閉可能。 はしごの折りたたみ部は、指を挟みにくい安全機構。 蓋材の開閉アシストによるバネは、蓋材の重さに対して簡単に調整可能。
角度(°)(のぼり)62~72 許容荷重(kg)150 材質(点検口部)A6063S-T5/ホワイト粉体塗装、(気密材)EPDM発泡体、(バネ)SWP/電気亜鉛めっき、(はしご)A6063S-T5/陽極酸化塗装複合被膜、(指挟み防止樹脂)AES樹脂、(はしご用手すり)A6063S-T5/陽極酸化被膜、(各金具)SPCC/電気亜鉛めっき、(開閉棒)A6063BE-T5
1台
81,980 税込90,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)