省奥行2段式不着式自転車ラックダイケン11日以内出荷
引出スペースが少ない、省奥行のスライドラック用上段ラック。
スライドラックの上の空間を有効利用できます。
操作性に優れた、ガススプリング式を採用。
不着式なので着地音がせず静かです。
ユニット構造で組立が簡単です。
上段レールにはラックの引出しロック機能付き。
自転車がラックから飛び出さない防止装置付き。
材質(柱)一般構造用角形鋼管、(上段フレーム・可動レール)熱間圧延鋼板、(前輪・後輪ガイド・取っ手)丸鋼、(ベースプレート)平鋼、(アンカー)スチール型式ガススプリング式色オータムグレータイプ下段スライドラック用ピッチ(mm)600収納サイズ(全長)1840mm、(ハンドル幅)600mm、(ハンドル高さ)1100mm、(タイヤ幅)50mm、(タイヤ径)20~28インチ、(質量)25kg