スプリングによるスピーディーな開閉方式です。
用途壁内の配線、配管などの点検用
仕様屋内壁専用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ホワイト
仕上枠材/陽極酸化塗装複合皮膜
木質合板用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。
置床工法、在来工法両用タイプです。
置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。
在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。
外枠と取手部に気密材を施し、次世代省エネルギー基準に適した気密性能です。
気密性能はJIS A4706のA-4等級相当です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用。
置床工法または在来工法用。
材質枠材/アルミ(A6063S-T5)シルバー、蓋補強材/スチール(SPCC)
合計18mmの仕上げ厚に使用できる床タイル用の点検口です。
在来工法用です。
スチール底板付の高強度タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、在来工法用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板、蓋補強材:スチール(SGHC-Z27)
トラスコ品番849-3671
セット内容木ねじ(Φ3.1×20):8本、タッピンねじ(Φ4×10):14本
寸法(mm)460×460×26.8
質量(kg)5.4
有効開口(mm)420×420
適合厚さ(mm)【床タイル】18
1個
¥20,980
税込¥23,078
欠品中
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)
トラスコ品番849-3642
セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本
寸法(mm)600×600×50
質量(kg)8.5
有効開口(mm)554×554
適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3
適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
1個
¥31,980
税込¥35,178
欠品中
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
仕様(社)公共建築協会認定品
セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本
寸法(mm)600×600×54
有効開口(mm)540×540
適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)
トラスコ品番849-3641
セット内容目地用スペーサー:8個、六角レンチ:1本
寸法(mm)450×450×50
有効開口(mm)404×404
適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3
適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
樹脂タイル、クッションフロア仕上げ専用タイプです。
4点ボルト固定と外枠パッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
材質枠材:ステンレス(SUS304)、底板:ステンレス(SUS430)
トラスコ品番849-3643
セット内容目地用スペーサー:12個、六角レンチ:1本
寸法(mm)600×600×50
質量(kg)8.3
有効開口(mm)554×554
適合厚さ(mm)【樹脂タイル】3
適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
モルタル仕上げ専用タイプです。
4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板
仕様(社)公共建築協会認定品
トラスコ品番849-3658
セット内容目地用スペーサー:12個、引き上げハンドル:2本
寸法(mm)600×600×66
質量(kg)10
有効開口(mm)494×494
適合厚さ(mm)【タイル】26
適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
モルタル仕上げ専用タイプです。
4点ボルト固定と二重蓋およびパッキンゴムによる防水、防臭タイプです。
上部シール構造により汚水溜まりを最少に抑えた清潔設計です。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
材質枠材、蓋材:ステンレス(SUS304)、中蓋:アルミ樹脂複合板
仕様(社)公共建築協会認定品
トラスコ品番849-3657
セット内容目地用スペーサー:8個、引き上げハンドル:2本
寸法(mm)450×450×66
質量(kg)6.5
有効開口(mm)344×344
適合厚さ(mm)【タイル】26
適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、コンクリート土間用
仕様(社)公共建築協会認定品
セット内容目地用スペーサー:8個、引き上げハンドル:2本
寸法(mm)450×450×54
有効開口(mm)390×390
適合荷重(kN/m2)5(屋内外歩行用)
木質合板、フローリング用タイプです。切り抜いた床材を蓋に利用するタイプの点検口です。
置床工法、在来工法両用タイプです。
置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーで簡単に取付できます。
在来工法は、外枠受け樹脂による施工で受桟が不要です。
外枠に気密材を施し、気密性が向上しています。
直張フロア材も使用できる強度を確保したアルミ底板付きです。
用途床下の配線、配管、床下スペースなどの点検用、置床工法または在来工法用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)ブロンズ、底板:アルミ(A5052P-H32)シルバー、蓋補強材:アルミ(A6063S-T5)シルバー
トラスコ品番849-3684
セット内容外枠受け樹脂:8個、タッピンねじ(Φ4×35):8本、スピードクリッパー:8個、タッピンねじ(Φ3×16):8本、取手:1セット
寸法(mm)620×620×25、【取手用穴あけ】22×89(角穴もしくは長穴)
有効開口(mm)555×555
蓋材切断寸法(mm)572×572
適合厚さ(mm)12
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
木質フロア15mm専用タイプです。
取手を簡易ロックすることができます。
用途床下の配線・配管、床下スペース等の点検用、木製下地またはコンクリート土間用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)
トラスコ品番849-3627
セット内容アンカー:8個、目地用スペーサー:8個、専用レンチ:1本、取付ねじ:8本
寸法(mm)626×626×41
質量(kg)12.2
有効開口(mm)534×534
適合厚さ(mm)【仕上げ材】15
適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
1個
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
木質フロア15mm専用タイプです。
取手を簡易ロックすることができます。
用途床下の配線・配管、床下スペース等の点検用、木製下地またはコンクリート土間用
材質枠材:アルミ(A6063S-T5)シルバー、底板:スチール(SGHC-Z27)
トラスコ品番849-3626
セット内容アンカー:8個、目地用スペーサー:8個、専用レンチ:1本、取付ねじ:8本
寸法(mm)476×476×41
有効開口(mm)384×384
適合厚さ(mm)【仕上げ材】15
適合荷重(kN/m2)3.6(屋内歩行用)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
関連キーワード