屋外用灯油タンク ホームタンク標準脚490型ダイケン翌々日出荷から5日以内出荷
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
給油時に便利な足掛けステップ付です。
容量(L)436内容積(L)485質量(kg)81材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1490×865×1910(2020)板厚(mm)【タンク】2.0配管Φ8銅管、1/2鋼管仕様(HT-K490S)流量(L/min)2.8