給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
タンク水張試験確認済証を貼付しています。
給油時に便利な足掛けステップ付です。
容量(L)436
内容積(L)485
質量(kg)81
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1490×865×1910(2020)
板厚(mm)【タンク】2.0
配管Φ8銅管、1/2鋼管仕様(HT-K490S)
流量(L/min)2.8
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
盗難防止給油口キャップ付です。
容量(L)198
内容積(L)220
質量(kg)45
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1015×830×1900
板厚(mm)【タンク】1.6
取出口R1/2
給油口キャップは半回転程度で脱着できます。
壁際に寄せて設置することができます。
本体の取付高さを110mm調整することができます。
盗難防止給油口キャップ付です。
容量(L)198
内容積(L)220
質量(kg)51
材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1490×510×1840
板厚(mm)【タンク】1.6
取出口R1/2
関連キーワード