アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利
軽くて柔らかく作業性抜群
強くて耐久力があり経済的
キズつきやすい吊り荷に最適
材質ポリエステル
形状エンドレス
等級JIS B 8811
高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。
用途重量物運搬における玉掛け作業にご使用いただけます。
材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン
形状エンドレス
色表面布:紺
エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に
仕様ラチェットバックル式タイプ
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。
ブルーのラインで廃棄の判定できます。
用途玉掛け用
材質ポリエステル
規格JIS B 8818規格品 3等級
等級JIS B 8818
ベルト厚(mm)8~9
ベルト幅(mm)25
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)1.6
材質ナイロン
等級JIS B 8818 3等級
使用荷重(t)1.6(最大)
ベルト厚(mm)8~9
トラスコ品番361-1132
種別エンドレス形
材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン
色(表面布)グレー
ベルト幅(mm)24
全長(m)1.0
本体厚さ(mm)6.5
最大使用荷重(t)0.5
ベルト厚(mm)6.5
本体幅(mm)24
軽量で柔らかく作業性に優れています。
傷つきやすい吊り荷に最適です。
種別エンドレス形
材質芯/ポリエステル、表面布/ナイロン
形状エンドレス形
高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。
用途重量物運搬における玉掛け作業に
仕様エンドレス形
材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン
色【表面布】紺
最大使用荷重(t)40
ベルト幅×厚さ(mm)55×155
規格JIS B 8811規格品
材質ポリエステル
等級JIS B 8811
ベルト幅(mm)50
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)3.2
材質ナイロン
ベルト厚(mm)8~9
材質(心体)アラミド
形状エンドレス
色白
ベルト幅(mm)25
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)1
材質ポリプロピレン
ベルト厚(mm)10~11
ベルト幅(mm)50
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)2
材質ポリプロピレン
使用荷重(t)(最大)2
ベルト厚(mm)10~11
ベルト幅(mm)75
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)3.2
使用荷重(t)(最大)3.2
ベルト厚(mm)10~11
ベルト幅(mm)75
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)5
材質ナイロン
ベルト厚(mm)8~9
ベルト幅(mm)100
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)6.3
材質ナイロン
等級JIS B 8818 3等級
使用荷重(t)6.3(最大)
ベルト厚(mm)8~9
ベルト幅(mm)100
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)4
材質ポリプロピレン
使用荷重(t)(最大)4
ベルト厚(mm)10~11
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。
用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。
材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材
色青
端末仕様エンドレス
マルチスリングより軽量化を実現
55%軽い
形状エンドレス形
色紺
JIS最高レベル4トウキュウの強度の高いベルトスリングです(強度は3トウキュウの1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
用途玉掛け用具
材質ポリエステル
タイプエンドレス形
規格JIS B 8818 4等級
マルチスリングより軽量化を実現!
55%軽い(マルチスリングHN-W200(20t)比較)
芯体に高強力ポリエチレン使用。
最大使用荷重(t)40
色紺色
本体厚さ(mm)55
本体幅(mm)155
全長(m)0.5
材質ナイロン
仕様接合テープ付
高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。
用途重量物運搬における玉掛け作業にご使用いただけます。
材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン
色表面布:紺
全長(m)0.5
材質ナイロン
仕様接合テープ付
用途角当て、緩衝材など。
全長(m)0.5
種別エンドレス形
仕様接合テープタイプ
材質ナイロン
全長(m)0.5
材質ナイロン
仕様縫合
パット寸法(mm)(厚さ)2
用途角当て、緩衝材など。
全長(m)0.5
種別エンドレス形
仕様接合テープタイプ
材質ナイロン
全長(m)0.5
材質ナイロン
仕様縫合
パット寸法(mm)(厚さ)4
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。錆びにくいステンレス製のラチェットバックルを使用しています。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。
用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。
材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材(ステンレス)
色青
端末仕様エンドレス
JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。
種別エンドレス形
材質ポリエステル
規格JIS B 8818規格品
等級JIS3等級
エコマーク認定認定
ベルト厚(mm)8~9
取扱説明書(3.95MB)
エコマーク認定番号22105003
エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に
仕様ラチェットバックル式タイプ
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に
仕様ラチェットバックル式タイプ
トラスコ品番793-1751
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
幅(mm)60
質量(kg)0.65
高さ(mm)38
奥行(mm)116
最大使用荷重(t)0.2
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に
仕様ラチェットバックル式タイプ
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
JIS規格JIS B 8850
エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に
仕様ラチェットバックル式タイプ
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に
仕様ラチェットバックル式タイプ
材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチール
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。
用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。
材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材
色青
端末仕様ナローフック
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。
用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。
材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材
色青
端末仕様スナップフック
ベルト長さ巻取側(m)4
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。
用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。
トラスコ品番656-0163
材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材
形状両端:スナップフック
色青
タイプラチェットバックル式
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ巻取側(m)5
ベルト長さ固定側(m)1
最大使用荷重(kg)764
使用荷重(kN)7.5
ベルト幅×厚さ(mm)50×2.5
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。
用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。
トラスコ品番656-0162
材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材
形状両端:ワンピース
色青
タイプラチェットバックル式
ベルト幅(mm)50
ベルト長さ巻取側(m)5
ベルト長さ固定側(m)1
最大使用荷重(kg)331
使用荷重(kN)3.25
ベルト幅×厚さ(mm)50×2.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ