点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
こんなお得な商品も!
ポリエステルスリング
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。
材質ナイロン
規格JIS B 8818規格品相当
ベルト厚(mm)8~9
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。
材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
エコマーク認定認定
端末仕様両端アイ形
エコマーク認定番号22105003
アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利
軽くて柔らかく作業性抜群
強くて耐久力があり経済的
キズつきやすい吊り荷に最適
材質ポリエステル
形状エンドレス
等級JIS B 8811
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具
仕様1本吊り上部フック下部フック
材質ポリエステル(スリング)
規格使用スリングシグナル3等級
等級JIS3等級
チェーン本数シングル
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。
材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
ベルト幅(mm)50
等級JIS4等級
エコマーク認定認定
基本使用荷重(t)2
端末仕様両端アイ形
ベルト厚(mm)8~9
エコマーク認定番号22 105 003
軽量で柔らかく作業性に優れています。
傷つきやすい吊り荷に最適です。
種別両端アイ形
等級JIS B 8811規格品
アイつけねの硬い部分が邪魔にならず何かと便利
軽くて柔らかく作業性抜群
強くて耐久力があり経済的
キズつきやすい吊り荷に最適
点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります
種別両端アイ形
材質ポリエステル
厚さ(mm)8~9
タイプIIIE形(両端アイ形)
ベルト幅(mm)25
許容荷重(t)チョーク吊:0.64以下、バスケット吊り(2点吊):1.6以下、バスケット吊り(4点吊):3.2以下
エコマーク認定認定
JIS規格適合品
最大使用荷重(t)0.8
破断荷重(kN)50以上
スリング幅(mm)25
アイの長さ(mm)250
縫製部の長さ(mm)200
強度保持率(%)幅方向(芯部まで2枚片側):85以上、厚さ方向(芯部まで片面全幅):90以上
エコマーク認定番号22 105 003
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具
仕様1本吊り上部アイ下部フック
材質ポリエステル(スリング)
規格使用スリングシグナル3等級
等級JIS3等級
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具
仕様4本吊り上部リング下部アイ
種別4本吊
材質ポリエステル(スリング)
規格使用スリングシグナル3等級
等級JIS3等級
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具
仕様4本吊り上部リング下部フック
種別4本吊
材質ポリエステル(スリング)
規格使用スリングシグナル3等級
等級JIS3等級
チェーン本数4本吊
ベルト幅(mm)25
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)1.6
材質ナイロン
等級JIS B 8818 3等級
使用荷重(t)1.6(最大)
ベルト厚(mm)8~9
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具
種別2本吊
等級JIS3等級
仕様2本吊り上部リング下部フック
材質ポリエステル(スリング)
規格使用スリングシグナル3等級
ベルト幅(mm)75
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)2.5
材質ナイロン
等級JIS B 8818規格品
使用荷重(t)2.5(最大)
ベルト厚(mm)8~9
規格JIS B 8811規格品
ベルト幅(mm)50
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)3.2
材質ナイロン
ベルト厚(mm)8~9
マルチスリングより軽量化を実現
55%軽い
形状エンドレス形
色紺
材質ナイロン
ベルト幅(mm)100
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)3.2
ベルト厚(mm)8~9
摩擦に強いナイロン製のベルトスリング用当てものです。別注品にてシャープエッジ用もあります。
材質ナイロン
厚さ(mm)2
タイプ接合テープタイプ
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。
材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
タイプ両端アイ形
規格JIS B 8818 4等級
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号22 105 003
JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。
種別エンドレス形
材質ポリエステル
規格JIS B 8818規格品
等級JIS3等級
エコマーク認定認定
ベルト厚(mm)8~9
取扱説明書(3.95MB)
エコマーク認定番号22105003
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
用途玉掛け用具。
材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
タイプ両端アイ形
規格JIS B 8818 3等級
エコマーク認定認定
エコマーク認定番号22 105 003
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具
等級JIS3等級
仕様3本吊り上部リング下部フック
材質ポリエステル(スリング)
規格使用スリングシグナル3等級
JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。
ブルーのラインで廃棄の判定できます。
用途玉掛け用
材質ポリエステル
規格JIS B 8818規格品 3等級
等級JIS B 8818
ベルト厚(mm)8~9
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具
仕様1本吊り上部リング下部フック
材質ポリエステル(スリング)
規格使用スリングシグナル3等級
等級JIS3等級
JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。
ブルーのラインで廃棄の判定できます。
用途玉掛け用
材質ポリエステル
規格JIS B 8818規格品
ベルト厚(mm)8~9
規格JIS B 8811規格品
材質ポリエステル
等級JIS B 8811
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具
種別2本吊
等級JIS3等級
仕様2本吊り上部リング下部アイ
材質ポリエステル(スリング)
規格使用スリングシグナル3等級
ベルト幅(mm)50
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)2
材質ポリプロピレン
使用荷重(t)(最大)2
ベルト厚(mm)10~11
材質(心体)アラミド
形状エンドレス
色白
ベルト幅(mm)25
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)1
材質ポリプロピレン
ベルト厚(mm)10~11
材質(心体)ポリエステル
ベルト幅(mm)75
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)5
材質ナイロン
ベルト厚(mm)8~9
ベルト幅(mm)25
種別両端アイ形
材質ポリプロピレン(PP)
規格JIS B 8818規格品
使用荷重(t)(最大)0.5
最大使用荷重(t)0.5
ベルト厚(mm)10~11
ベルト幅(mm)50
種別両端アイ形
材質ポリプロピレン(PP)
規格JIS B 8818規格品
使用荷重(t)(最大)1
最大使用荷重(t)1
ベルト厚(mm)10~11
種別両端アイ形
材質ポリプロピレン(PP)
ベルト幅(mm)100
規格JIS B 8818規格品
最大使用荷重(t)2
ベルト厚(mm)10~11
リング・フックを付けて用途拡大。
用途玉掛け用具
等級JIS3等級
仕様1本吊り上部アイ下部リング
材質ポリエステル(スリング)
規格使用スリングシグナル3等級
関連キーワード
1
2
次へ