カテゴリ

  • 物流用品(28)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
  • シライ
  • モノタロウ(6)
  • コガネイ(613)
  • SMC(518)
  • エスコ(155)
  • MAZDA(マツダ)(141)
  • IKO(日本トムソン)(99)
  • 内外電機(77)
  • YAMAHA(ヤマハ)(68)
  • イマオコーポレーション(67)
  • スバル(64)
  • 近藤製作所(48)
  • ニッサン(48)
  • フジトク(43)
  • 大阪魂(41)
  • KITZ(キッツ)(38)
  • ワルター(34)
  • CKD(31)
  • NACHI(不二越)(30)
  • スリーピース(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(8)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-2.5」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンスリング 両端アイ形 シライナイロンスリング 両端アイ形シライ
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から13日以内出荷
豊富な経験と実績、昭和37年日本初のベルトスリング、超ロングセラーです。
材質ナイロン規格JIS B 8818規格品相当ベルト厚(mm)8~9
シライ シグナルスリング シライシライ シグナルスリングシライ(2件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
点検がきわめて容易キズつきやすい吊り荷に最適軽くて扱いやすく作業性抜群すぐれた耐久力で経済的取替えの目安がひと目でわかります環境に配慮した再生原料を使用
補強筒 (ベルトスリング用) シライ補強筒 (ベルトスリング用)シライ(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
用途角当て、緩衝材など全長(m)0.5仕様接合テープタイプ材質ナイロン
補強筒(ベルトスリング用)B-BE シライ補強筒(ベルトスリング用)B-BEシライ(1件のレビュー)
599税込659
1枚
当日出荷から13日以内出荷
全長(m)0.5材質ナイロン仕様縫合パット寸法(mm)(厚さ)2
シライ シグナルスリング シライシライ シグナルスリングシライ
2,698税込2,968
1本
当日出荷から12日以内出荷
点検がきわめて容易キズつきやすい吊り荷に最適軽くて扱いやすく作業性抜群すぐれた耐久力で経済的取替えの目安がひと目でわかります
種別両端アイ形材質ポリエステル厚さ(mm)8~9タイプIIIE形(両端アイ形)ベルト幅(mm)25許容荷重(t)チョーク吊:0.64以下、バスケット吊り(2点吊):1.6以下、バスケット吊り(4点吊):3.2以下エコマーク認定認定JIS規格適合品最大使用荷重(t)0.8破断荷重(kN)50以上スリング幅(mm)25アイの長さ(mm)250縫製部の長さ(mm)200強度保持率(%)幅方向(芯部まで2枚片側):85以上、厚さ方向(芯部まで片面全幅):90以上エコマーク認定番号22 105 003
ラチェットバックル ベルタイト 両端アイ シライラチェットバックル ベルタイト 両端アイシライ
3,998税込4,398
1台
当日出荷から翌々日出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。
用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材端末仕様両端アイ形
ベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 25mm幅 シライベルトスリング シグナルスリングHG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 25mm幅シライ
6,498税込7,148
1本
当日出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。トラスコ品番554-5491材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)ベルト幅(mm)25等級JIS4等級全長(m)6エコマーク認定認定基本使用荷重(t)1端末仕様両端アイ形ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22 105 003
ラチェットバックル 黒 両端アイ形 シライラチェットバックル 黒 両端アイ形シライ(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1本
当日出荷
エンドレス形状・両端アイ形状・その他端末金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適また、ベルトが黒色で目立たない為、舞台装置用に仕様ラチェットバックル式タイプ材質ベルト:ポリエステル、ラチェットバックル:スチールJIS規格JIS B 8850
シグナルスリング SE3E 両端アイ形 シライシグナルスリング SE3E 両端アイ形シライ
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌々日出荷
●高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。●白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
用途●玉掛け用具。エコマーク認定認定エコマーク認定番号22105003
ステンレス製ラチェットバックル ベルタイト 両端アイ シライステンレス製ラチェットバックル ベルタイト 両端アイシライ
5,898税込6,488
1台
翌々日出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。ラチェットバックル式で、簡単な操作で確実に固縛できます。錆びにくいステンレス製のラチェットバックルを使用しています。エンドレス形・両端アイ形・その他端末金具付きがあり、さまざまな固縛シーンに対応できます。
用途運送・保管時の荷物の固定、荷崩れ防止に。トラスコ品番656-3366材質ベルト:高強力ポリエステル、金具:鋼材(ステンレス)ベルト幅(mm)25最大使用荷重2.5kN(254kg)端末仕様両端アイ形ベルト長さ巻取側(m)4ベルト長さ固定側(m)0.5ベルト厚(mm)1.7
シグナルスリング HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形 シライシグナルスリング HG エコマーク認証商品 SGE4E(JIS4等級) 両端アイ形シライ
4,298税込4,728
1本
当日出荷から7日以内出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。JIS最高レベル4等級相当の強度の高いベルトスリングです(強度は3等級の1.25倍相当)。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。ワイヤ等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。材質高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)タイプ両端アイ形規格JIS B 8818 4等級エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 105 003
補強筒 (ベルトスリング用) シライ補強筒 (ベルトスリング用)シライ
3,500税込3,850
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
摩擦に強いナイロン製のベルトスリング用当てものです。別注品にてシャープエッジ用もあります。
材質ナイロン厚さ(mm)2タイプ接合テープタイプ
シグナルスリング SE3E 両端アイ形 シライシグナルスリング SE3E 両端アイ形シライ
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
用途玉掛け用具。材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)タイプ両端アイ形規格JIS B 8818 3等級エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 105 003
ケミカルスリング 両端アイ形 幅25mm シライケミカルスリング 両端アイ形 幅25mmシライ
2,198税込2,418
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)25種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)規格JIS B 8818規格品使用荷重(t)(最大)0.5最大使用荷重(t)0.5ベルト厚(mm)10~11
補強筒(ベルトスリング用)S-BE シライ補強筒(ベルトスリング用)S-BEシライ
1,398税込1,538
1枚
7日以内出荷から12日以内出荷
全長(m)0.5材質ナイロン仕様縫合パット寸法(mm)(厚さ)4
補強筒(両端アイ形/マルチスリング用) SMT シライ補強筒(両端アイ形/マルチスリング用) SMTシライ
6,598税込7,258
1枚
7日以内出荷から12日以内出荷
全長(m)0.5材質ナイロン仕様接合テープ付
補強筒(両端アイ形/マルチスリング用)BMT シライ補強筒(両端アイ形/マルチスリング用)BMTシライ
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から12日以内出荷
材質ナイロン仕様接合テープ付
ポリエステルスリング 両端アイ形 シライポリエステルスリング 両端アイ形シライ
1,998税込2,198
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
JIS3等級、無駄を省いた低コスト品です。 ブルーのラインで廃棄の判定できます。
用途玉掛け用材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品ベルト厚(mm)8~9
補強筒(ベルトスリング用)BMT-BE シライ補強筒(ベルトスリング用)BMT-BEシライ
1,398税込1,538
1枚
8日以内出荷から12日以内出荷
全長(m)0.5材質ナイロン仕様接合テープ付
補強筒(ベルトスリング用)SMT-BE シライ補強筒(ベルトスリング用)SMT-BEシライ
2,498税込2,748
1枚
8日以内出荷から12日以内出荷
全長(m)0.5材質ナイロン仕様接合テープ付
ベルタイト シライ シライベルタイト シライシライ
4,298税込4,728
1台
11日以内出荷
複数の両端金具形状があり、さまざまな結束固定シーンに対応できます。
用途トラック荷物の固縛に最適。エコマーク認定認定ベルト色ブルーエコマーク認定番号23 105 004再生材使用使用
ナイロンスリング 両端アイ形 幅75mm シライナイロンスリング 両端アイ形 幅75mmシライ
10,980税込12,078
1本
当日出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)2.5材質ナイロン等級JIS B 8818規格品使用荷重(t)2.5(最大)ベルト厚(mm)8~9
補強筒(両端アイ形/マルチスリング用) シライ補強筒(両端アイ形/マルチスリング用)シライ
6,198税込6,818
1枚
12日以内出荷
全長(m)0.5材質ナイロン仕様縫合パット寸法(mm)(厚さ)4
補強筒(両端アイ形/マルチスリング用) B-HE シライ補強筒(両端アイ形/マルチスリング用) B-HEシライ
3,398税込3,738
1枚
12日以内出荷
全長(m)0.5材質ナイロン仕様縫合パット寸法(mm)(厚さ)2
シライ シグナルスリング シライシライ シグナルスリングシライ
4,898税込5,388
1本
12日以内出荷
点検がきわめて容易キズつきやすい吊り荷に最適軽くて扱いやすく作業性抜群すぐれた耐久力で経済的取替えの目安がひと目でわかります
種別両端アイ形材質ポリエステル厚さ(mm)8~9タイプIIIE形(両端アイ形)等級JIS3等級許容荷重(t)チョーク吊:0.64以下、バスケット吊り(2点吊):1.6以下、バスケット吊り(4点吊):3.2以下全長(m)4エコマーク認定認定基本使用荷重(t)0.8JIS規格適合品破断荷重(kN)50以上スリング幅(mm)25アイの長さ(mm)250縫製部の長さ(mm)200強度保持率(%)幅方向(芯部まで2枚片側):85以上、厚さ方向(芯部まで片面全幅):90以上エコマーク認定番号22 105 003
ナイロンスリング 両端アイ形 幅100mm シライナイロンスリング 両端アイ形 幅100mmシライ(1件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質ナイロンベルト幅(mm)100規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)3.2ベルト厚(mm)8~9
ケミカルスリング 両端アイ形 幅50mm シライケミカルスリング 両端アイ形 幅50mmシライ
6,698税込7,368
1本
7日以内出荷から12日以内出荷
ベルト幅(mm)50種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)規格JIS B 8818規格品使用荷重(t)(最大)1最大使用荷重(t)1ベルト厚(mm)10~11
ケミカルスリング 両端アイ形 幅100mm シライケミカルスリング 両端アイ形 幅100mmシライ
15,980税込17,578
1本
8日以内出荷から12日以内出荷
種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)ベルト幅(mm)100規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)2ベルト厚(mm)10~11
ケミカルスリング 両端アイ形 幅75mm シライケミカルスリング 両端アイ形 幅75mmシライ
9,898税込10,888
1本
12日以内出荷
種別両端アイ形材質ポリプロピレン(PP)ベルト幅(mm)75規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.6ベルト厚(mm)10~11