カテゴリ
- 物流用品(6)
絞り込み
ブランド
- シライ
- ニッタ(42)
- 黒田精工(16)
- KITO(キトー)(11)
- KITACO(11)
- brembo(9)
- コガネイ(8)
- NACHI(不二越)(8)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(7)
- Goodyear(7)
- メディアカバーマーケット(7)
- アックスブレーン(6)
- ユーエイキャスター(5)
- NEXEN(5)
- アイビッグ(5)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(5)
- 富士電機(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- StarTech.com(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
エコマーク認定(5)
「se100」の検索結果

シライ シグナルスリング
シライ(3件のレビュー)¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から15日以内出荷点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅100mm
シライ¥11,980~税込¥13,178~1本10日以内出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。用途玉掛け用具。材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)最大使用荷重(t)6.3ベルト幅×厚さ(mm)100×8~9
シグナルスリング SE3E 両端アイ形
シライ¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から翌日出荷●高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。●白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。用途●玉掛け用具。エコマーク認定認定エコマーク認定番号22105003
シグナルスリング SE3E 両端アイ形
シライ¥10,980~税込¥12,078~1本5日以内出荷高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。高強力ポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。用途玉掛け用具。材質ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)タイプ両端アイ形規格JIS B 8818 3等級エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 105 003
シライ シグナルスリング
シライ¥15,980~税込¥17,578~1本7日以内出荷から13日以内出荷JIS3等級のベルトスリングです。摩耗などにより白い芯が見えたら交換の目安となり安全管理に最適です。軽くて作業性抜群、優れた耐久力です。高強力リサイクルポリエステルを使用した、エコマーク認定商品です。用途重量物などの荷物を運搬する際の玉掛け作業に。傷つけたくない吊り荷に。種別エンドレス形材質ポリエステル規格JIS B 8818規格品等級JIS3等級エコマーク認定認定ベルト厚(mm)8~9エコマーク認定番号22105003
シライ シグナルスリング
シライ¥27,980税込¥30,7781本13日以内出荷点検がきわめて容易 キズつきやすい吊り荷に最適 軽くて扱いやすく作業性抜群 すぐれた耐久力で経済的 取替えの目安がひと目でわかります 環境に配慮した再生原料を使用種別両端アイ形厚さ(mm)8~9タイプⅢE形(両端アイ形)ベルト幅(mm)100許容荷重(t)チョーク吊:2.56以下、バスケット吊り(2点吊):6.4以下、バスケット吊り(4点吊):12.8以下-全長(m)5.5エコマーク認定認定最大使用荷重(t)3.2破断荷重(kN)190以上スリング幅(mm)100アイの長さ(mm)400縫製部の長さ(mm)300強度保持率(%)幅方向(芯部まで2枚片側):85以上、厚さ方向(芯部まで片面全幅):90以上エコマーク認定番号22105003