シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅100mm

シグナルスリング SE3N エンドレス形 幅100mm - シライ

高強力リサイクルポリエステル糸を使用したエコマーク認定商品です。
白色の芯が見えたら使用STOP、安全管理に役立ちます。
高強力リサイクルポリエステル糸を使用し、引張強度、耐久性、寸法安定性に優れます。
ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。

用途
玉掛け用具。
材質
ベルト:高強力リサイクルポリエステル(スリング1本あたり約60~65%使用)
最大使用荷重(t)
6.3
ベルト幅×厚さ(mm)
100×8~9
内容量
1本
注意
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
※2本組などで厳密な長さ揃えが必要な場合には事前にご相談ください。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパッドなどの当て物を使用してください。
※当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
※100℃以下の環境で使用ご使用ください。
全6種類を絞り込む
全長(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82555658SE3N-100X3.0449-72883
¥39,600
¥27,980
¥30,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
82556209SE3N-100X4.0449-72974
¥50,200
¥34,980
¥38,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
82566368SE3N-100X2.0449-57492
¥29,000
¥19,980
¥21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
82567655SE3N-100X0.75449-73030.75
¥15,900
¥11,980
¥13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
82572178SE3N-100X1.0449-73111
¥18,500
¥12,980
¥14,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
82586160SE3N-100X5.0449-57365
¥60,700
¥42,980
¥47,278(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする