カテゴリ
絞り込み
ブランド
- アルゴファイルジャパン
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,594)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,053)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,702)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
アルゴファイルジャパン
アルゴファイルジャパンのページです。アルゴファイルジャパンは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在751件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | アルゴフアイルジヤパン株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒101-0053 東京都千代田区神田美土代町3-4ニュー楓ビル |
特価

マジ・スク マルチジルコニア スクレーパー
アルゴファイルジャパン¥2,698税込¥2,9681本当日出荷こだわりのブレード形状で「彫る・削ぐ」が自由自在です。耐摩耗性の良いジルコニアだから、プロ仕様の切れ味が研ぎいらずで、ずっと長持ちします。利き手を選ばない左右対称形状です。デザインナイフに比べ怪我をしにくい、60°角ブレードです。トラスコ品番657-0606幅(mm)12全長(mm)140
アルティマ セブン
アルゴファイルジャパン¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷力強いストロークで負荷が高くても止まらずに動き続け、作業効率がアップ。オートトルク機能搭載、ストロークサンダー、フィードバック機能をストロークサンダーに応用することにより、力強いストロークで作業効率が更にアップするだけでなく、負荷が強い木工等のヤスリ掛けも対応可能になりました。用途樹脂、木工のやすり掛け付属品アルティマ7本体、ゴムスタンド、ACアダプター、専用先端アタッチメント9種トラスコ品番537-3542全長(mm)187電源(V)AC100~240定格入力(VA)12 0.5A往復回数(回/min)(可変)1000~5000振動数(回/min-1)1000~5000
ニュースーパーストーン
アルゴファイルジャパン(2件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷から翌々日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
マイクロドリルセット
アルゴファイルジャパン¥689税込¥7581セット当日出荷内容物 単位:mm 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6用途精密穴あけにご使用ください仕様0.3Φ~1.6Φまで20本マイクロドリルが1セットに入っています。トラスコ品番585-5646
ニュースーパーストーン丸棒
アルゴファイルジャパン¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。用途金型の研磨に、精密バリ取りに
アルティマオートトルク
アルゴファイルジャパン¥11,980税込¥13,1781台当日出荷オートトルクフィードバック機能を搭載しています。低回転で粘り強くしっかり回転する高トルクで樹脂の切削研磨に強いです。すぐに使える先端工具3種類を同梱しています。(ジルコニアカッター、ダイヤモンドポイント、研磨砥石)。高精度のベアリング搭載により、優れた静音性を実現しました。用途研削、研磨作業に。付属品ゴムスタンド、ACアダプター、コレットチャックΦ2.34、コレットチャックΦ3.0仕様無段階変則ハンディルータートラスコ品番257-6125軸径(Φmm)2.35、3.0全長(mm)161無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800~12500チャック内径(Φmm)2.34、3.0入力電圧(V)18定格時間(分)30定格入力(VA)AC100~240V 50/60Hzハンドピース寸法(mm)161外径(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)コレット:2.35、3.0最大トルク(N・cm)2.4
マイクロフィニッシュTセット
アルゴファイルジャパン¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷セラミックブレードは刃付けをしていないため、手を切ったり、ワークをえぐったりする心配がありません。用途樹脂、軽金属の微細バリ、面取り仕上げに。トラスコ品番204-7880全長(mm)142直径(mm)Φ9
スターソニックウォッシャー1000
アルゴファイルジャパン(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781台当日出荷通常のものよりさらに細かい振動により落としづらい奥ばった細かい所も綺麗に洗浄します。 ヒーター付きで更に洗浄効果もアップします。 ヒーターは65℃±10%で設定。 最大の故障の原因である振動板の脱落を防ぐためにレーザー溶接を施工。質量(kg)約1.7出力(W)50タンク容量(L)1周波数(kHz)28槽寸法(mm)150×135×60外寸法(mm)177×162×168
アルティマAT用ドリルチャック
アルゴファイルジャパン¥1,598税込¥1,7581本当日出荷高精度でブレもありません。ハイパーハンディミニルーター アルティマオートトルクART120に取り付けられる、軸径0.3~3.2mmまで対応したドリルチャックです。トラスコ品番563-7594
アルティマシャークホルダー
アルゴファイルジャパン¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷サメの歯のような突起でスポンジを保持します。トラスコ品番646-7266幅(mm)66厚さ(mm)27全長(mm)100
アルティマ5e(ファイブイー)
アルゴファイルジャパン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ボディ本体は軽量で持ちやすく、スタイリッシュなデザインが特徴です。3Dプリンターの仕上げなどに最適です。トラスコ品番486-7641セット内容ビット3種類装備/ACアダプター/ゴムスタンド全長(mm)190タイプ前後運動電源(V)AC100~240入力電圧(V)100振幅(mm)3往復回数(回/min)1000~5000外径(mm)35
エコポリッシャー用ニュースーパーストーン平板タイプ
アルゴファイルジャパン¥659~税込¥725~1本ほか当日出荷折れにくく目詰まりしないセラミック砥石です。用途微細バリ取り、精密金型の研磨に。全長(mm)40
アルティマベルトサンダー
アルゴファイルジャパン¥32,980税込¥36,2781セット9日以内出荷アルティマベルトサンダーは、コンパクトなハンディタイプのベルトサンダーです。軽量でスタイリッシュなデザインを保ちながら、高品質な部品を組み合わせ、模型製作の新たな救世主となるために誕生しました。モデル製作から、3Dプリンターの後処理など様々な研磨作業をより快適にします。トラスコ品番712-6423セット内容ACアダプター、専用ペーパースタンド、サンディングベルト#180 #320 #600各1本ずつベルト幅(mm)8電源AC100-240Vベルト速度(m/min)50-360RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤフィニッシュプロ
アルゴファイルジャパン¥5,398税込¥5,9381個当日出荷今まで加工が難しかった各種造形物の細部の修正だけでなく、凹モールドの直線、曲線の追加等にもお使いいただけます。用途広い面を使ったやすり掛け。先端を使って狭い箇所のやすり掛け。凹モールドの追加。先端を使えば曲線に対応しやすい。人間の動きに合わせて刃が接面するので直線も引きやすい。
ダイヤフィニッシュ
アルゴファイルジャパン¥2,698税込¥2,9681個当日出荷プラモデル、ガレージキット、各種造形物の細かな修正、スジボリ後の溝修正などに向いています。0.4mm厚マイクロナイフ形状の合金工具鋼にダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。ダイヤモンドヤスリはヤスリの目(研磨方向)がありませんので、サンドペーパーのように自由に動かして研磨することができ、サンドペーパーでは今まで難しかった届きにくい奥まった場所の研磨作業に適しています。用途凸面への成型、凹面への成型に。隙間のバリ取り、テクスチャーの付加に、
カービングサンダー
アルゴファイルジャパン¥3,798税込¥4,1781個当日出荷ヤスリを取り付けた後に中央のねじでたわみを調整し、ワークへのあたりを適切に変化できます。紙、布ヤスリを帯状にしっかりと張って取り付けることができる隙間磨き用ハンドツールです。トラスコ品番563-7606適合ブレードCSヤスリ
マイクロフィニッシュ用セラミックブレード(替刃)
アルゴファイルジャパン¥999税込¥1,0991枚当日出荷マイクロフィニッシュ用セラミックブレード(替刃)です。用途樹脂、軽金属の微細バリ、面取り仕上げに。トラスコ品番204-7861セット内容T・R各1枚
ラップボード5
アルゴファイルジャパン¥10,980税込¥12,0781台当日出荷・特殊フィルター方式 ・ワンタッチフィルター交換 ・簡単お手入れ ・DC強力ファンモーター採用トラスコ品番411-5105セット内容本体 ・フィルター×2(本体セット済み、交換用) ・ACアダプターRoHS指令(10物質対応)対応
電着CBNボラゾン
アルゴファイルジャパン¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷良質のダイヤモンドをサビや腐食に強い高品質ステンレスの母材に電着した砥石です。超硬合金、セラミック、焼き入れ鋼、ガラス等の研削、微細なバリ取り、彫刻に最適です。使いやすい円筒形状を剛性のあるΦ6.0mm軸でラインナップです。自由研削はもちろん、機械装着としての使用もOKです。軸が長いタイプは深穴の加工にも適しています。
マイクロフィニッシュRセット
アルゴファイルジャパン¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷セラミックブレードは刃付けをしていないため、手を切ったり、ワークをえぐったりする心配がありません。用途樹脂、軽金属の微細バリ、面取り仕上げに。トラスコ品番204-7789全長(mm)142直径(mm)Φ9
ソニックウォッシャーUT+
アルゴファイルジャパン¥5,798税込¥6,3781台当日出荷デガッシング(脱ガス)機能も搭載。用途ヤスリ掛け後の粉塵の除去に。塗装前の手指脂などの脱脂に。トラスコ品番697-0353セット内容CD/DVD洗浄用のホルダー / 時計のバンド用のスタンド / プラスチックバスケット / 電源コード周波数(kHz)43超音波出力(W)35入力電圧(V)AC100-120V定格出力(W)35タンク容量(mL)750電源コード1.25mRoHS指令(10物質対応)対応
ハイグレードダイヤカッター
アルゴファイルジャパン¥1,898税込¥2,0881本当日出荷研削力に優れ耐久性にも定評があります。カッティングや溝加工に適しています。用途焼入れ鋼、超硬合金、合金鋼、セラミック、ガラスなどの研削に。仕様2.34Φ#200トラスコ品番198-0702
ポリマール スモールパッケージ ステンレス磨きクロス
アルゴファイルジャパン¥599税込¥6591枚(2枚)当日出荷超微粒子の研磨材と艶出しワックスが含まれた独自の研磨艶出し布です。トラスコ品番204-6300
平板用ホルダー
アルゴファイルジャパン¥3,998税込¥4,3981セット翌々日出荷アルティマファイブで、平板形状のストーンを使用するためのホルダーです。トラスコ品番217-6717セット内容平板用ホルダー、六角レンチ全長(mm)82質量(g)5アズワン品番64-8403-45
アルティマファイブ専用アタッチメントセット
アルゴファイルジャパン¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷7種類のアタッチメントと、2種類のコレットスリーブがセットになっています。トラスコ品番217-6832アズワン品番64-8408-35
エコポリッシャー用ニュースーパーストーン丸棒タイプ
アルゴファイルジャパン¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷折れにくく目詰まりしないセラミック砥石です。用途微細バリ取り、精密金型の研磨に。全長(mm)30
エコグランデコントローラー
アルゴファイルジャパン¥54,980税込¥60,4781台13日以内出荷GEC210は大型トランスを搭載し、どんな作業にも適しています。 ブラシ用、ブラシレス用の2極を搭載しておりますので、古くなったブラシモータでもご使用可能です。※1。 回転数がデジタル表示されるので回転数の確認ができます。 ※1 ブラシモータの種類によっては使いえない機種もございます。セット内容エコグランデコントローラーGEC210寸法(mm)90×205×182質量(kg)2.4入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100
モバイルモーターハンドピース
アルゴファイルジャパン¥25,980~税込¥28,578~1本4日以内出荷から5日以内出荷耐久性に優れたハンドピース。 発熱を抑え、回転効率の高いハンドピースはバッテリーのパワーを効率よく使用。 長時間の連続使用が可能となりました。 コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端の着脱が可能です。 軽量&コンパクトで、静粛性に優れたミニモンターモバイル1は、ネイルアート、歯科技工、じゅえりメーキング、ウッドカービング、グラスリッチェンなど幅広い用途にご活用いただけます。 軽量設計でありながら強いトルクを持っています。 ハンドピース本体が短く、少しい大きめに作られているので、大変持ちやすくなっております。タイプハイスピードタイプ機能クイックチャック、コレットチャック
エコグランデブラシレスハンドピース ストロングタイプ
アルゴファイルジャパン¥75,980税込¥83,5781本5日以内出荷何よりもトルクを重視したストロングタイプ 低速回転から高速回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。 発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利な ワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。 高速回転と強力トルクに加え、抜群の静粛性で切削・研磨作業等を強力にサポートします。セット内容エコグランデトルクハンドピースBLH800最大トルク(N・cm)8.5
電着ダイヤモンドバー
アルゴファイルジャパン¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷良質のダイヤモンドをステンレスの母材に電着した砥石です。超硬合金、セラミック、焼き入れ鋼、ガラス等の研削、微細なバリ取り、彫刻に最適です。
電着CBNボラゾン
アルゴファイルジャパン¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷良質のダイヤモンドをサビや腐食に強い高品質ステンレスの母材に電着した砥石です。超硬合金、セラミック、焼き入れ鋼、ガラス等の研削、微細なバリ取り、彫刻に最適です。使いやすい円筒形状を剛性のあるΦ6.0mm軸でラインナップです。自由研削はもちろん、機械装着としての使用もOKです。軸が長いタイプは深穴の加工にも適しています。
軸付精密研削単結晶砥石 Φ3.0軸 5本入り
アルゴファイルジャパン¥1,798~税込¥1,978~1セット(5本)当日出荷精密研削砥石(単結晶SA砥粒)は、研削性に優れ、目詰まりしにくく、合金鋼、工具鋼、焼き入れ鋼等幅広い金属の研削に適しています。