絞り込み
ブランド
- アルゴファイルジャパン
- モノタロウ(619)
- エスコ(16,405)
- 修理(3,341)
- マキタ(2,567)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,309)
- 日東工器(1,772)
- TRUSCO(1,551)
- RS PRO(1,546)
- BAHCO(バーコ)(1,497)
- SK11(1,392)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,254)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,200)
- Wera(1,168)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
- KNIPEX(クニペックス)(1,062)
- KTC(985)
- 日本紐釦貿易(968)
- ベッセル(951)
- BOSCH(ボッシュ)(939)
- NAC(長堀工業)(906)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価

アルティマ セブン
アルゴファイルジャパン¥12,980税込¥14,2781セット当日出荷力強いストロークで負荷が高くても止まらずに動き続け、作業効率がアップ。オートトルク機能搭載、ストロークサンダー、フィードバック機能をストロークサンダーに応用することにより、力強いストロークで作業効率が更にアップするだけでなく、負荷が強い木工等のヤスリ掛けも対応可能になりました。用途樹脂、木工のやすり掛け付属品アルティマ7本体、ゴムスタンド、ACアダプター、専用先端アタッチメント9種トラスコ品番537-3542全長(mm)187電源(V)AC100~240定格入力(VA)12 0.5A往復回数(回/min)(可変)1000~5000振動数(回/min-1)1000~5000
アルティマシャークホルダー
アルゴファイルジャパン¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷サメの歯のような突起でスポンジを保持します。トラスコ品番646-7266幅(mm)66厚さ(mm)27全長(mm)100
ラップボード5
アルゴファイルジャパン¥10,980税込¥12,0781台当日出荷・特殊フィルター方式 ・ワンタッチフィルター交換 ・簡単お手入れ ・DC強力ファンモーター採用トラスコ品番411-5105セット内容本体 ・フィルター×2(本体セット済み、交換用) ・ACアダプターRoHS指令(10物質対応)対応
アルティマAT用ドリルチャック
アルゴファイルジャパン¥1,598税込¥1,7581本当日出荷高精度でブレもありません。ハイパーハンディミニルーター アルティマオートトルクART120に取り付けられる、軸径0.3~3.2mmまで対応したドリルチャックです。トラスコ品番563-7594
アルティマオートトルク
アルゴファイルジャパン¥11,980税込¥13,1781台当日出荷オートトルクフィードバック機能を搭載しています。低回転で粘り強くしっかり回転する高トルクで樹脂の切削研磨に強いです。すぐに使える先端工具3種類を同梱しています。(ジルコニアカッター、ダイヤモンドポイント、研磨砥石)。高精度のベアリング搭載により、優れた静音性を実現しました。用途研削、研磨作業に。付属品ゴムスタンド、ACアダプター、コレットチャックΦ2.34、コレットチャックΦ3.0仕様無段階変則ハンディルータートラスコ品番257-6125軸径(Φmm)2.35、3.0全長(mm)161無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800~12500チャック内径(Φmm)2.34、3.0入力電圧(V)18定格時間(分)30定格入力(VA)AC100~240V 50/60Hzハンドピース寸法(mm)161外径(mm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)コレット:2.35、3.0最大トルク(N・cm)2.4
ソニックウォッシャーUT+
アルゴファイルジャパン¥5,798税込¥6,3781台当日出荷デガッシング(脱ガス)機能も搭載。用途ヤスリ掛け後の粉塵の除去に。塗装前の手指脂などの脱脂に。トラスコ品番697-0353セット内容CD/DVD洗浄用のホルダー / 時計のバンド用のスタンド / プラスチックバスケット / 電源コード周波数(kHz)43超音波出力(W)35入力電圧(V)AC100-120V定格出力(W)35タンク容量(mL)750電源コード1.25mRoHS指令(10物質対応)対応
アルティマベルトサンダー
アルゴファイルジャパン¥32,980税込¥36,2781セット9日以内出荷アルティマベルトサンダーは、コンパクトなハンディタイプのベルトサンダーです。軽量でスタイリッシュなデザインを保ちながら、高品質な部品を組み合わせ、模型製作の新たな救世主となるために誕生しました。モデル製作から、3Dプリンターの後処理など様々な研磨作業をより快適にします。トラスコ品番712-6423セット内容ACアダプター、専用ペーパースタンド、サンディングベルト#180 #320 #600各1本ずつベルト幅(mm)8電源AC100-240Vベルト速度(m/min)50-360RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロフィニッシュ用セラミックブレード(替刃)
アルゴファイルジャパン¥999税込¥1,0991枚当日出荷マイクロフィニッシュ用セラミックブレード(替刃)です。用途樹脂、軽金属の微細バリ、面取り仕上げに。トラスコ品番204-7861セット内容T・R各1枚
アルティマ5e(ファイブイー)
アルゴファイルジャパン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ボディ本体は軽量で持ちやすく、スタイリッシュなデザインが特徴です。3Dプリンターの仕上げなどに最適です。トラスコ品番486-7641セット内容ビット3種類装備/ACアダプター/ゴムスタンド全長(mm)190タイプ前後運動電源(V)AC100~240入力電圧(V)100振幅(mm)3往復回数(回/min)1000~5000外径(mm)35
アルティマ用 先端アタッチメント
アルゴファイルジャパン¥459税込¥5051本当日出荷アルティマ7、アルティマ5(e)用のビットです用途作業面積が狭い範囲の修正に向いているトラスコ品番411-1883
アルティマファイブ専用アタッチメントセット
アルゴファイルジャパン¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷7種類のアタッチメントと、2種類のコレットスリーブがセットになっています。トラスコ品番217-6832アズワン品番64-8408-35
エコグランデコントローラー
アルゴファイルジャパン¥54,980税込¥60,4781台13日以内出荷GEC210は大型トランスを搭載し、どんな作業にも適しています。 ブラシ用、ブラシレス用の2極を搭載しておりますので、古くなったブラシモータでもご使用可能です。※1。 回転数がデジタル表示されるので回転数の確認ができます。 ※1 ブラシモータの種類によっては使いえない機種もございます。セット内容エコグランデコントローラーGEC210寸法(mm)90×205×182質量(kg)2.4入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100
モバイルモーターハンドピース
アルゴファイルジャパン¥25,980~税込¥28,578~1本4日以内出荷から5日以内出荷耐久性に優れたハンドピース。 発熱を抑え、回転効率の高いハンドピースはバッテリーのパワーを効率よく使用。 長時間の連続使用が可能となりました。 コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端の着脱が可能です。 軽量&コンパクトで、静粛性に優れたミニモンターモバイル1は、ネイルアート、歯科技工、じゅえりメーキング、ウッドカービング、グラスリッチェンなど幅広い用途にご活用いただけます。 軽量設計でありながら強いトルクを持っています。 ハンドピース本体が短く、少しい大きめに作られているので、大変持ちやすくなっております。タイプハイスピードタイプ機能クイックチャック、コレットチャック
エコグランデブラシレスハンドピース ストロングタイプ
アルゴファイルジャパン¥75,980税込¥83,5781本5日以内出荷何よりもトルクを重視したストロングタイプ 低速回転から高速回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。 発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利な ワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。 高速回転と強力トルクに加え、抜群の静粛性で切削・研磨作業等を強力にサポートします。セット内容エコグランデトルクハンドピースBLH800最大トルク(N・cm)8.5
バフポリッシャー
アルゴファイルジャパン¥499税込¥5491袋(4枚)当日出荷特殊な不織布に研磨材を固着させているので、大きい空洞が発熱を抑えます。不織布は大変柔らかいので押し当てる力により、仕上げ面粗度を調整できます。トラスコ品番198-3902寸法(mm)25×8色グレー
ベスディア セラミックファイバーストーン
アルゴファイルジャパン¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷ベスディアセラミックファイバーストーンは日本製のアルミナ繊維を使用し、日本製の機械で、日本の技術を駆使して、製造拠点を海外に移し、製造されています。用途金型研磨、精密バリ取りに。トラスコ品番201-7420全長(mm)100厚さ×幅W(mm)1×10
ハイグレードダイヤカッター
アルゴファイルジャパン¥1,898税込¥2,0881本当日出荷研削力に優れ耐久性にも定評があります。カッティングや溝加工に適しています。用途焼入れ鋼、超硬合金、合金鋼、セラミック、ガラスなどの研削に。仕様2.34Φ#200トラスコ品番198-0702
卓上集塵機ラップボード7用バッテリー
アルゴファイルジャパン¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷小型高性能バッテリーです。トラスコ品番257-6144全長(mm)40外径(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
卓上集塵機 ラップボード7 用専用フィルター
アルゴファイルジャパン¥2,898税込¥3,1881枚当日出荷PM2.5も吸着する高性能フィルターです。トラスコ品番257-6145全長(mm)110外径(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
平板用ホルダー
アルゴファイルジャパン¥3,998税込¥4,3981セット翌々日出荷アルティマファイブで、平板形状のストーンを使用するためのホルダーです。トラスコ品番217-6717セット内容平板用ホルダー、六角レンチ全長(mm)82質量(g)5アズワン品番64-8403-45
マキシマネオ スリムセット
アルゴファイルジャパン¥66,980税込¥73,6781セット6日以内出荷デジタル回転数表示搭載の強トルクマイクロモーターシステム用途金属や樹脂の切削・研磨・バリ取り作業に最適セット内容スリムタイプハンドピース PHP40、マキシマネオコントローラー NSC90、バリアブルフットペダル TPF90、ハンドピーススタンド TRC03、カーボンブラシ、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、防塵マスク
マキシマネオ トルクセット
アルゴファイルジャパン¥66,980税込¥73,6781セット5日以内出荷から6日以内出荷デジタル回転数表示搭載の強トルクマイクロモーターシステム用途金属や樹脂の切削・研磨・バリ取り作業に最適セット内容トルクタイプハンドピース PHP35、マキシマネオコントローラー NSC90、バリアブルフットペダル TPF90、ハンドピーススタンド TRC03、カーボンブラシ、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、防塵マスク
マキシマ80・スリムセット
アルゴファイルジャパン¥34,980税込¥38,4781本当日出荷低回転でも安定したトルクが得られるユニークなトルク調整機能を搭載しています。優れた防塵構造と回転精度で、ジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業はもちろん、超強力NDマグネット採用により各種金型研磨からバリ取りまでパワフルにこなします。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。軽量ハンドピースが作業時間を快適にします。用途バリ取り、研磨、研削に。トラスコ品番160-3714軸径(Φmm)3全長(mm)145外径(Φmm)26入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)6
マキシマ80・トルクセット
アルゴファイルジャパン¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷低回転でも安定したトルクが得られるユニークなトルク調整機能を搭載しています。優れた防塵構造と回転精度で、ジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業はもちろん、超強力NDマグネット採用により各種金型研磨からバリ取りまでパワフルにこなします。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。ブラシマイクロモーターのスタンダードタイプです。用途バリ取り、研磨、研削に。トラスコ品番160-3712軸径(Φmm)3全長(mm)150外径(Φmm)26入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)6.5
スターP30ハンドピース
アルゴファイルジャパン¥28,980税込¥31,8781本当日出荷人間工学に基づいたハンドピースデザインで、長時間の作業をサポートします。用途精密バリ取り、研磨、研削に。軸径(Φmm)3全長(mm)143外径(Φmm)25入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100
エコグランデ・トルクセット
アルゴファイルジャパン¥139,800税込¥153,7801セット翌々日出荷低速から高速まで安定したトルクが得られるブラシレスハンドピースです。発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の脱着が可能です。頭径の細い先端工具でも余裕で使いこなす、超高速50000回転のハンドピースをセットしました。芯ブレ精度に優れ効率の良い切削加工が可能です。ブラシモーターも使用可能なハイブリッド方式です。用途バリ取り、金型研磨等に。トラスコ品番160-3691セット内容ハンドピース(BLH600-3.0)、コントローラー(GEC210)、バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、保護マスク軸径(Φmm)3全長(mm)161最大出力(W)230入力電圧(V)AC100V 50/60Hz定格入力(VA)100外径(mm)27最大トルク(N・cm)7.6
ディーファイルセット
アルゴファイルジャパン¥56,980税込¥62,6781セット当日出荷デジタル回転計を搭載した、コンパクト設計のマイクロブラインダーセットです。新開発のコントローラーは、オートクルーズ機能も装備した本格派です。軽量コンパクトなハンドピースはジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業に最適です。用途微細バリ取り、微細研磨に。トラスコ品番160-3715セット内容ハンドピース(DFH30-3.0)、コントローラー、バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ、保護メガネ、保護マスク軸径(Φmm)3全長(mm)135外径(Φmm)24入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100アズワン品番64-8484-77最大トルク(N・cm)4.9
ディーファイルハンドピース
アルゴファイルジャパン¥38,980税込¥42,8781本当日出荷軽量コンパクトなハンドピースはジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業に最適です。用途微細バリ取り、微細研磨に。トラスコ品番160-3716軸径(Φmm)3全長(mm)135外径(Φmm)24入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100アズワン品番64-8484-91最大トルク(N・cm)4.9
エコグランデスリムセット
アルゴファイルジャパン¥119,800税込¥131,7801セット当日出荷軽量・スレンダーなハンドピースはクラス最軽量の210gで女性でも快適な使用感です。ハンドピースは新型防塵機構搭載で粉塵の侵入を今まで以上に防ぎます。ブラシモーターも使用可能なハイブリッド方式です。用途バリ取り、金型研磨等に。トラスコ品番160-3689セット内容ハンドピース(BLS900-3.0)、コントローラー(GEC210)、バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、保護マスク、防塵キャップ2個軸径(Φmm)3全長(mm)160最大出力(W)230入力電圧(V)AC100V 50/60Hz定格入力(VA)100外径(mm)23最大トルク(N・cm)7
エコグランデスリムハンドピース
アルゴファイルジャパン¥80,980税込¥89,0781本翌々日出荷軽量・スレンダーなハンドピースはクラス最軽量の210gで女性でも快適な使用感です。ハンドピースは新型防塵機構搭載で粉塵の侵入を今まで以上に防ぎます。用途バリ取り、金型研磨等に。トラスコ品番160-3690軸径(Φmm)3全長(mm)160最大出力(W)230外径(Φmm)23入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)5.78
エコグランデストロングハンドピース
アルゴファイルジャパン¥98,980税込¥108,8781本当日出荷低回転から最高回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の脱着が可能です。用途バリ取り、金型研磨等に。トラスコ品番160-3709軸径(Φmm)3全長(mm)161最大出力(W)230外径(Φmm)27入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)8.5
エコグランデトルクハンドピース
アルゴファイルジャパン¥98,980税込¥108,8781本当日出荷低速から高速まで安定しトルクが得られるブラシレスハンドピースです。発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の脱着が可能です。用途バリ取り、金型研磨等に。トラスコ品番160-3692軸径(Φmm)3全長(mm)161最大出力(W)230外径(Φmm)27入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)7.6
モバイル2Pセット
アルゴファイルジャパン¥37,980~税込¥41,778~1本ほか当日出荷携帯型ブラシマイクロモーターの軽作業向けスタンダードタイプです。用途精密バリ取り、成型器取り付け金型のメンテ、研磨に。軸径(Φmm)3外径(Φmm)25入力電圧(V)AC100(50/60Hz)定格入力(VA)100最大トルク(N・cm)3