59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
何よりもトルクを重視したストロングタイプ 低速回転から高速回転まで、安定したトルクが得られるブラシレスモーターハンドピースです。 発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利な ワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。 高速回転と強力トルクに加え、抜群の静粛性で切削・研磨作業等を強力にサポートします。
セット内容エコグランデトルクハンドピースBLH800 最大トルク(N・cm)8.5
1本
75,980 税込83,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

こだわりのブレード形状で「彫る・削ぐ」が自由自在です。耐摩耗性の良いジルコニアだから、プロ仕様の切れ味が研ぎいらずで、ずっと長持ちします。利き手を選ばない左右対称形状です。デザインナイフに比べ怪我をしにくい、60°角ブレードです。
トラスコ品番657-0606 幅(mm)12 全長(mm)140
1本
2,698 税込2,968
当日出荷

アルゴファイルジャパンアルティマ セブン
力強いストロークで負荷が高くても止まらずに動き続け、作業効率がアップ。オートトルク機能搭載、ストロークサンダー、フィードバック機能をストロークサンダーに応用することにより、力強いストロークで作業効率が更にアップするだけでなく、負荷が強い木工等のヤスリ掛けも対応可能になりました。
用途樹脂、木工のやすり掛け 付属品アルティマ7本体、ゴムスタンド、ACアダプター、専用先端アタッチメント9種 トラスコ品番537-3542 全長(mm)187 電源(V)AC100~240 定格入力(VA)12 0.5A 往復回数(回/min)(可変)1000~5000 振動数(回/min-1)1000~5000
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
用途金型の研磨に、精密バリ取りに 厚さ(mm)1
1本
549 税込604
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

通常のものよりさらに細かい振動により落としづらい奥ばった細かい所も綺麗に洗浄します。 ヒーター付きで更に洗浄効果もアップします。 ヒーターは65℃±10%で設定。 最大の故障の原因である振動板の脱落を防ぐためにレーザー溶接を施工。
周波数(kHz)28 出力(W)50 タンク容量(L)1 質量(kg)約1.7 槽寸法(mm)150×135×60 外寸法(mm)177×162×168
1台
38,980 税込42,878
当日出荷

アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン丸棒
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
用途金型の研磨に、精密バリ取りに
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

アルゴファイルジャパンスターライトネクスト
用途軽作業の削り、磨き、バリ取りなどに
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルゴファイルジャパンマイクロドリルセット
内容物 単位:mm 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.7 0.75 0.8 0.85 0.9 0.95 1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
用途精密穴あけにご使用ください 仕様0.3Φ~1.6Φまで20本マイクロドリルが1セットに入っています。 トラスコ品番585-5646
1セット
689 税込758
当日出荷

アルゴファイルジャパンハンドピーススタンド
ゴム製のハンドピーススタンドです。
トラスコ品番198-2271 寸法(mm)110×50×40
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

マイクロフィニッシュ用セラミックブレード(替刃)です。
用途樹脂、軽金属の微細バリ、面取り仕上げに。 トラスコ品番204-7861 セット内容T・R各1枚
1枚
999 税込1,099
当日出荷

アルゴファイルジャパンアルティマオートトルク
エコ商品
オートトルクフィードバック機能を搭載しています。低回転で粘り強くしっかり回転する高トルクで樹脂の切削研磨に強いです。すぐに使える先端工具3種類を同梱しています。(ジルコニアカッター、ダイヤモンドポイント、研磨砥石)。高精度のベアリング搭載により、優れた静音性を実現しました。
用途研削、研磨作業に。 仕様無段階変則ハンディルーター 付属品ゴムスタンド、ACアダプター、コレットチャックΦ2.34、コレットチャックΦ3.0 トラスコ品番257-6125 軸径(Φmm)2.35、3.0 全長(mm)161 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800~12500 チャック内径(Φmm)2.34、3.0 入力電圧(V)18 定格時間(分)30 定格入力(VA)AC100~240V 50/60Hz ハンドピース寸法(mm)161 外径(mm)24.5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)コレット:2.35、3.0 最大トルク(N・cm)2.4
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

折れにくく目詰まりしないセラミック砥石です。
用途微細バリ取り、精密金型の研磨に。 全長(mm)30
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

アルゴファイルジャパンマイクロフィニッシュTセット
セラミックブレードは刃付けをしていないため、手を切ったり、ワークをえぐったりする心配がありません。
用途樹脂、軽金属の微細バリ、面取り仕上げに。 トラスコ品番204-7880 全長(mm)142 直径(mm)Φ9
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

アルゴファイルジャパンアルティマAT用ドリルチャック
高精度でブレもありません。ハイパーハンディミニルーター アルティマオートトルクART120に取り付けられる、軸径0.3~3.2mmまで対応したドリルチャックです。
トラスコ品番563-7594
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

アルゴファイルジャパンアルティマ5e(ファイブイー)
ボディ本体は軽量で持ちやすく、スタイリッシュなデザインが特徴です。3Dプリンターの仕上げなどに最適です。
トラスコ品番486-7641 セット内容ビット3種類装備/ACアダプター/ゴムスタンド 全長(mm)190 タイプ前後運動 電源(V)AC100~240 入力電圧(V)100 振幅(mm)3 往復回数(回/min)1000~5000 外径(mm)35
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

アルゴファイルジャパンハイグレードダイヤカッター
研削力に優れ耐久性にも定評があります。カッティングや溝加工に適しています。
用途焼入れ鋼、超硬合金、合金鋼、セラミック、ガラスなどの研削に。 仕様2.34Φ#200 トラスコ品番198-0702
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

超微粒子の研磨材と艶出しワックスが含まれた独自の研磨艶出し布です。
トラスコ品番204-6300
1枚(2枚)
599 税込659
当日出荷

アルゴファイルジャパンダイヤフィニッシュプロ
今まで加工が難しかった各種造形物の細部の修正だけでなく、凹モールドの直線、曲線の追加等にもお使いいただけます。
用途広い面を使ったやすり掛け。先端を使って狭い箇所のやすり掛け。凹モールドの追加。先端を使えば曲線に対応しやすい。人間の動きに合わせて刃が接面するので直線も引きやすい。
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルゴファイルジャパンラップボード5
エコ商品
・特殊フィルター方式 ・ワンタッチフィルター交換 ・簡単お手入れ ・DC強力ファンモーター採用
トラスコ品番411-5105 セット内容本体 ・フィルター×2(本体セット済み、交換用) ・ACアダプター RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

アルゴファイルジャパンマキシマ80・スリムセット
低回転でも安定したトルクが得られるユニークなトルク調整機能を搭載しています。優れた防塵構造と回転精度で、ジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業はもちろん、超強力NDマグネット採用により各種金型研磨からバリ取りまでパワフルにこなします。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の着脱が可能です。軽量ハンドピースが作業時間を快適にします。
用途バリ取り、研磨、研削に。 トラスコ品番160-3714 軸径(Φmm)3 全長(mm)145 外径(Φmm)26 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100 最大トルク(N・cm)6
1本
34,980 税込38,478
翌々日出荷

アルゴファイルジャパンスターP30ハンドピース
人間工学に基づいたハンドピースデザインで、長時間の作業をサポートします。
用途精密バリ取り、研磨、研削に。 軸径(Φmm)3 全長(mm)143 外径(Φmm)25 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100
1本
28,980 税込31,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,598 税込3,958
当日出荷

アルゴファイルジャパンディーファイルセット
デジタル回転計を搭載した、コンパクト設計のマイクロブラインダーセットです。新開発のコントローラーは、オートクルーズ機能も装備した本格派です。軽量コンパクトなハンドピースはジュエリーメーキング、ウッドカービング、グラスリッツェンなどの精密作業に最適です。
用途微細バリ取り、微細研磨に。 トラスコ品番160-3715 セット内容ハンドピース(DFH30-3.0)、コントローラー、バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド、カーボンブラシ、保護メガネ、保護マスク 軸径(Φmm)3 全長(mm)135 外径(Φmm)24 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100 アズワン品番64-8484-77 最大トルク(N・cm)4.9
1セット
56,980 税込62,678
当日出荷

折れにくく目詰まりしないセラミック砥石です。
用途微細バリ取り、精密金型の研磨に。 全長(mm)40
1本ほか
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

アルゴファイルジャパンエコグランデコントローラー
GEC210は大型トランスを搭載し、どんな作業にも適しています。 ブラシ用、ブラシレス用の2極を搭載しておりますので、古くなったブラシモータでもご使用可能です。※1。 回転数がデジタル表示されるので回転数の確認ができます。 ※1 ブラシモータの種類によっては使いえない機種もございます。
セット内容エコグランデコントローラーGEC210 寸法(mm)90×205×182 質量(kg)2.4 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100
1台
54,980 税込60,478
5日以内出荷

アルゴファイルジャパンダイヤフィニッシュ
プラモデル、ガレージキット、各種造形物の細かな修正、スジボリ後の溝修正などに向いています。0.4mm厚マイクロナイフ形状の合金工具鋼にダイヤモンド砥粒を電着させたダイヤモンドヤスリです。ダイヤモンドヤスリはヤスリの目(研磨方向)がありませんので、サンドペーパーのように自由に動かして研磨することができ、サンドペーパーでは今まで難しかった届きにくい奥まった場所の研磨作業に適しています。
用途凸面への成型、凹面への成型に。隙間のバリ取り、テクスチャーの付加に、
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルゴファイルジャパンカービングサンダー
ヤスリを取り付けた後に中央のねじでたわみを調整し、ワークへのあたりを適切に変化できます。紙、布ヤスリを帯状にしっかりと張って取り付けることができる隙間磨き用ハンドツールです。
トラスコ品番563-7606 適合ブレードCSヤスリ
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1本
21,980 税込24,178
当日出荷

アルゴファイルジャパンルビーストーンスティック
通常のビトリファイドの砥石スティックと比較すると気孔が無く摩耗しにくいので、硬くシャープなエッジを利用して金型のコーナー部の研磨等に適した砥石です。焼き入れ材等の硬い被削材には、ダイヤモンドコンパウンドを併用しての研磨も有効です。
トラスコ品番399-9974
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

アルゴファイルジャパンエコグランデトルクハンドピース
低速から高速まで安定しトルクが得られるブラシレスハンドピースです。発熱を最小限に抑え、優れた防塵構造で連続使用が可能です。コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端工具の脱着が可能です。
用途バリ取り、金型研磨等に。 トラスコ品番160-3692 軸径(Φmm)3 全長(mm)161 最大出力(W)230 外径(Φmm)27 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格入力(VA)100 最大トルク(N・cm)7.6
1本
98,980 税込108,878
翌々日出荷

1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アルゴファイルジャパンバフポリッシャー
特殊な不織布に研磨材を固着させているので、大きい空洞が発熱を抑えます。不織布は大変柔らかいので押し当てる力により、仕上げ面粗度を調整できます。
トラスコ品番198-3902 寸法(mm)25×8 グレー
1袋(4枚)
499 税込549
当日出荷

超微粒子の研磨材と艶出しワックスが含まれた独自の研磨艶出し布です。
トラスコ品番204-7854
1袋(2枚)
549 税込604
当日出荷

アルゴファイルジャパン卓上集塵機ラップボード7用バッテリー
エコ商品
小型高性能バッテリーです。
トラスコ品番257-6144 全長(mm)40 外径(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷

アルゴファイルジャパンマキシマネオ スリムセット
デジタル回転数表示搭載の強トルクマイクロモーターシステム
用途金属や樹脂の切削・研磨・バリ取り作業に最適 セット内容スリムタイプハンドピース PHP40、マキシマネオコントローラー NSC90、バリアブルフットペダル TPF90、ハンドピーススタンド TRC03、カーボンブラシ、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、防塵マスク
1セット
66,980 税込73,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足でスピードの調整ができ、大変使いやす大型フットペダルです。エコグランデ用です。
セット内容スピードコントロール・フットペダルGRF60 寸法(mm)110×170×60 質量(g)530 コード長さ(m)1.8
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

アルゴファイルジャパンモバイルモーターハンドピース
耐久性に優れたハンドピース。 発熱を抑え、回転効率の高いハンドピースはバッテリーのパワーを効率よく使用。 長時間の連続使用が可能となりました。 コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端の着脱が可能です。 軽量&コンパクトで、静粛性に優れたミニモンターモバイル1は、ネイルアート、歯科技工、じゅえりメーキング、ウッドカービング、グラスリッチェンなど幅広い用途にご活用いただけます。 軽量設計でありながら強いトルクを持っています。 ハンドピース本体が短く、少しい大きめに作られているので、大変持ちやすくなっております。
タイプハイスピードタイプ 機能クイックチャック、コレットチャック
1本
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルゴファイルジャパンアルティマ用 先端アタッチメント
アルティマ7、アルティマ5(e)用のビットです
用途作業面積が狭い範囲の修正に向いている トラスコ品番411-1883
1本
459 税込505
翌々日出荷

1袋(2本)
1,698 税込1,868
翌々日出荷