ボディ本体は軽量で持ちやすく、スタイリッシュなデザインが特徴です。3Dプリンターの仕上げなどに最適です。
トラスコ品番486-7641
セット内容ビット3種類装備/ACアダプター/ゴムスタンド
全長(mm)190
タイプ前後運動
電源(V)AC100~240
入力電圧(V)100
振幅(mm)3
往復回数(回/min)1000~5000
外径(mm)35
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
7種類のアタッチメントと、2種類のコレットスリーブがセットになっています。
トラスコ品番217-6832
アズワン品番64-8408-35
1セット
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
オートトルクフィードバック機能を搭載しています。低回転で粘り強くしっかり回転する高トルクで樹脂の切削研磨に強いです。すぐに使える先端工具3種類を同梱しています。(ジルコニアカッター、ダイヤモンドポイント、研磨砥石)。高精度のベアリング搭載により、優れた静音性を実現しました。
用途研削、研磨作業に。
仕様無段階変則ハンディルーター
付属品ゴムスタンド、ACアダプター、コレットチャックΦ2.34、コレットチャックΦ3.0
トラスコ品番257-6125
軸径(Φmm)2.35、3.0
全長(mm)161
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1800~12500
チャック内径(Φmm)2.34、3.0
入力電圧(V)18
定格時間(分)30
定格入力(VA)AC100~240V 50/60Hz
ハンドピース寸法(mm)161
外径(mm)24.5
RoHS指令(10物質対応)対応
適合寸法(mm)コレット:2.35、3.0
最大トルク(N・cm)2.4
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
力強いストロークで負荷が高くても止まらずに動き続け、作業効率がアップ。オートトルク機能搭載、ストロークサンダー、フィードバック機能をストロークサンダーに応用することにより、力強いストロークで作業効率が更にアップするだけでなく、負荷が強い木工等のヤスリ掛けも対応可能になりました。
用途樹脂、木工のやすり掛け
付属品アルティマ7本体、ゴムスタンド、ACアダプター、専用先端アタッチメント9種
トラスコ品番537-3542
全長(mm)187
電源(V)AC100~240
定格入力(VA)12 0.5A
往復回数(回/min)(可変)1000~5000
振動数(回/min-1)1000~5000
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
耐久性に優れたハンドピース。
発熱を抑え、回転効率の高いハンドピースはバッテリーのパワーを効率よく使用。
長時間の連続使用が可能となりました。
コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端の着脱が可能です。
軽量&コンパクトで、静粛性に優れたミニモンターモバイル1は、ネイルアート、歯科技工、じゅえりメーキング、ウッドカービング、グラスリッチェンなど幅広い用途にご活用いただけます。
軽量設計でありながら強いトルクを持っています。
ハンドピース本体が短く、少しい大きめに作られているので、大変持ちやすくなっております。
タイプハイスピードタイプ
機能クイックチャック、コレットチャック
アルティマ7、アルティマ5(e)用のビットです
用途作業面積が狭い範囲の修正に向いている
トラスコ品番411-1883
1本
¥459
税込¥505
翌々日出荷
関連キーワード