軽量・スレンダーなハンドピースはクラス最軽量の210gで女性でも快適な使用感です。ハンドピースは新型防塵機構搭載で粉塵の侵入を今まで以上に防ぎます。ブラシモーターも使用可能なハイブリッド方式です。
用途バリ取り、金型研磨等に。
トラスコ品番160-3689
セット内容ハンドピース(BLS900-3.0)、コントローラー(GEC210)、バリアブルフットペダル、ハンドピース・スタンド、コレットチャック交換用工具、保護メガネ、保護マスク、防塵キャップ2個
軸径(Φmm)3
全長(mm)160
最大出力(W)230
入力電圧(V)AC100V 50/60Hz
定格入力(VA)100
外径(mm)23
最大トルク(N・cm)7
1セット
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
軽量・スレンダーなハンドピースはクラス最軽量の210gで女性でも快適な使用感です。ハンドピースは新型防塵機構搭載で粉塵の侵入を今まで以上に防ぎます。
用途バリ取り、金型研磨等に。
トラスコ品番160-3690
軸径(Φmm)3
全長(mm)160
最大出力(W)230
外径(Φmm)23
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格入力(VA)100
最大トルク(N・cm)5.78
1本
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
関連キーワード