耐久性に優れたハンドピース。
発熱を抑え、回転効率の高いハンドピースはバッテリーのパワーを効率よく使用。
長時間の連続使用が可能となりました。
コレットチャックは便利なワンタッチ開閉方式を採用し、特殊なスパナ等を使用せず先端の着脱が可能です。
軽量&コンパクトで、静粛性に優れたミニモンターモバイル1は、ネイルアート、歯科技工、じゅえりメーキング、ウッドカービング、グラスリッチェンなど幅広い用途にご活用いただけます。
軽量設計でありながら強いトルクを持っています。
ハンドピース本体が短く、少しい大きめに作られているので、大変持ちやすくなっております。
タイプハイスピードタイプ
機能クイックチャック、コレットチャック
GEC210は大型トランスを搭載し、どんな作業にも適しています。
ブラシ用、ブラシレス用の2極を搭載しておりますので、古くなったブラシモータでもご使用可能です。※1。
回転数がデジタル表示されるので回転数の確認ができます。
※1 ブラシモータの種類によっては使いえない機種もございます。
セット内容エコグランデコントローラーGEC210
寸法(mm)90×205×182
質量(kg)2.4
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格入力(VA)100
1台
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
関連キーワード