1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レシートプリンター、キャッシュドロアー内蔵 選べる、繋がる、スマート モバイルPOSステーション
質量(kg)約3.9 電源本体内蔵ACアダプター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×300×100 用紙形態:感熱ロール紙、サイズ:57.5mm±0.5mm、巻径:50mm、厚さ:53um~75um 印字方式ダイレクトラインサーマル 印字速度最大100mm/秒 バーコード【1次元】 UPC-A、UPC-E、JAN/EAN8、JAN/EAN13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、GS1-128、 GS1 Omnidirectional、GS1 Truncated、GS1 Limited、GS1 Expanded【2次元】 PDF417、QR Code、GS1 Stacked、GS1 Stacked Omnidirectional、GS1 Expanded Stacked、GS1 Composite Symbols カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:フルカット/パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:30万回カット(推奨紙) インターフェイスBluetooth 2.1、USB 2.0 (Full speed) 印字部(mm)54、50.8、48
1台
74,980 税込82,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)