特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4,704件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro FPC/FFCケーブル, 16芯, 全長:5m RS PRO

    RS Pro FPC/FFCケーブル, 16芯, 全長:5m

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1リール(5m)
    当日出荷
    仕様極数 = 16ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 5m幅 = 20.3 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃ストランド径 = 0.13 mmこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 2m RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 2m

    RS PRO
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 2m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m

    RS PRO
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 1m特性インピーダンス = 50 Ω同軸タイプ = RG58ケーブル形状 = 同軸BNCコネクタケーブル 標準タイプ. 標準プラグ対プラグBNCコネクタです。RoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-58
  • DCモーター RS Pro RS PRO

    DCモーター RS Pro

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    仕様電源電圧 = 6→ 15 V dc許容入力 = 5.75 W出力スピード = 10668 rpm軸径 = 2.31mm最大出力トルク = 58.8 gcm長さ = 32.5mm寸法 = 27.63 (直径) x 32.5 mm許容電流値 = 770 mAコアコンストラクション = 鉄心モデルモータ. 様々な速度、入力電圧、及び出力トルクのモータを用意 開発、教育プロジェクト、デモ装置、テスト装置、及びシンプルで低コストのムーブメント又は配置用途に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対延長ケーブル, Nタイプ, 10m RS PRO

    RS Pro 熱電対延長ケーブル, Nタイプ, 10m

    RS PRO
    4,998税込5,498
    1リール(10m)
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Nコア数 = 2長さ = 10m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS1843, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁延長ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁及びBS4937 Pt30準拠の識別カラー スクリーン及び非スクリーンオプション 非常に柔軟 ツイストコア及び電気的ノイズを軽減するためのスクリーン構造 PVC絶縁され、より合わされた導体、アルミMylar(R)テープスクリーン及びドレインワイヤ、全体 PVCシース 防水性がありフレキシブルな汎用ケーブル K、J、T用熱電対拡張タイプ及びタイプK熱電対用補償タイプVX (KCB) より線7/0.2 mm導体 25 m又は100 mの製品を用意 公差等級: 2 絶縁定格-10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro はんだ付け用 タグ端子 RS PRO

    RS Pro はんだ付け用 タグ端子

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(250個)
    当日出荷
    仕様内径 = 2.2mmコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = 錫はんだタグ. メートルねじとBAねじサイズの両方に対応する溶融スズめっき黄銅タグを用意. 特長と利点. 表面処理: 高温スズめっき 厚さ: 0.35 mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBコネクタ, USB2.0, メス RS Pro, ポート数:1 RS PRO

    USBコネクタ, USB2.0, メス RS Pro, ポート数:1

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントUSBバージョン = 2.0ボディ向き = ストレートポート数 = 1シリーズ = CPUSBジェンダーチェンジャー、XLRシェル入り. 頑丈なXLRハウジングに収納するRS Pro USBオスメス変換ソケットのシリーズです。USBコネクタを使用すれば、USB 2 AをBに変換し、USB 2 BをAに変換することができます。プロの放送、オーディオ、照明の用途向けにUSB2データフィードに対応するよう設計されています。このハウジングはニッケルめっき亜鉛構造で、素材色又は黒色のオプションを用意しています。フロントパネル又はリアパネル取り付けに適しています。. 特長と利点. ; 頑丈な構造 ; ユニバーサルXLRパネル切抜き ; 特別な工具は不要 ; フロントパネル又はリアパネル取り付け. このシリーズの内容:. ; < 862-1579') 862-1579/ USB A-Bソケット - 素材色 ; < 862-1753') 862-1753/ USB B-Aソケット - 素材色 ; < 124-6392') 124-6392/ USB A-Bソケット - 黒色金属 ; < 124-6393') 124-6393/ USB B-Aソケット - 黒色金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧縮継手 熱電対用 RS PRO

    RS Pro 圧縮継手 熱電対用

    RS PRO
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    仕様アクセサリタイプ = 圧縮グランド併用 = 熱電対基準合致 = RoHS対応コネクタサイズ = 1/8 NPTコネクタ タイプ = インラインプローブ径 = 1mmRS Pro NPTねじ圧縮グランド. 耐腐食性のあるRS Pro NPTねじ式オス熱電対圧縮グランドです。幅広い温度センサプローブに合うサイズが用意されています。. オスのステンレススチール圧縮 ナット / オリーブが付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 1m特性インピーダンス = 75 Ω同軸タイプ = RG59RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG59同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする75 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG59ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. CCTV ビデオ ケーブルCable/ 衛星放送レシーバRoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-59
  • RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント RS PRO

    RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント

    RS PRO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能、銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10アクチュエータの種類丸形定格電圧(V)AC250接点構成DPDTボタン色動作特性ラッチケース色ナチュラル端末仕様Solder Pin保護等級IP67照明ありLED色材質(コンタクト)RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5コンタクト定格電圧(V)AC250
  • RS PRO 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス,  4極 ソケット RS PRO

    RS PRO 丸型コネクタ, 接触コンタクト:オス, 4極 ソケット

    RS PRO
    749税込824
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 4取り付けタイプ = ケーブルマウントコネクタサイズ = ミニチュア端子方法 = 圧着定格電流 = 1Aコンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 48 V接合型 = ネジボディ向き = ストレートシリーズ = ZCハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮コンタクトめっき = 錫RS Proシャーシソケット. RS Proブランドがお届けする、このシャーシソケットは低電圧用途や信号用途に適しています。スズめっきコンタクトを備えた多極シールドコネクタは、適切なロックプラグに接続して確実なねじロック接続を実現するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • DCモーター RS PRO RS PRO

    DCモーター RS PRO

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2.54MM RISING CLAMP TERMINAL BLOCK RS PRO

    2.54MM RISING CLAMP TERMINAL BLOCK

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様基板用端子台RoHS指令(10物質対応)対応
  • インジケータライト RS PRO RS PRO

    インジケータライト RS PRO

    RS PRO
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO ソレノイドバルブコネクタ RS PRO

    RS PRO ソレノイドバルブコネクタ

    RS PRO
    1,098税込1,208
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO セーフティ ディスコネクトスイッチ RS PRO

    RS PRO セーフティ ディスコネクトスイッチ

    RS PRO
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    定格電圧(V)690acハンドル色最小動作温度(℃)-25
  • RS PRO クリーンルーム用紙 RS PRO

    RS PRO クリーンルーム用紙

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1袋(250個)ほか
    7日以内出荷
  • RS PRO USBケーブル RS PRO

    RS PRO USBケーブル

    RS PRO(1件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO RCAソケット RS PRO

    RS PRO RCAソケット

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO LED電球 RS PRO

    RS PRO LED電球

    RS PRO
    899税込989
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO IECプラグ RS PRO

    RS PRO IECプラグ

    RS PRO
    729税込802
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DCソレノイド プルタイプ RS PRO

    RS PRO DCソレノイド プルタイプ

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO DCソレノイド プッシュタイプ RS PRO

    RS PRO DCソレノイド プッシュタイプ

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    質量(g)42寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29.35×15.9×19.1駆動形式プッシュ電源電圧(V)24最大ストローク(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Cat5e Lanケーブル RS PRO

    RS PRO Cat5e Lanケーブル

    RS PRO
    829税込912
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 2ポート RJアダプタ Cat5e シールド付き RS PRO

    RS PRO 2ポート RJアダプタ Cat5e シールド付き

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    仕様タイプ:Tアダプタ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:2●シールドタイプ:シールド付き●配線構成:ストレートスルー●延長長さ:170 mm●Cat. 5e Tアダプタ. 2つの10 / 100 LAN接続と1本(完全装備)の8芯ケーブル 長さ17 cmの接続ケーブル(RJ-45プラグ付き)、2個のRJ-45ソケット付きアダプタ ソケットのピン配置 1.2ペアと3.6ペア アダプタの回路図 Cat. 5eに適合した取り付けに最適 Tアダプタはペアで取り付ける必要ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • RJ45 モジュラーコネクタ RS PRO

    RJ45 モジュラーコネクタ

    RS PRO
    349税込384
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 電子ブザー RS PRO RS PRO

    電子ブザー RS PRO

    RS PRO
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Simplex ST-ST patch lead RS PRO

    Simplex ST-ST patch lead

    RS PRO
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意長さ(m)5規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • Simplex ST/ST patch lead RS PRO

    Simplex ST/ST patch lead

    RS PRO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
  • SC-ST patchcord RS PRO

    SC-ST patchcord

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シース色RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
  • RS PRO, ケーブルマーキングキット RS PRO

    RS PRO, ケーブルマーキングキット

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1セット(1個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 網込みケーブル RS PRO

    RS PRO 網込みケーブル

    RS PRO
    33,980税込37,378
    1セット(25m)
    当日出荷
    仕様電池タイプ:10 x 2 mm導体材質:錫めっき銅断面積:7.5 mm2許容電流値:63 A長さ:25m導体抵抗:2.349 Ω/kmケーブル形状:シングルコア基準適合:BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10 ;font face="symbol">´ ;/font> 2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12 ;font face="symbol">´ ;/font> 2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)長さ(m)25規格BS4109許容電流(A)63 A断面積(mm2)7.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅導体抵抗2.349 Ω/kmケーブル形状シングルコア
  • RS PRO 熱電対用延長ケーブル, R/Sタイプ RS PRO

    RS PRO 熱電対用延長ケーブル, R/Sタイプ

    RS PRO
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    規格IEC584-3, RoHS対応熱電対R/S動作温度(℃)-10~+105断熱材PVCRoHS指令(10物質対応)対応コア数2ケーブル形状フラットペアストランド径(Φmm)0.2
  • RS PRO 通線ロッド, ケーブルスカウト RS PRO

    RS PRO 通線ロッド, ケーブルスカウト

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    使用工具ドローワイヤ
  • RS PRO 床用モール RS PRO

    RS PRO 床用モール

    RS PRO
    519税込571
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 円柱型磁石 RS PRO

    RS PRO 円柱型磁石

    RS PRO
    98税込108
    1個
    7日以内出荷
    仕様円柱磁石. RSブランドの円筒型永久磁石。リードスイッチの駆動に最適です。
  • RS PRO ロッカースイッチカバー RS PRO

    RS PRO ロッカースイッチカバー

    RS PRO
    379税込417
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:カバー併用可能製品:ロッカースイッチRS PRO 20 mm円形ロッカースイッチ. 信頼されているRS Proブランドから、パネル取り付け用に設計された非照光式丸型ロッカースイッチシリーズが発売されました。モメンタリ ラッチスイッチ動作を選択できるため、この円形スイッチはさまざまな用途に適合します。直径20 mmの切抜きを作成した後は、取り付けが簡単です。ロッカーは、パネル又はアプライアンスにはめ込むだけでしっかりと固定されます。AC電源定格のロッカーは黒又は白のボディで提供され、個別のプロジェクト要件に応じて単極又は2極で構成できます。この汎用ロッカースイッチは、メンテナンス、修理、新規設計作業に最適です。 特長と利点 UL94V-2に準拠するナイロン66ハウジング 黒又は白のプラスチック製成形ボディ アクチュエータの表面に付けられたプレーン又はI Oマーキングオプション SPST、SPDT、及びDPSTスイッチ構成 安全なスナップインパネル取り付け 20 mmパネル切抜き オプションのIP55保護のための透明防滴カバー 接続: 4.8 0.8 mmクイックコネクト端子 人間工学に基づく曲線アクチュエータ 丸型ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日業界で最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作により柔軟性と信頼性が得られます。主な用途は、次のとおりです。 セキュリティ機器 白物家電、ドラム式乾燥機、洗濯機、冷蔵庫 冷凍庫 エアコンユニット、ファン、暖房製品 家電製品、コーヒーメーカー、ケトル 電気パネル よくある質問 B>円形スイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチには4.8 0.8 mmのオスタブ端子が取り付けられています。必要なワイヤサイズに応じて、赤、黄、青の中から適切なメス型レセプタクルを選択すれば、簡単に接続できます。 B>20 mm丸型スイッチに使用できるアクセサリはありますか? はい。IP55準拠の保護機能を付加する透明な防滴カバーが用意されています。品番 793-2569 793-2569 を参照してください。 品番 793-2563 793-2563 I/Oマーク付き黒色SPSTラッチスイッチ 品番 793-2550 793-2550 IOIIマーク付き黒色SPDTモメンタリオン /オフ オンスイッチ 品番 793-2569 793-2569 透明IP55防滴保護キャップ 品番 793-2572 793-2572 マークなし白色SPSTラッチスイッチ 品番 793-2575 793-2575 I/Oマーク付き黒色DPSTラッチスイッチ 品番 793-2541 793-2541 I/Oマーク付き白色SPSTモメンタリスイッチRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO はんだスリーブ RS PRO

    RS PRO はんだスリーブ

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    動作温度(℃)-55~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧力パッド RS Pro 圧力パッドスイッチ 305 (Dia.)mm RS PRO

    圧力パッド RS Pro 圧力パッドスイッチ 305 (Dia.)mm

    RS PRO
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    仕様取付けタイプ = 表面実装設定を切り替える = ノーマルオープンRS Pro円形ディスク圧力マット. 圧力マットは、マットの上に立っている人や、マットの上を歩いている人がいることを密かに検出します。 小さな圧力パッドはフロアマットとして使用できます。あるいは、椅子の上に置いて椅子に着席している人を検出したり、手による圧力を検出したりできます。 極秘での人の検出、インタラクティブなおもちゃのセンサ、医療産業、椅子又は車両内のシートに着席している人の検出、インタラクティブなマルチメディアシステムのセンサ(誰かがフロアマット上に立つと、マルチメディアのプレゼンテーションを開始して正確なターゲットを提供する)など、これまでに多くの圧力マットの用途が考えられてきました。 まだまだ沢山の用途の可能性があります。. 常時開 作動圧力: 50 mm 2 上に25 Kg 最大スイッチング電圧: 25 V dc 最大スイッチング電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大搬送電流: 0.25 A dc (抵抗負荷) 最大電力: 10 W / VA 侵入保護IP64 (非防水) 接触抵抗: 1 Ω (標準) 動作温度: -10 → +70 ℃ シーム溶接PVC材 0.22 mm 2 黒色PVC絶縁ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, フォーンジャック (メス) 2.5 mm RS PRO

    RS Pro, フォーンジャック (メス) 2.5 mm

    RS PRO
    999税込1,099
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様ジェンダー = メスサイズ = 2.5 mm取り付けタイプ = PCBマウントタイプ = ジャックソケットボディ向き = ライトアングル端子方法 = はんだタグ定格電流 = 500mA定格電圧 = 30 V dc, 34 V ac色 = 黒最低使用温度 = -20℃極数 = 22.5 mmメスジャックソケット. JISC6560に準拠した2.5 mmメスジャックソケットには、2極(モノラル)と3極(ステレオ)のタイプが用意されています。 はんだタグ接続(背面実装)です。RoHS指令(10物質対応)対応