絞り込み
ブランド
  • RS PRO
  • モノタロウ(121)
  • Panasonic(パナソニック)(17,482)
  • 三菱電機(9,934)
  • ネグロス電工(2,160)
  • エスコ(2,068)
  • ODELIC(オーデリック)(1,899)
  • 東芝ライテック(1,652)
  • オーム電機(1,424)
  • コイズミ照明(1,344)
  • イチネンTASCO(1,328)
  • ELPA(1,276)
  • 神保電器(1,208)
  • 岩崎電気(1,109)
  • PANDUIT(パンドウイット)(997)
  • ENDO(遠藤照明)(980)
  • DAIKO(大光電機)(930)
  • 三桂製作所(885)
  • カナフジ電工(747)
  • JEFCOM(ジェフコム)(696)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(653)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(493)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
548件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RS Pro FPC/FFCケーブル UL1007 RS PRO

    RS Pro FPC/FFCケーブル UL1007

    RS PRO(2件のレビュー)
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1リール(25m)ほか
    当日出荷
    種別より線色多色ピッチ(mm)1.27(線間)定格電圧(V)300AWG26静電容量50pF/mシールド無シース色多色導体構成(本/mm)7/0.15UL規格UL758断面積(mm2)0.15RoHS指令(10物質対応)対応各種認証規格UL 1007規格UL 1007(汎用内部配線)、ANSI/ESD S20.20:2014とBS EN 61340-5-1:2007(静電気放電)ケーブルサイズ(AWG)26遮蔽無最小動作温度(℃)-20
  • RS Pro 結束バンド, 71mm x 1.6 mm, 黒, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 71mm x 1.6 mm, 黒, ナイロン 66

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様長さ = 71mm幅 = 1.6 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = サブミニチュア量 = 100紫外線抵抗力 = Y引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 11mm燃焼挙動 = 難燃性サブミニチュアケーブルタイ. 小径保持用途 黒(UV耐性)又は白を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ニクロム線 RS PRO

    RS PRO ニクロム線

    RS PRO
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷
    動作温度(℃)1150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)ニッケルクロム合金ケーブル形状シングルコア
  • RS PRO XLR AVケーブル RS PRO

    RS PRO XLR AVケーブル

    RS PRO
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    当日出荷
    材質(シース)PVCRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAXLRメスコネクタBXLRオス
  • RS PRO ETFE電線 RS PRO

    RS PRO ETFE電線

    RS PRO
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1リール(100m)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 熱収縮チューブ RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ

    RS PRO
    ¥899~税込¥989~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 圧着処理済みリード 300mm 26AWG RS PRO

    RS PRO 圧着処理済みリード 300mm 26AWG

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 24mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, 赤 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 24mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, 赤

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1リール(3m)
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 24mmシュリンク径 = 8mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro FPC/FFCケーブル, 14芯, 全長:5m RS PRO

    RS Pro FPC/FFCケーブル, 14芯, 全長:5m

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1リール(5m)
    当日出荷
    仕様極数 = 14ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 5m幅 = 17.8 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃コアストランド = 7 / 0.13 mmこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ケーブルクリップ RS PRO

    RS PRO ケーブルクリップ

    RS PRO
    ¥699~税込¥769~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO はんだスリーブ RS PRO

    RS PRO はんだスリーブ

    RS PRO
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    動作温度(℃)-55~+125RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 結束バンド, 300mm x 7.6 mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 300mm x 7.6 mm, ナチュラル, ナイロン 66

    RS PRO
    ¥4,898税込¥5,388
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様長さ = 300mm幅 = 7.6 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100紫外線抵抗力 = Y引張り強さ = 539N最大バンドル直径 = 80mm燃焼挙動 = 難燃性UL94V-2. 黒 / ナチュラルUV耐性ケーブルタイ. ナイロン66製のケーブルタイは、屋外用途向けの耐候性ケーブルタイです。. 特長と利点 ; 非常に優れた耐UV性 ; 取り付けが容易で迅速 ; 屋外での使用に最適 ; 各種サイズありRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 5m ポリオレフィン, 赤 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 19mm, 収縮後 9.5mm, スリーブ長さ 5m ポリオレフィン, 赤

    RS PRO
    ¥4,298税込¥4,728
    1リール(5m)
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 19mmシュリンク径 = 9.5mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 5m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, 赤 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 12mm, 収縮後 4mm, スリーブ長さ 4m ポリオレフィン, 赤

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1リール(4m)
    欠品中
    仕様スリーブ径 = 12mmシュリンク径 = 4mm色 = 赤スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 4m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 18mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, 黄 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 18mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, 黄

    RS PRO
    ¥4,198税込¥4,618
    1リール(3m)
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 18mmシュリンク径 = 6mm色 = 黄スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro FPC/FFCケーブル, 16芯, 全長:5m RS PRO

    RS Pro FPC/FFCケーブル, 16芯, 全長:5m

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1リール(5m)
    当日出荷
    仕様極数 = 16ピッチ = 1.27mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 28リール長さ = 5m幅 = 20.3 mmケーブル形状 = リボンシース色 = グレー許容電圧 = 300 V遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽導体ストランドタイプ = スタンダードストランド数 = 7動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃ストランド径 = 0.13 mmこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. IDCリボンケーブル. 一般的に入手可能なすべてのIDCコネクタとの併用向きです。グレーのPVCフィルム層間にラミネート加工されたより線のパラレルスズめっき銅線導体で構成され、Speedbloc(R)圧接コネクタでの使用に適したフラットリボンケーブルです。 導体間ピッチは0.05インチ(1.27 mm) 一端には第1導体を示す赤マーカ 導体間を裂いて複数に分割可能 配列及び導体間の間隔を正確なものにするラミネートはコネクタ付きアセンブリに不可欠です。各導体は36 awg (0.13 mm径)の7ストランドで構成され、全体で28 awg (0.08 mm 2 )に相当します。 UL規格2651に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱電対延長ケーブル, Nタイプ, 10m RS PRO

    RS Pro 熱電対延長ケーブル, Nタイプ, 10m

    RS PRO
    ¥4,998税込¥5,498
    1リール(10m)
    当日出荷
    仕様熱電対タイプ = Nコア数 = 2長さ = 10m最小使用温度 = -10℃最大使用温度 = +105℃遮蔽/非遮蔽 = 非遮蔽コアストランド = 7/0.2 mm断熱材 = PVCケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 7ストランド径 = 0.2 mmスタンダード メット = BS1843, RoHS対応BS4937 Part 30 1993 (IEC584-3準拠). PVC絶縁延長ケーブル. 特長と利点. PVC絶縁及びBS4937 Pt30準拠の識別カラー スクリーン及び非スクリーンオプション 非常に柔軟 ツイストコア及び電気的ノイズを軽減するためのスクリーン構造 PVC絶縁され、より合わされた導体、アルミMylar(R)テープスクリーン及びドレインワイヤ、全体 PVCシース 防水性がありフレキシブルな汎用ケーブル K、J、T用熱電対拡張タイプ及びタイプK熱電対用補償タイプVX (KCB) より線7/0.2 mm導体 25 m又は100 mの製品を用意 公差等級: 2 絶縁定格-10 → 105 ℃ 識別カラー(コア及びジャケット)はIEC-584-3に準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Cat5e Lanケーブル RS PRO

    RS PRO Cat5e Lanケーブル

    RS PRO
    ¥829~税込¥912~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 光ファイバケーブル RS PRO 20m,  ポリエチレン(PE) RS PRO

    光ファイバケーブル RS PRO 20m, ポリエチレン(PE)

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1リール(20m)
    当日出荷
    最小曲げ半径(mm)25材質(シース)ポリエチレン(PE)シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)980リール長さ(m)20
  • Simplex ST-ST patch lead RS PRO

    Simplex ST-ST patch lead

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:62.5/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意長さ(m)5規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈コア径(μm)62.5/125伝播モードマルチモード
  • Simplex ST/ST patch lead RS PRO

    Simplex ST/ST patch lead

    RS PRO
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様伝播モード:マルチモードコア直径:50/125μmシース色:燈基準適合:IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574最小屈曲半径(30 mm)を超えないようにしてください。. 難燃性IEC60332-1. RS Pro標準ファイバーパッチコード - ST-ST. RS Proマルチモード光ファイバーケーブルには、ツイストロックカップリング付きのストレート先端(ST)-ストレート先端(ST)コネクタがあり、簡単に挿入や取り外しができます。 低煙性ハロゲンフリー(LSZH)ケーブルには、OM1とOM2が付属し、どちらもLEDベースの機器で適切に動作します。. 特長と利点. シースの色: オレンジ シンプレックス構成とデュプレックス構成を用意 研磨セラミックフェルール 高い費用効果 さまざまな長さのタイプを用意規格IEC 60332-1, IEC 61300-3-4, IEC 61574シース色燈コア径(μm)50/125伝播モードマルチモード
  • SC-ST patchcord RS PRO

    SC-ST patchcord

    RS PRO
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    シース色黄RoHS指令(10物質対応)対応コア径(μm)9/125伝播モードシングルモード
  • RS PRO, ケーブルマーキングキット RS PRO

    RS PRO, ケーブルマーキングキット

    RS PRO
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(1個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 網込みケーブル RS PRO

    RS PRO 網込みケーブル

    RS PRO
    ¥33,980税込¥37,378
    1セット(25m)
    当日出荷
    仕様電池タイプ:10 x 2 mm導体材質:錫めっき銅断面積:7.5 mm2許容電流値:63 A長さ:25m導体抵抗:2.349 Ω/kmケーブル形状:シングルコア基準適合:BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10 ;font face="symbol">´ ;/font> 2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12 ;font face="symbol">´ ;/font> 2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)長さ(m)25規格BS4109許容電流(A)63 A断面積(mm2)7.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅導体抵抗2.349 Ω/kmケーブル形状シングルコア
  • RS PRO 熱電対用延長ケーブル, R/Sタイプ RS PRO

    RS PRO 熱電対用延長ケーブル, R/Sタイプ

    RS PRO
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    規格IEC584-3, RoHS対応熱電対R/S動作温度(℃)-10~+105断熱材PVCRoHS指令(10物質対応)対応コア数2ケーブル形状フラットペアストランド径(Φmm)0.2
  • RS PRO 通線ロッド, ケーブルスカウト RS PRO

    RS PRO 通線ロッド, ケーブルスカウト

    RS PRO
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    使用工具ドローワイヤ
  • RS PRO 床用モール RS PRO

    RS PRO 床用モール

    RS PRO
    ¥519~税込¥571~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS Pro ケーブルカバー, 長さ 1m RS PRO

    RS Pro ケーブルカバー, 長さ 1m

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様内径 = 7.4mm長さ = 1m幅 = 25.4 mm色 = 黒RSフレキシブルPVCケーブルカバー. RS PVCケーブルカバーでケーブルを保護し、整理しましょう。 ケーブルプロテクタを必要な長さにカットして、一時的な配線や固定用途に使用できます。 両面テープが付属しています。. 特長と利点 ; ロール状にまとめられ保管が簡単 ; フラット ; プリスプリットのベースで使用が簡単 ; 広範な色とサイズを取り揃え様々な要件に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 圧着端子カバー RS PRO

    RS Pro 圧着端子カバー

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    幅(mm)66色黒長さ(m)1.83内寸幅(mm)19高さ内寸(mm)10.9RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro ETFE電線 25m,AWG 24 AWG RS PRO

    RS Pro ETFE電線 25m,AWG 24 AWG

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1リール(25m)
    当日出荷
    仕様断面積 = 0.22 mm2シース色 = 黒AWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG断熱材 = PTFE耐久性のある = 燃料、ガソリン、作動油、潤滑剤、オイルコアストランド = 7/0.2 mm最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = 200℃使用温度範囲 = -75 → +200 ℃長さ = 25m外径 = 1.2mm許容電圧 = 600 Vストランド径 = 0.2 mmBS3G 210:1996. PTFE絶縁機器ワイヤ(タイプB) 7/0.2 mm. 銀めっき銅より線装置用ワイヤ BS3G 210に準拠したPTFE絶縁 耐熱の高い信頼性及び化学安定性が求められる状況に使用可能 オイル、一般的な酸やアルカリによる汚染が発生する場所、又は紫外光が当たる場所に最適 動作温度範囲: -55 → +200 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 多芯ケーブル, 3芯, シールド有, 100m RS PRO

    RS Pro 多芯ケーブル, 3芯, シールド有, 100m

    RS PRO
    ¥19,980税込¥21,978
    1リール(100m)
    当日出荷
    仕様コア数 = 3断面積 = 0.22 mm2遮蔽/非遮蔽 = 遮蔽長さ = 100m外径 = 4mm許容電流値 = 1 Aシース色 = グレーコアストランド = 7/0.2 mmAWG米国ワイヤゲージ規格 = 24 AWG燃焼挙動 = 難燃性許容電圧 = 300 Vシース材質 = 塩化ビニール(PVC)遮蔽タイプ = ホイル断熱材 = PEこれらのケーブルは、電源ケーブルや機器の主電源への直接接続用ケーブルとして考慮されているわけではありません。. フォイルシールドされたマルチ導線. ポリエチレンで絶縁された3本の7//0.203 mm (24 a.w.g.)撚り線スズめっき銅導線が、スズめっき銅ドレイン線と一緒にアルミナイズ処理テープに包まれ、グレーのPVCシース、UL style 2093に密閉されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 結束バンド, 250mm x 4.8 mm, 黒, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 250mm x 4.8 mm, 黒, ナイロン 66

    RS PRO
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様長さ = 250mm幅 = 4.8 mm色 = 黒材質 = ナイロン 66タイプ = リリース不可量 = 100引張り強さ = 215.6N最大バンドル直径 = 68mm燃焼挙動 = 難燃性RS解除不可ナイロンケーブルタイ(黒色 / 自然色). UL認定ナイロン6.6から製造されたリリース不可のケーブルタイです。 これらのケーブルタイは、ケーブルやワイヤの結束・整理に最適ですが、その他にもさまざまな用途で使用できます。. 特長と利点 ; UL 94V-2ナイロン66素材 ; 黒色 / 自然色 ; さまざまな用途に最適 ; 穴を通すのが簡単 ; ミニチュア、標準、ヘビーデューティーを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, 青 RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 25.4mm, 収縮後 12.7mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, 青

    RS PRO
    ¥5,198税込¥5,718
    1リール(3m)
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 25.4mmシュリンク径 = 12.7mm色 = 青スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃難燃性 = あり耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULチューブ、収縮率2:1. 低温で収縮する高柔軟性の熱収縮チューブ。 取り扱いと取り付けが簡単です。低温で収縮(70 ℃)し、極めて優れた高速回復により、大量の商業用途で最大の効率性が発揮できます。PVC被覆ワイヤやケーブルなど、温度に対して敏感な材質での利用に適しています。 難燃性ではありませんが、自動車燃焼性基準MVSS 302に準拠しています。 代表的な用途は、終端での電気絶縁、色分け、熱に敏感な機器のカバー、見栄えを重視した色分けのカバー、機械部品の保護です。. 低温で急速に回復 温度に敏感なほとんどの材質で使用可能 優れた物理および電気性能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 24mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, クリア RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 24mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, クリア

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥4,898税込¥5,388
    1リール(3m)
    当日出荷
    仕様スリーブ径 = 24mmシュリンク径 = 8mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 18mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, クリア RS PRO

    RS Pro 熱収縮チューブ, 収縮前 18mm, 収縮後 6mm, スリーブ長さ 3m ポリオレフィン, クリア

    RS PRO
    ¥4,198税込¥4,618
    1リール(3m)
    欠品中
    仕様スリーブ径 = 18mmシュリンク径 = 6mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 25kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレート基準適合 = ULUL224 135 ℃ファイルE337635、CSAファイルLR51368-2、CSA 400-1-9. ポリオレフィン熱収縮チューブ3:1 (リール). 一般的な液体や溶剤に対する耐性、絶縁耐性、耐久性、弾性に優れた汎用ポリオレフィンチューブ(リールで販売)。 収縮率は理想的な3:1、ふさわしい電気及び物理特性を備えており、ワイヤ、ケーブル、パイプ、電気部品の機械保護、電気絶縁、ストレインリリーフ、結束、識別など、幅広い用途に適しています。. 特長と利点 ; 収縮率: 3:1 ; 優れた物理及び電気性能 ; 化学物質と溶剤に対する非常に優れた耐性RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 結束バンド, 71mm x 1.6 mm, ナチュラル, ナイロン 66 RS PRO

    RS Pro 結束バンド, 71mm x 1.6 mm, ナチュラル, ナイロン 66

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様長さ = 71mm幅 = 1.6 mm色 = ナチュラル材質 = ナイロン 66タイプ = サブミニチュア量 = 100引張り強さ = 78.4N最大バンドル直径 = 11mm燃焼挙動 = 難燃性サブミニチュアケーブルタイ. 小径保持用途 黒(UV耐性)又は白を用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 電源ケーブル, 1.8m, 黒 RS PRO

    RS Pro 電源ケーブル, 1.8m, 黒

    RS PRO
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = 2.1 mmプラグリードコネクタ B = 未処理終端長さ = 1.8m許容電流値 = 1 Aシース色 = 黒許容電圧 = 12 Vコネクタ A タイプ = 2.1 mmプラグ構造上抜けやすい点を考慮ください. DC電源アダプタリード. 信頼のRSブランドがお届けする、各種DC電源アダプタリードです。 長さは1.8 mで、一端にはプラグ又はソケットが付いている一方、もう一端には何も付いてなく、さまざまな終端オプションで使用できます。 プラグとソケットにはライトアングルとストレートがあり、どちらにも2.1 mm品又は2.5 mm品があります。 各種小規模又は中規模の電気製品に使用でき、携帯型モニタや電子キーボードなどでよく用いられています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • DF11 Harness Socket Contact RS PRO

    DF11 Harness Socket Contact

    RS PRO
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(5個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • RS PRO ケーブルクランプ RS PRO

    RS PRO ケーブルクランプ

    RS PRO
    ¥259~税込¥285~
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷
...